カテゴリ
- 空圧工具(2)
絞り込み
ブランド
- エス・ピー・エアー
- CF POSH(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- MAZDA(マツダ)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SAMSONG(2)
- アイゼン(2)
- イトーキ(2)
- イマオコーポレーション(2)
- セフティー3(1)
- タカノ(2)
- ツムラ(津村鋼業)(2)
- ニッサチェイン(1)
- ニッサン(7)
- ホンダ(2)
- ホーザン(3)
- メディアカバーマーケット(9)
- 三菱電機(1)
- 大三商会(1)
- ブランドをもっと見る
「p726」の検索結果
特価
関連キーワード

9.5mmフラットヘッドミニラチェット
エス・ピー・エアー¥19,980税込¥21,9781個当日出荷トラスコ品番111-3358全長(mm)203質量(kg)0.67無負荷回転数(min-1[r.p.m])290空気消費量(m3/min)0.2最大締付トルク(N・m)35ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4排気方向後方
9.5mmフラットヘッドミニラチェパクト
エス・ピー・エアー¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷トラスコ品番102-8423全長(mm)192質量(kg)0.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])600空気消費量(m3/min)0.4最大締付トルク(N・m)35ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4排気方向後方
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら