カテゴリ
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エス・ピー・エアー
- ダイヤトレンド(18)
- エフピコチューパ(3)
- 修理(2)
- POLARG(2)
- NEC(1)
- 興和化成(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- タカチ電機工業(1)
- 日東工業(1)
- ホンダ(1)
- FRAISA(1)
「p8102」の検索結果
特価

6.35mmインパクトドライバ
エス・ピー・エアー¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷ダブルハンマーメカニズムにより、高トルクで滑らかな締め付けが可能です。用途自動車板金・一般整備作業の小径ネジ締め作業に仕様エアーホースのねじれが無い360°回転・スイーベル式エアーインレット・エアーレギュレーター内蔵トラスコ品番541-5292全長(mm)145質量(kg)1差込角(mm)6.35無負荷回転数(min-1[r.p.m])11500使用空気圧力(MPa)0.62実用トルク範囲(N・m)7~70ホース取付口NPT1/4推奨ホース内径(Φmm)6.35能力ねじ寸法(mm)6~8