カテゴリ
- 空圧工具(2)
絞り込み
ブランド
- エス・ピー・エアー
- メディアカバーマーケット(13)
- Thermo Fisher Scientific(5)
- ニッサン(5)
- 中部高圧ホース(4)
- ホーザン(3)
- アイゼン(3)
- CADDOCK(3)
- ウェッジ(3)
- タカチ電機工業(2)
- 福助工業(2)
- イトーキ(2)
- AMPHENOL(2)
- エスコ(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- オリエンタルモーター(1)
- ノーブランド(1)
- TMC(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- ブランドをもっと見る
「p925」の検索結果

高周波強力面取りベベラー
エス・ピー・エアー¥279,800税込¥307,7801台当日出荷負荷をかけても回転数が落ちず軽い押付け力で面取りが可能です。 コンミテータを持たないのでブラシ交換の必要が無く耐久性に優れています。 標準で3.5Rチップ、3.5R用ガイドローラーが付いています。 チップとガイドローラーを変えることで様々な作業ができます。用途造船所や鉄工所での面取り作業などにトラスコ品番794-8735幅(mm)150全長(mm)320質量(kg)4.2高さ(mm)130電源(V)三相交流200消費電力(W)1400構造防振無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000定格電流(A)6電源コード(m)0.3面取能力最大3.5R、【ステンレス】5C面取角度450(250BV-30チップの場合30°)適合ケーブル日本電産76331011(10m)、76331012(20m)、76331013(30m)切刃形状その他適合インバーター日本電産HFI-044B、HFI-032B、HFI-064B、HFI-088B
角度付電動高周波強力面取りべべラー
エス・ピー・エアー¥339,800税込¥373,7801台当日出荷負荷をかけても回転数が落ちず軽い押付け力で面取りが可能です。コンミテータを持たないのでブラシ交換の必要が無く耐久性に優れています。チップとガイドローラーを変えることで様々な作業ができます。用途造船所や鉄工所での面取り作業などに。トラスコ品番829-2422質量(kg)5.5切刃形状その他2018年トラスコ掲載ページ5 0279