カテゴリ
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エス・ピー・エアー
- 修理(4)
- SMC(3)
- サンワダイレクト(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- サンワサプライ(1)
- 制研化学工業(1)
- 谷沢製作所(1)
- ナカバヤシ(1)
- NACHI(不二越)(1)
- フジツール(1)
- ベッセル(1)
- ホンダ(1)
- ミヤコ自動車(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- 三桂製作所(1)
- タジマ(田島ルーフィング)(1)
- イナバ(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- ブランドをもっと見る
「sp-113」の検索結果

360度首振りエアーラチェットレンチ
エス・ピー・エアー¥24,980税込¥27,4781台翌々日出荷ヘッドが360°回転します。90°毎に位置が決められます。 レバーを引くのに手が当たってしまう所でもレバーの向きを変えて作業できます。用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に。全長(mm)254質量(kg)1.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])160使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2最大締付トルク(N・m)30能力ボルト径(mm)12ホース取付口NPT1/4排気方向前方