カテゴリ
- 空圧工具(4)
絞り込み
ブランド
- エス・ピー・エアー
- BIGM(丸山製作所)(10)
- 修理(7)
- NB(日本ベアリング)(5)
- BRIDGE[自動車用品](4)
- EPSON(3)
- TRUSCO(3)
- 日本製線(3)
- 岩崎電気(2)
- エスコ(2)
- フジマック(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- タカノ(2)
- ホリコー(2)
- 信和自動車工業(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- スリーアールソリューション(2)
- エバラポンプ(荏原製作所)(1)
- オークラ輸送機(1)
- ブランドをもっと見る
「sp-62」の検索結果

6mmダイグラインダー
エス・ピー・エアー¥39,980税込¥43,9781台当日出荷小型軽量です。スイッチは、グリップ式です。用途金型仕上げ用、各種工業部品バリ取り用。チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.62排気方向側方2018年トラスコ掲載ページ5 0487
6mmロングダイグラインダー
エス・ピー・エアー¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷パイプ内径仕上げ作業に最適です。スイッチは、グリップ式です。用途パイプ内径仕上げ用、各種工業部品バリ取り用。トラスコ品番836-1591全長(mm)342質量(kg)1.26無負荷回転数(min-1[r.p.m])14600チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.62排気方向側方2018年トラスコ掲載ページ5 0487
エアアングルグラインダー
エス・ピー・エアー¥44,980税込¥49,4781台当日出荷小型軽量です。 スイッチは、グリップ式です。用途金属の研削、サビ取り、ビード取りの作業にトラスコ品番818-4577全長(mm)157質量(kg)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000研削砥石寸法(mm)(外径)50×4×9.5使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)50×4×9.5
エアアングルグラインダー
エス・ピー・エアー¥46,980税込¥51,6781台当日出荷小型軽量です。スイッチは、グリップ式です。用途金属の研削、サビ取り、ビード取りの作業に。トラスコ品番836-1592質量(kg)1.82018年トラスコ掲載ページ5 0503