カテゴリ
- 空圧工具(3)
絞り込み
ブランド
- エス・ピー・エアー
- BIGM(丸山製作所)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- SK11(3)
- SUNSTAR(サンスター)(2)
- TRUSCO(3)
- Vesrah(3)
- VISHAY(2)
- サン電子(2)
- タカノ(2)
- ノーブランド(2)
- ハイドアップ(HIDEUP)(2)
- ヤマモトレーシング(4)
- ヨシムラ(3)
- 修理(4)
- 岩崎電気(2)
- 重松製作所(2)
- ブランドをもっと見る
「sp-77」の検索結果
特価

ラチェパクト
エス・ピー・エアー¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷ラチェットレンチの常識を超えたインパクト機構内蔵のラチェットレンチ、反動が少なくハイパワーです。通常のラチェットより回転が2倍速く作業性に優れています。レギュレーター内蔵です。用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に。使用空気圧力(MPa)0.62能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4排気方向後方
K-1ラチェットレンチ9.5mm角
エス・ピー・エアー¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷耐久性が高いです。 ラチェットアンビルをがっちりと固定します。用途車体の内外装作業、小型車やオートバイのエンジン修理、ロングソケットを使えばバンパーなどの長いボルトのナット締緩作業も可能仕様エアーレギュレーター内蔵・排気方向360°回転式リアー排気トラスコ品番541-5276全長(mm)195質量(kg)0.64無負荷回転数(min-1[r.p.m])220使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2最大締付トルク(N・m)25ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4推奨ホース内径(Φmm)6.35
9.5mmローテーショナルヘッドミニラチェパクト
エス・ピー・エアー¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷トラスコ品番102-8422全長(mm)172質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])380空気消費量(m3/min)0.2最大締付トルク(N・m)40ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4排気方向後方