カテゴリ
- 空圧工具(3)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- エス・ピー・エアー
- TRUSCO(1)
「sp7201da」の検索結果
特価

ダブルアクションサンダー
エス・ピー・エアー(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷ダブルアクションで細かい研磨ができます。用途研磨作業に。空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4排気方向後方使用空気圧力(MPa)0.6使用(ペーパータイプ)マジックシート
50Φミニダブルアクションサンダー
エス・ピー・エアー(2件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781組8日以内出荷小さい面積や狭い個所の作業に最適です。バフ作業もできます。用途さび落とし作業に。(SP-7201G-K) 車体の補修仕上げに。(SP-7201DA-K)無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000トラスコ品番332-1304セット内容マジックパッド一式、50mmペーパー(#60、#120、#240、#2000)、ハイピッチペーパー(#600)、羊毛バフ、スポンジバフ質量(kg)0.6本体SP-7201DA空気消費量(m3/min)0.3パット寸法(mm)50ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)3
50Φミニサンダー
エス・ピー・エアー¥33,980税込¥37,3781組翌々日出荷小さい面積や狭い個所の作業に最適です。バフ作業もできます。用途さび落とし作業に。(SP-7201G-K) 車体の補修仕上げに。(SP-7201DA-K)無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000トラスコ品番332-1321セット内容マジックパッド一式、50mmペーパー(#60、#120、#240、#2000)、ハイピッチペーパー(#600)、羊毛バフ、スポンジバフ質量(kg)0.53本体SP-7201G空気消費量(m3/min)0.3パット寸法(mm)50ホース取付口NPT1/4
50mm マジックパッド(ネジ式)
エス・ピー・エアー¥2,498税込¥2,7481個当日出荷Φ50mm マジックパッド(ネジ式)仕様M6ネジ・マジック式適合機種SP-7201DA、SP-7201G外径(Φmm)50アズワン品番64-7673-54