カテゴリ
- 空圧工具(93)
- 研磨材(9)
- 電動工具(7)
- 切削工具(4)
- 洗車・清掃(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エス・ピー・エアー
- モノタロウ(2)
- 黒田精工(740)
- ホンダ(330)
- RS PRO(319)
- ERECTA(エレクター)(273)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(258)
- NSK(日本精工)(167)
- メディアカバーマーケット(150)
- StarTech.com(144)
- MICROCHIP(128)
- NB(日本ベアリング)(116)
- SP忠男(97)
- 三菱ふそう(88)
- Panasonic(パナソニック)(81)
- APEM(81)
- サンワサプライ(77)
- 工進(66)
- エレコム(61)
- BULGIN(52)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sps」の検索結果

50mm マジックパッド(ネジ式)
エス・ピー・エアー¥2,498税込¥2,7481個当日出荷Φ50mm マジックパッド(ネジ式)仕様M6ネジ・マジック式適合機種SP-7201DA、SP-7201G外径(Φmm)50アズワン品番64-7673-54
70mm マジックパッド(ネジ式)
エス・ピー・エアー¥3,798税込¥4,1781個当日出荷Φ70mm マジックパッド(ネジ式)仕様M6ネジ・マジック式適合機種SP-1340DA、SP-1331L、SPS-34DA外径(Φmm)70アズワン品番64-7673-55
エアーラチェット 9.5Sq
エス・ピー・エアー(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷エアコン・アクセサリーの取り付け、取り外し、小型車のメンテナンス全般、エンジン廻り等の狭い場所のボルトにも対応できるミニラチェットです。トラスコ品番852-3112全長(mm)165質量(kg)0.5タイプミニタイプ差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)20能力ボルト径(mm)10
エアーハンマー用クイックチェンジリテーナー
エス・ピー・エアー¥1,598税込¥1,7581個当日出荷用途SPH-40エアーハンマー用トラスコ品番390-0894適合機種SPH-40、SPH-40-K、SP-1410質量(g)60
ウインドポリッシャー75×110mm
エス・ピー・エアー¥34,980税込¥38,4781個当日出荷軽量でコンパクト、操作も簡単で洗車専門ショップやGSスタンドのアルバイトでも気軽に扱えます。 低重心設計のため安定感抜群で、ガラスの曲面、エッジ部分でも安心してご使用になれます。用途自動車のフロントガラス等の油膜取り、くもり取りなどに仕様非吸塵、のりパッド仕様トラスコ品番541-5128全長(mm)117質量(kg)0.86無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)75×110オービット径(Φmm)3ホース接続口1/4
ベルトサンダー
エス・ピー・エアー¥26,980税込¥29,6781台当日出荷溝部分など凹凸のある手の入りにくい場所でのサンダー作業に最適。 アーム先端部のアイドルプーリーが簡単に交換できます。 ベルトの交換がワンタッチ。アームの角度も自由に変えられます。 10mmと12mmのベルトが併用できます。用途狭い箇所への色剥ぎ・バリ取り・錆取り・研磨等付属品カプラ(PT1/4)、ベルト(10×330mm#60)×1本トラスコ品番469-0681全長(mm)275質量(kg)0.8最大回転数(min-1[r.p.m])16000ベルト幅W×長さL(mm)10×330、12×330ベルト速度(m/min)1100ねじサイズPT1/4
レシプロソーブレード(10枚入り)
エス・ピー・エアー¥7,498税込¥8,2481セット(10枚)当日出荷レシプロソー SP-7610用のブレードです。適合機種SP-7610材質バイメタル幅(mm)13厚さ(mm)0.8全長(mm)100質量(g)70山数24山アズワン品番64-7673-50
低床リバーシブルアングルドリル 10mm
エス・ピー・エアー¥39,980税込¥43,9781台当日出荷トラスコ品番818-4581全長(mm)202質量(kg)1.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700穴あけ能力(mm)10チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4排気方向後方
アングルグラインダー100mm
エス・ピー・エアー¥29,980税込¥32,9781個当日出荷作業に応じて、左ハンドル、右ハンドルが選べる左右両用式です。 スピードの出し過ぎによる事故を防ぐ安全ガバナー機構内蔵です。用途自動車鈑金の補修作業に、溶接はがし、下地ならしに、あらゆる材質の面取り・バリ取り、その他全般の研削作業に質量(kg)1.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000砥石寸法(mm)100Φ×15使用空気圧力(MPa)0.62ホース取付口NPT1/4
ラチェパクト
エス・ピー・エアー¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷ラチェットレンチの常識を超えたインパクト機構内蔵のラチェットレンチ、反動が少なくハイパワーです。通常のラチェットより回転が2倍速く作業性に優れています。レギュレーター内蔵です。用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に。使用空気圧力(MPa)0.62能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4排気方向後方
SP ダイグラインダー
エス・ピー・エアー¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷・超軽量・小型で狭い個所も片手で簡単操作。・ドリル穴アケ面の仕上げ作業、切断面やスポット溶接面の面取り、各種金型の修正などの細い修正作業に最適です。空気消費量: 70L/分
SP-3006DF-5用サンディングパッド125mm
エス・ピー・エアー¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷SP-3006DF-5用マジック式ディスクパッドです。トラスコ品番818-4583寸法(mm)125摘要マジック仕様質量(g)100使用ペーパーマジックシートタイプ
エアーハンマー
エス・ピー・エアー¥18,980税込¥20,8781個当日出荷硬質スチール製シリンダーを使用しています。 チゼルの交換もスピーディーです。 クイックチェンジリテーナー付です。用途各チゼルを付けてマフラーやパイプの錆落とし、ボディーパネルの切断作業、スポット溶接点の剥離作業などに仕様エアーレギュレーター内蔵トラスコ品番541-4741全長(mm)216質量(kg)1.65使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4打撃数(bpm)3000チゼル軸径(Φmm)10.2
外付けエアーレギュレーター
エス・ピー・エアー(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷アルミ製の軽量タイプです。トラスコ品番852-3202質量(g)50アズワン品番64-4654-26
ダブルアクションサンダー
エス・ピー・エアー(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷ダブルアクションで細かい研磨ができます。用途研磨作業に。使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4排気方向後方使用(ペーパータイプ)マジックシート
6.0mmダイグラインダー
エス・ピー・エアー¥17,980税込¥19,7781個当日出荷安全ストッパー付スタートレバーを採用しました。 レギュレーターダイヤル付です。用途金型修正用、各種工業部品バリ取り用。 研削作業に最適。トラスコ品番353-0507全長(mm)153質量(kg)0.41無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4排気方向後方
C面小径ベベラー用チップ
エス・ピー・エアー¥17,980税込¥19,7781セット(10枚)当日出荷エアーミニベベラー用C面用チップです。トラスコ品番497-1213適合機種SP-7252F、SP-7252FR質量(g)20タイプ1.5C面取り角度(°)45
エアインパクトレンチ
エス・ピー・エアー¥53,980税込¥59,3781台当日出荷強化樹脂ボディーで超軽量です。 片手で簡単正逆切り替えで操作性に優れています。 トリガーでスピードを微調節コントロールできます。用途自動車整備作業にトラスコ品番485-1536全長(mm)237質量(kg)3.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300空気消費量(m3/min)1.3最大締付トルク(N・m)1000ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)25ホース取付口NPT1/4排気方向下方ハンマータイプツインハンマー
超軽量低速スポットドリル10mm(正逆回転機構付き)
エス・ピー・エアー¥28,980税込¥31,8781個当日出荷強化樹脂ボディーで超軽量です。 片手で簡単正逆切替ができます。 トリガーでスピードを微調整コントロールできます。 全長が短く手元が見やすいです。用途一般的な穴あけ作業に、高張力鋼鈑のスポット溶接剥がしに最適、木材等の穴あけにも適し、又ドライバービットによりネジの脱着も可能です。タッピング修正作業可能仕様正逆回転機能付トラスコ品番541-5241全長(mm)164質量(kg)1.04無負荷回転数(min-1[r.p.m])500穴あけ能力(mm)10チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4排気方向後方
R面小径ベベラー
エス・ピー・エアー¥45,980税込¥50,5781台当日出荷最小加工穴径は6.8mmになります。 小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適です。 チップは角度を変えて3回使用できます。 クーリングエアーシステムでチップを冷却し、耐久性がアップしました。トラスコ品番541-5225全長(mm)112質量(kg)0.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000使用空気圧力(MPa)0.6面取能力1.5R空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4
C面小径ベベラー
エス・ピー・エアー¥41,980税込¥46,1781台当日出荷最小加工穴径は6.8mmになります。 小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適です。 チップは角度を変えて3回使用できます。 クーリングエアーシステムでチップを冷却し、耐久性がアップしました。トラスコ品番541-5217全長(mm)112質量(kg)0.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000使用空気圧力(MPa)0.6面取能力1.5C空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4面取り角度(°)45
R面小径ベベラー用チップ
エス・ピー・エアー¥19,980税込¥21,9781セット(10個)当日出荷トラスコ品番161-2959適合機種SP-7252F-2、SP-7252FR-2質量(g)20タイプ2R
エアラチェットレンチ(360度首振りタイプ)
エス・ピー・エアー¥21,980税込¥24,1781台当日出荷ラチェットの首が360°(90°ごと)回転。 狭い場所のボルトにも対応できるミニラチェット。用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に最適。トラスコ品番319-6879全長(mm)168質量(kg)0.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])220使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2最大締付トルク(N・m)20排気方式後方ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4
エアーミニベベラー
エス・ピー・エアー¥34,980税込¥38,4781台当日出荷最小加工穴径は6.8mmになります。小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適です。チップは角度を変えて3回使用できます。クーリングエアーシステムでチップを冷却し、耐久性がアップしました。用途小径ボルト穴や長穴などの面取り作業に。全長(mm)112質量(kg)0.4高さ(mm)80品名エアーミニベベラー無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000使用空気圧力(MPa)0.62
ミニレシプロソー
エス・ピー・エアー¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷から5日以内出荷ボディの裏に配線が隠れている箇所をカットする時やカーブにカットするなど細かい作業に適したコンパクトボディ。軽量。0.45kg。ハイパワー。エアーモーター駆動、レシプロ機構でストップしない。断冷&しっかり握れる、ウレタンカバーグリップ。安全レバー、床に置いたときなどに不意な作動を防ぐ。速度調整可能、薄板には高速で、3枚合わせの厚部材には低速が向きます。用途ボディパネルやフレームなどの鉄板の切断作業に付属品六角レンチ(H3mm)、ブレード(7610-200)×1枚全長(mm)154質量(kg)0.6取付六角穴付止めネジH3mmグリップ径(Φmm)38空気消費量(m3/min)0.5ストローク数(min-1[回/分])7500ホース継手1/4 NPT切断能力(mm)鉄板2ストローク幅(mm)6
ベベラー用チップ
エス・ピー・エアー¥38,980~税込¥42,878~1セット(10個)当日出荷SP-9250BV、SP-9252BV-K、SP-1251BV用替チップです。 各チップには専用ガイドローラーが必要です。適合機種SP-9250BV、SP-9252BV-K、SP-1251BV質量(g)110
エアーソー
エス・ピー・エアー¥25,980税込¥28,5781台当日出荷仕様安全レバー付トラスコ品番541-4920全長(mm)250質量(kg)0.48切断能力(mm)1.5ストローク数(回/分)11000
18V充電コードレスインパクトレンチ
エス・ピー・エアー¥34,980~税込¥38,478~1台当日出荷から4日以内出荷正逆3段階トルク調節付きです。ブラシレスモーター搭載しています。トラスコ品番121-9193幅(mm)64質量(kg)2.6奥行(mm)258無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000/強:1400/中:600能力ボルト径M16充電時間(分)70差込角(sq.)12.7
サイレンサー付9.5mm角エアーラチェットレンチ
エス・ピー・エアー¥19,980税込¥21,9781台当日出荷全長(mm)185質量(kg)0.54無負荷回転数(min-1[r.p.m])200使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2最大締付トルク(N・m)20締付トルク(N・m)20ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4排気方向後方
R面小径ベベラー用チップ
エス・ピー・エアー¥21,980税込¥24,1781セット(10枚)当日出荷エアーミニベベラー用R面用チップです。トラスコ品番497-1221適合機種SP-7252F、SP-7252FR質量(g)20タイプ1.5R
ストレートエアードリル10mm
エス・ピー・エアー¥27,980税込¥30,7781個当日出荷同性能の電気ドリルに比べはるかに軽いミニサイズです。 コンパクト設計で電気ドリルの約半分の重さです。 サイレンサー付です。用途一般的な穴あけ作業にトラスコ品番541-4857全長(mm)192質量(kg)1無負荷回転数(min-1[r.p.m])3800穴あけ能力(mm)10チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4排気方向後方
50Φミニサンダー
エス・ピー・エアー¥26,980税込¥29,6781個当日出荷小さい面積や狭い個所の作業に最適です。バフ作業もできます。用途シングル回転で色ハギ、ポリッシング、さび落とし作業に。仕様(ペーパータイプ)マジックパットトラスコ品番332-1312全長(mm)158質量(kg)0.53無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3パット寸法(mm)50ホース取付口NPT1/4排気方向後方
エアインパクトレンチ
エス・ピー・エアー(3件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷4段階スピード調節が可能なエアーレギュレーターが付いています。 強化樹脂ボディで超軽量。 片手で簡単正逆切り替え。(PAT.P) トリガーでスピードを微調整コントロールできます。 手の中にピッタリフィットするミニタイプ。用途自動車、航空機などの一般整備作業の小径ボルトの着脱作業に。 狭い場所の作業に最適。仕様ダブルハンマートラスコ品番336-6014全長(mm)110質量(kg)0.68無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4最大締付トルク(N・m)7~68排気方式ハンドルソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4
Φ100mmロングカットオフツール
エス・ピー・エアー¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷ロングシャフト仕様のため、奥まった所の作業に最適です。用途鉄材の切断に。トラスコ品番829-2425セット内容ディスクレンチ、六角棒レンチ、切削砥石SP-7234-100 1枚質量(kg)1.52018年トラスコ掲載ページ5 0503