カテゴリ
- 防犯用品(5)
絞り込み
ブランド
- SoL
- モノタロウ(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(22)
- SOL HARD(15)
- 清水[建築金物](9)
- 栃木屋(8)
- アルファ(3)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- エスコ(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- JAPPY(1)
「sol鍵」の検索結果
特価

シリンダー南京錠(ツル長タイプ) 標準タイプ
SoL¥999税込¥1,0991個当日出荷強度と耐久性に優れています。用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、掛金やチェーンの施錠など。付属品鍵本数:3本トラスコ品番380-1616材質本体:真鍮、ツル部:真鍮、鍵:真鍮、ニッケル仕上げ幅(mm)20寸法B(mm)18寸法C(mm)9.3寸法G(mm)12.5ツル径(Φmm)3.5
ワイヤー&パドロック 同一鍵・番号指定なしタイプ
SoL¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷高強度スチールワイヤー使用です。対象物をキズつけにくいビニールコーティングです。両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品です。同一錠です。用途門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバックなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。セット内容シリンダー錠1、キー3、ワイヤーロープ1材質ワイヤー:鉄・ビニールコート、スリーブ:アルミニウム、シリンダー錠本体:真鍮、キー:真鍮・ニッケルメッキ幅(mm)29タイプ同一鍵寸法B(mm)14.3寸法C(mm)14.6つる径(Φmm)4.8鍵付属本数:3
シリンダー南京錠(ツル長タイプ・同一鍵・番号指定なしタイプ)
SoL¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ツル部をステンレス(SUS304)にし強度を増しています。複数の施錠箇所を管理できる同一鍵タイプです。本体は真鍮製で、より耐久性優れた南京錠です。用途各種の扉、工場現場の保管箱など。付属品鍵本数:3本トラスコ品番431-3488材質本体:真鍮 ツル:ステンレス(SUS304)、鍵:真鍮幅(mm)44タイプ同一鍵・番号指定なし寸法B(mm)90寸法C(mm)23.6キー数桁:AR0000 4桁ツル径(Φmm)6.4
チェーン&パドロック ステンレスチェーン
SoL¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷対象物をキズつけにくいビニールコーティングです。両端リング付のチェーンと南京錠のセット品です。用途門扉・建設現場のゲートの施錠、機械・設備等の盗難防止、自転車・バイクなどの施錠に。
ドアロックプレート&パドロック
SoL¥3,398税込¥3,7381セット当日出荷ロックカバーが金具先端まで被うので安全です。用途アパート・マンション空家管理や倉庫・出入口の施錠に。セット内容ロックカバー×1、取付金具×1、スペーサー×2、マグネットシート×1材質ロックカバー:ステンレス・ABS樹脂、取付金具:ステンレス、スペーサー:EPDM樹脂、マグネットシート:合成ゴム