カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(10)
    • 六角ボルト(3)
    • 六角穴付ボルト(1)
    • 小ねじ(1)
絞り込み
ねじの呼び
  • M3(1)
  • M4(2)
  • M5(2)
  • M6(6)
  • M8(8)
  • M10(7)
  • M12(7)
  • M16(7)
  • M20(8)
  • M22(2)
  • M24(2)
  • M30(2)
  • M36(2)
  • W3/8(2)
  • W1/2(2)
長さ(mm)
  • 6(2)
  • 10(2)
  • 12(4)
  • 15(4)
  • 16(4)
  • 20(4)
  • 25(4)
  • 30(4)
  • 35(4)
  • 40(4)
  • 45(4)
  • 50(4)
  • 55(3)
  • 60(3)
  • 65(3)
  • 70(3)
  • 75(3)
  • 80(3)
  • 100(2)
  • 1000(2)
頭部形状
頭部形状
六角(2)
頭部形状
六角穴付き(2)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(2)
種別
  • 種別全ねじ(3)
  • 種別半ねじ(3)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(1)
  • 0.7(36山)(2)
  • 0.8(2)
  • 1(6)
  • 1.25(6)
  • 1.5(5)
  • 1.75(5)
  • 2(5)
  • 2.5(6)
  • 3(2)
  • 3.5(2)
  • 4(2)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5・3・3.5・4
材質
  • ステンレスすべて(10)
  • SUS304(7)
  • SUS304N2(2)
ステンレス
表面処理
  • パシペート(8)
  • 生地/未処理(2)
パシペート・生地/未処理
ブランド
  • 由良産商
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(22)
  • TRUSCO(22)
  • HI-LEAD(10)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(12)
  • SMC(949)
  • MAZDA(マツダ)(191)
  • スバル(183)
  • トヨタ(181)
  • Panasonic(パナソニック)(90)
  • 三菱(90)
  • エスコ(81)
  • ホンダ(79)
  • BIGM(丸山製作所)(76)
  • コガネイ(54)
  • ナブテスコサービス(49)
  • ミツビシ(34)
  • AMPHENOL(31)
  • ニッサン(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a2-70」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高強度ステンレス鋼 SUS304N2 寸切 由良産商

    高強度ステンレス鋼 SUS304N2 寸切

    由良産商
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本ほか
    4日以内出荷
    ステンレス鋼に窒素を添加することで引張強度(A2-70相当)と併せて降伏点が高くなるので「構造用強度部材」に最適。 窒素の添加により耐孔食性・耐すきま腐食性が改善。
    材質SUS304N2長さ(mm)1000表面処理無しねじ精度(JIS)8g相当
  • 高強度ステンレス鋼 SUS304N2 六角ナット 由良産商

    高強度ステンレス鋼 SUS304N2 六角ナット

    由良産商
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個ほか
    4日以内出荷
    ステンレス鋼に窒素を添加することで引張強度(A2-70相当)と併せて降伏点が高くなるので「構造用強度部材」に最適。 窒素の添加により耐孔食性・耐すきま腐食性が改善。
    材質SUS304N2表面処理無しJIS規格JIS B1181ねじ精度(JIS)6H引張強度(N/mm2)690以上
  • 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト 由良産商

    高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト

    由良産商(3件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1パック(4本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
    材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
  • 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 ハイテンションナット 由良産商

    高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 ハイテンションナット

    由良産商
    ¥449~税込¥494~
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
    材質SUS304CUN公差6H表面処理パシペート強度A2-100
  • 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト 由良産商

    高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト

    由良産商
    ¥569~税込¥626~
    1パック(4本)ほか
    4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
    表面処理パシペート強度A2-100
  • 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 寸切ボルト 由良産商

    高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 寸切ボルト

    由良産商
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本ほか
    4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
    材質SUS304CUN長さ(mm)1000表面処理パシペート強度A2-90
  • 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 寸切ボルト 由良産商

    高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 寸切ボルト

    由良産商
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本ほか
    4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合
    材質SUS304CUN長さ(mm)300表面処理パシペートねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)900強度A2-90
  • 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト 由良産商

    高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト

    由良産商(1件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1パック(4本)ほか
    4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
    材質SUS304CUN表面処理パシペート強度A2-90
  • 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 E-LOCK ナット 由良産商

    高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 E-LOCK ナット

    由良産商(1件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個ほか
    4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
    公差6H表面処理パシペート強度A2-100
  • ステンレスフランジソケット 由良産商

    ステンレスフランジソケット

    由良産商(2件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1本ほか
    4日以内出荷
    座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。
    材質SUS304相当表面処理パシペート耐力(N/mm2)450以上ねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)700以上強度A2-70
六角ボルト a2-70特集