カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- 由良産商
- SMC(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ネグロス電工(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- グリム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「k6al」の検索結果
特価

ARK600 超強度六角ボルト
由良産商(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1本ほか当日出荷から4日以内出荷JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張600N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。仕様時効処理:ARK用特殊熱処理表面処理白色アルマイトねじ規格JIS B0205ねじ精度(JIS)6g強度JIS B1057 AL6