カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(10)
絞り込み
ブランド
- 由良産商
- 大阪魂(9)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- 池田金属工業(8)
- SMC(7)
- 潤工社(5)
- OHSATO(大里)(5)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(4)
- BALLUFF(4)
- YFS(4)
- エスコ(3)
- 三笠産業[工具](3)
- WURTH ELEKTRONIK(3)
- PEPPERL+FUCHS(3)
- SICK(3)
- イスカル(2)
- 昭和コーポレーション(2)
- サニーホースカンパニー(2)
- SCHMALZ(シュマルツ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「m12x65」の検索結果

14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)
由良産商(11件のレビュー)¥749税込¥8241パック(1本)当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位
由良産商¥9,998税込¥10,9981箱(30本)当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
14.9 超強度六角穴付ボルト
由良産商¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト
由良産商(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本ほか当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
SCM435 8.8強度保証 六角ボルト
由良産商¥859~税込¥945~1パック(4本)ほか4日以内出荷一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。材質SCM435表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35)頭部形状六角硬度HRC23~34耐力(N/mm2)640強度区分8.8ねじ山種類メートル並目伸び0.12保証荷重応力(N/mm2)580
チタン六角ボルト全ねじ
由良産商¥3,998~税込¥4,398~1本ほか4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。材質純チタン
チタン六角ボルト半ねじ
由良産商¥3,698~税込¥4,068~1本ほか4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。材質純チタン
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト
由良産商¥1,298~税込¥1,428~1本ほか4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。表面処理パシペート強度A2-100
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト
由良産商(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本ほか4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート強度A2-90
14.9 超強度六角穴付ボルト
由良産商¥17,980税込¥19,7781箱4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9