カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(14)
絞り込み
ブランド
  • 由良産商
  • エスコ(23)
  • コガネイ(23)
  • イスカル(13)
  • サンドビック(13)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • 千代田通商(9)
  • 大阪魂(9)
  • SKC(6)
  • 池田金属工業(6)
  • OHSATO(大里)(5)
  • YFS(4)
  • コンドーテック(3)
  • タンガロイ(3)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
  • ルビコン(2)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
  • ハーティング(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m16x100」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商

    14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)

    由良産商(11件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1パック(1本)
    当日出荷から4日以内出荷
    「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
    材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
  • 14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商

    14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位

    由良産商
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(15本)
    当日出荷から4日以内出荷
    「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
    材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
  • SCM435 8.8強度保証 六角ボルト 由良産商

    SCM435 8.8強度保証 六角ボルト

    由良産商
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1パック(2本)ほか
    4日以内出荷
    一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。
    材質SCM435表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35)頭部形状六角硬度HRC23~34耐力(N/mm2)640強度区分8.8ねじ山種類メートル並目伸び0.12保証荷重応力(N/mm2)580
  • アローアンカー 三価クロメート 由良産商

    アローアンカー 三価クロメート

    由良産商
    ¥879~税込¥967~
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。環境にやさしい三価クロメート鍍金を使用。
    材質SS400表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • チタン六角ボルト半ねじ 由良産商

    チタン六角ボルト半ねじ

    由良産商
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本ほか
    4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
    材質純チタン
  • 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト 由良産商

    高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト

    由良産商
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本ほか
    4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
    表面処理パシペート強度A2-100
  • 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト 由良産商

    高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト

    由良産商(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本ほか
    4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
    材質SUS304CUN表面処理パシペート強度A2-90
  • 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 寸切ボルト 由良産商

    高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 寸切ボルト

    由良産商
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本ほか
    4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
    材質SUS304CUN長さ(mm)1000表面処理パシペート強度A2-90
  • ステンレス アローアンカー 由良産商

    ステンレス アローアンカー

    由良産商
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本ほか
    4日以内出荷
    ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。SCタイプはサビに強いステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く使用可能。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • アローアンカー ドブ 由良産商

    アローアンカー ドブ

    由良産商
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本ほか
    4日以内出荷
    ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。C-Dタイプは耐食性に優れたドブメッキ使用。
    材質SS400表面処理溶融亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト 由良産商

    高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト

    由良産商(3件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱
    当日出荷から4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
    材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
  • 12.9高強度 低頭六角穴付ボルト 由良産商

    12.9高強度 低頭六角穴付ボルト

    由良産商
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    ”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
    材質SCM435表面処理黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13穴の形状六角穴
  • チタンホーローセット 由良産商

    チタンホーローセット

    由良産商
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
    材質純チタン
  • PEEK ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト 由良産商

    PEEK ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト

    由良産商
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱
    4日以内出荷
    PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用。 締付部の形状が星型(ヘクサロビュラ穴)になっています。 耐薬品性にも優れ、軽量化・省スペース化にも最適です。
    材質ポリエーテルエーテルケトン頭部形状極低頭穴の形状ヘクサロビュラ