カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(3)
絞り込み
ブランド
- 由良産商
- エスコ(29)
- 大阪魂(14)
- 丸エム製作所(6)
- OHSATO(大里)(6)
- DELTRON(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- 青木精密工業(2)
- omron(オムロン)(2)
- ACE(エース)(2)
- ASUS(エイスース)(2)
- 佐藤計量器製作所(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- TRUSCO(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- 三星産業貿易(1)
- 池田金属工業(1)
- PEM(旧ユーロテック)(1)
- ASUSTOR(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「m3x12 sus」の検索結果

高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト
由良産商(3件のレビュー)¥519~税込¥571~1パック(4本)ほか当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
高強度ステンレス SUS304CUN ローヘッド六角穴付ボルト A2-100
由良産商¥639~税込¥703~1パック(4本)ほか4日以内出荷小型化・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現。 一般に流通しているクロモリ鋼の製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能。 ステンレスローヘッドはA2-50相当で強度保証が無いものが一般的であるが、当製品は引張強度1000N/mm2を保証。材質SUS304CUN表面処理パシペート熱処理時効処理耐力(N/mm2)800minねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)1000min強度A2-100
ステンレスフランジボタン
由良産商(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(8本)ほか4日以内出荷座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。 十字穴に比べ強い締付けが可能、めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)材質SUS304相当ねじの種類全ねじ表面処理パシペート耐力(N/mm2)210以上ねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)500以上強度A2-50相当