カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(18)
絞り込み
ブランド
- 由良産商
- SMC(175)
- エスコ(69)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(61)
- BIGM(丸山製作所)(31)
- RS PRO(24)
- omron(オムロン)(19)
- Lumberg Automation(17)
- 大阪魂(17)
- オムロンヘルスケア(15)
- OHSATO(大里)(15)
- TRUSCO(12)
- TDT(田野井)(11)
- WURTH ELEKTRONIK(10)
- パナソニックコネクト(10)
- Festo(9)
- 新日軽(LIXIL)(9)
- 丸エム製作所(8)
- 八幡ねじ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「m3x12」の検索結果

14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)
由良産商(11件のレビュー)¥578税込¥6361パック(6本)当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
ファスニー つまみねじ(白色)
由良産商¥549税込¥6041パック(8本)当日出荷から4日以内出荷エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!材質レニー頭部寸法(mm)6.5
ファスニー つまみねじ(黒色)
由良産商(1件のレビュー)¥549税込¥6041パック(8本)当日出荷から4日以内出荷エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!材質レニー頭部寸法(mm)6.5
高強度極低頭六角穴付ボルト NS-LOW HEAD Power8
由良産商(5件のレビュー)¥729~税込¥802~1パック(6本)ほか当日出荷から4日以内出荷従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現! JIS規格の製品と比べて大幅な軽量化! クリアランスがない箇所やデザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適!材質高強度ボルト用鋼硬度HRC40表面処理黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g強度8.8相当
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位
由良産商¥21,980税込¥24,1781箱(500本)当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト
由良産商(3件のレビュー)¥519~税込¥571~1パック(4本)ほか当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
チタン(+)皿ビス
由良産商¥599~税込¥659~1パック(8本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
チタン(+)ナベビス
由良産商¥599~税込¥659~1パック(8本)ほか4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。材質純チタン頭部形状なべ
チタン六角穴付ボルト
由良産商¥639~税込¥703~1パック(2本)ほか4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。材質純チタン穴の形状六角穴
高強度ステンレス SUS304CUN ローヘッド六角穴付ボルト A2-100
由良産商¥639~税込¥703~1パック(4本)ほか4日以内出荷小型化・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現。 一般に流通しているクロモリ鋼の製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能。 ステンレスローヘッドはA2-50相当で強度保証が無いものが一般的であるが、当製品は引張強度1000N/mm2を保証。材質SUS304CUN表面処理パシペート熱処理時効処理耐力(N/mm2)800minねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)1000min強度A2-100
ファスニー つまみねじ(黒色)
由良産商¥3,898税込¥4,2881箱(200本)4日以内出荷エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!材質レニー色黒頭部寸法(mm)6.5伸び(%)(参考値)2.1連続使用温度(℃)(参考値)105引張強度(MPa)(参考値)285弾性率(GPa)(参考値)曲げ:17.4曲げ強度(MPa)(参考値)380
ステンレスフランジボタン
由良産商(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(8本)ほか4日以内出荷座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。 十字穴に比べ強い締付けが可能、めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)材質SUS304相当ねじの種類全ねじ表面処理パシペート耐力(N/mm2)210以上ねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)500以上強度A2-50相当
ファスニー つまみねじ(白色)
由良産商¥3,898税込¥4,2881箱(200本)4日以内出荷エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!材質レニー色白頭部寸法(mm)6.5伸び(%)(参考値)2.1連続使用温度(℃)(参考値)105引張強度(MPa)(参考値)285弾性率(GPa)(参考値)曲げ:17.4曲げ強度(MPa)(参考値)380
PEEK ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト
由良産商¥639~税込¥703~1パック(2本)ほか4日以内出荷PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用。 締付部の形状が星型(ヘクサロビュラ穴)になっています。 耐薬品性にも優れ、軽量化・省スペース化にも最適です。材質ポリエーテルエーテルケトン頭部形状極低頭穴の形状ヘクサロビュラ
12.9高強度 低頭六角穴付ボルト
由良産商¥589~税込¥648~1パック(8本)ほか4日以内出荷”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!材質SCM435表面処理黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13穴の形状六角穴
10.9 六角トリーマセムス I-3(SW+丸W組込み)
由良産商(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1パック(6本)ほか当日出荷から4日以内出荷強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。ねじの種類全ねじ材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM)
SCM435 8.8強度保証 六角ボルト
由良産商¥509~税込¥560~1パック(4本)ほか4日以内出荷一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。材質SCM435表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35)頭部形状六角硬度HRC23~34耐力(N/mm2)640強度区分8.8ねじ山種類メートル並目伸び0.12保証荷重応力(N/mm2)580
10.9 六角トリーマ組込 I-3(SW+丸W組込み) 三価クロメート品
由良産商¥649~税込¥714~1パック(6本)ほか4日以内出荷強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品に、三価クロメート処理を施しました。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。種別全ねじ材質構造用合金鋼(SCM)表面処理三価クロメート頭部形状六角ねじ精度(JIS)6g(ボルト)強度区分10.9