カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(17)
絞り込み
ブランド
  • 由良産商
  • KITO(キトー)(196)
  • SMC(140)
  • エスコ(89)
  • BIGM(丸山製作所)(71)
  • 大阪魂(45)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(38)
  • Festo(27)
  • ツツミ工業(24)
  • RS PRO(18)
  • シングウ(新宮商行)(16)
  • TRUSCO(15)
  • 八幡ねじ(15)
  • omron(オムロン)(14)
  • 丸エム製作所(12)
  • AVEDIO(エヴァディオ)(12)
  • マーテック(11)
  • スバル(11)
  • OHSATO(大里)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5x12」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商

    14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)

    由良産商(11件のレビュー)
    499税込549
    1パック(4本)
    当日出荷から4日以内出荷
    「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
    材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
  • ファスニー つまみねじ(白色) 由良産商

    ファスニー つまみねじ(白色)

    由良産商
    579税込637
    1パック(8本)
    当日出荷から4日以内出荷
    エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!
    材質レニー頭部寸法(mm)6.5
  • 高強度極低頭六角穴付ボルト NS-LOW HEAD Power8 由良産商

    高強度極低頭六角穴付ボルト NS-LOW HEAD Power8

    由良産商(5件のレビュー)
    699税込769
    1パック(6本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現! JIS規格の製品と比べて大幅な軽量化! クリアランスがない箇所やデザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適!
    材質高強度ボルト用鋼硬度HRC40表面処理黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g強度8.8相当
  • ファスニー つまみねじ(黒色) 由良産商

    ファスニー つまみねじ(黒色)

    由良産商(1件のレビュー)
    579税込637
    1パック(8本)
    当日出荷から4日以内出荷
    エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!
    材質レニー頭部寸法(mm)6.5
  • 14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商

    14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位

    由良産商
    18,980税込20,878
    1箱(400本)
    当日出荷から4日以内出荷
    「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
    材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
  • 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト 由良産商

    高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト

    由良産商(3件のレビュー)
    579税込637
    1パック(4本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
    材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
  • チタン(+)皿ビス 由良産商

    チタン(+)皿ビス

    由良産商
    619税込681
    1パック(4本)ほか
    4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
    材質純チタン頭部形状
  • チタンホーローセット 由良産商

    チタンホーローセット

    由良産商
    679税込747
    1パック(2本)ほか
    4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
    材質純チタン
  • チタン(+)ナベビス 由良産商

    チタン(+)ナベビス

    由良産商
    659税込725
    1パック(4本)ほか
    4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
    材質純チタン頭部形状なべ
  • 高強度ステンレス SUS304CUN ローヘッド六角穴付ボルト A2-100 由良産商

    高強度ステンレス SUS304CUN ローヘッド六角穴付ボルト A2-100

    由良産商
    749税込824
    1パック(4本)ほか
    4日以内出荷
    小型化・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現。 一般に流通しているクロモリ鋼の製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能。 ステンレスローヘッドはA2-50相当で強度保証が無いものが一般的であるが、当製品は引張強度1000N/mm2を保証。
    材質SUS304CUN表面処理パシペート熱処理時効処理耐力(N/mm2)800minねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)1000min強度A2-100
  • チタン六角穴付ボルト 由良産商

    チタン六角穴付ボルト

    由良産商
    939税込1,033
    1パック(2本)ほか
    4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
    材質純チタン穴の形状六角穴
  • チタン六角ボルト全ねじ 由良産商

    チタン六角ボルト全ねじ

    由良産商
    649税込714
    1パック(2本)ほか
    4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
    材質純チタン
  • チタン極低頭六角穴付ボルト 由良産商

    チタン極低頭六角穴付ボルト

    由良産商
    1,198税込1,318
    1本ほか
    4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
    材質純チタン穴の形状六角穴
  • ステンレスフランジソケット 由良産商

    ステンレスフランジソケット

    由良産商(2件のレビュー)
    589税込648
    1パック(6本)ほか
    4日以内出荷
    座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。
    材質SUS304相当表面処理パシペート耐力(N/mm2)450以上ねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)700以上強度A2-70
  • ステンレスフランジボタン 由良産商

    ステンレスフランジボタン

    由良産商(2件のレビュー)
    549税込604
    1パック(6本)ほか
    4日以内出荷
    座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。 十字穴に比べ強い締付けが可能、めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
    材質SUS304相当ねじの種類全ねじ表面処理パシペート耐力(N/mm2)210以上ねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)500以上強度A2-50相当
  • PEEK ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト 由良産商

    PEEK ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト

    由良産商
    789税込868
    1パック(1本)ほか
    4日以内出荷
    PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用。 締付部の形状が星型(ヘクサロビュラ穴)になっています。 耐薬品性にも優れ、軽量化・省スペース化にも最適です。
    材質ポリエーテルエーテルケトン頭部形状極低頭穴の形状ヘクサロビュラ
  • 12.9高強度 低頭六角穴付ボルト 由良産商

    12.9高強度 低頭六角穴付ボルト

    由良産商
    549税込604
    1パック(6本)ほか
    4日以内出荷
    ”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
    材質SCM435表面処理黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13穴の形状六角穴
5x10特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 5x10