カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(34)
絞り込み
ブランド
- スリーエム工業
- モノタロウ(17)
- KITZ(キッツ)(268)
- TRUSCO(11)
- イシグロ(6)
- 桑名金属工業(74)
- 昭和バルブ(2)
- 東洋バルヴ(92)
- オンダ製作所(51)
- イノック(38)
- エスコ(32)
- 吉年(26)
- ONK(オーエヌ工業)(24)
- ナゴヤ(21)
- I-VALUE(18)
- MIEテクノ(17)
- TBC(タブチ)(12)
- ワシノ機器(6)
- イマオコーポレーション(5)
- azbil(旧:山武)(5)
- ブランドをもっと見る
バルブ種類

その他(1)

ボールバルブ(1)
呼び径(B)
- 1/4(5)
- 3/8(13)
- 1/2(32)
- 3/4(32)
- 1(32)
- 1-1/4(18)
- 1-1/2(33)
- 2(33)
- 2-1/2(20)
- 3(20)
- 4(20)
- 5(10)
- 6(10)
- 8(5)
呼び径(A)
- 8(5)
- 10(13)
- 15(32)
- 20(32)
- 25(32)
- 32(23)
- 40(33)
- 50(33)
- 65(20)
- 80(20)
- 100(20)
- 125(10)
- 150(10)
- 200(5)
材質
- ガラス(16)
- ステンレス(34)
使用流体
水(1)
油(1)
薬品(1)
水・油・薬品
接続方式
- ねじ込み形(13)
- フランジ形(21)
ねじ込み形・フランジ形
最高使用圧力(MPa)
- 0.7(1)
- 1(28)
- 2(5)
0.7・1・2
「scs13a」の検索結果

捻込サイトグラス フラッパー式
スリーエム工業(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から7日以内出荷フラッパーの開閉具合で流体を確認することができます。材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
捻込サイトグラス 透視式
スリーエム工業¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から6日以内出荷有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
捻込Y型ストレーナ 80メッシュ
スリーエム工業¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から22日以内出荷最高使用圧力(MPa)2接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網60メッシュ
捻込サイトグラス ボール入
スリーエム工業¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から7日以内出荷ボールの動きで流体を確認することができます。材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続捻込Rc比重ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91最高使用温度(℃)85材質(ガスケット)PTFE
捻込サイトグラス 透視式 保護カバー付き
スリーエム工業¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から7日以内出荷有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ ワンタッチ式 60メッシュ
スリーエム工業¥81,980~税込¥90,178~1個当日出荷から7日以内出荷スクリーンは容易に取り出せます。 スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1接続JIS10kRF最高使用温度(℃)130材質(Oリング)FPM材質(スクリーン)SUS304スクリーン内網60メッシュ
捻込サイトグラス ノズル式 保護カバー付き
スリーエム工業¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から32日以内出荷流体が流れ落ちる様子を確認することができます。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
フランジ式サイトグラス 透視式
スリーエム工業¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から6日以内出荷有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
フランジ式サイトグラス フラッパー式
スリーエム工業¥52,980~税込¥58,278~1個3日以内出荷から6日以内出荷フラッパーの開閉具合で流体を確認することができます。材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
フランジ式Y型ストレーナ 80メッシュ
スリーエム工業¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から22日以内出荷最高使用圧力(MPa)1接続JIS 10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 40メッシュ
スリーエム工業¥57,980~税込¥63,778~1個5日以内出荷から22日以内出荷スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。最高使用圧力(MPa)1接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網40メッシュ
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 100メッシュ
スリーエム工業¥57,980~税込¥63,778~1個5日以内出荷から22日以内出荷スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。最高使用圧力(MPa)1接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網100メッシュ
フランジ式Y型ストレーナ 100メッシュ
スリーエム工業¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から22日以内出荷最高使用圧力(MPa)1接続JIS 10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
フランジ式Y型ストレーナ 20メッシュ
スリーエム工業¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から22日以内出荷最高使用圧力(MPa)1接続JIS 10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 80メッシュ
スリーエム工業¥57,980~税込¥63,778~1個5日以内出荷から22日以内出荷スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。最高使用圧力(MPa)1接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網80メッシュ
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 20メッシュ
スリーエム工業¥57,980~税込¥63,778~1個5日以内出荷から22日以内出荷スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。最高使用圧力(MPa)1接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網20メッシュ
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 60メッシュ
スリーエム工業¥57,980~税込¥63,778~1個5日以内出荷から7日以内出荷スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。最高使用圧力(MPa)1接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網60メッシュ
フランジ式複式ストレーナ 60メッシュ
スリーエム工業¥669,800~税込¥736,780~1個5日以内出荷流体を止めることなく、かつ容易にスクリーンが取り出せます。 スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。最高使用温度(℃)常温材質(Oリング)フッ素ゴム材質(スクリーン)SUS304スクリーン内網60メッシュ
フランジ式サイトグラス 透視式 保護カバー付き
スリーエム工業¥65,980~税込¥72,578~1個5日以内出荷から7日以内出荷有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
フランジ式サイトグラス フラッパー式 保護カバー付き
スリーエム工業¥69,980~税込¥76,978~1個5日以内出荷から7日以内出荷フラッパーの開閉具合で流体を確認することができます。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
フランジ式サイトグラス ボール入 保護カバー付き
スリーエム工業¥69,980~税込¥76,978~1個5日以内出荷から7日以内出荷ボールの動きで流体を確認することができます。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。 PTFEボール仕様は100℃まで使用できます。材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形接続JIS10kRF比重ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91最高使用温度(℃)85材質(ガスケット)PTFE
フランジ式サイトグラス ボール入
スリーエム工業¥52,980~税込¥58,278~1個5日以内出荷から7日以内出荷ボールの動きで流体を確認することができます。 PTFEボール仕様は100℃まで使用できます。材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形接続JIS10kRF比重ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91最高使用温度(℃)85材質(ガスケット)PTFE
捻込サイトグラス フラッパー式 保護カバー付き
スリーエム工業¥30,980~税込¥34,078~1個7日以内出荷フラッパーの開閉具合で流体を確認することができます。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
捻込サイトグラス ボール入 保護カバー付き
スリーエム工業¥30,980~税込¥34,078~1個7日以内出荷ボールの動きで流体を確認することができます。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)1接続捻込Rc比重ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91最高使用温度(℃)85材質(ガスケット)PTFE
地上型フートバルフ
スリーエム工業¥239,800~税込¥263,780~1個15日以内出荷から50日以内出荷スリーエム工業株式会社はストレーナー・サイトグラス・フートバルブ・地上型フートバルブ・ゲージバルブ・テンポラリー等ステンレスバルブ製造メーカーです。スリーエム工業株式会社の地上型フートバルブを紹介いたします。 地上に設置する地上型フートバルブ(アングルチャッキ弁)です。 特許取得済ユニット構造により、地上でのメンテナンスを簡単にできます。 設計圧力1.0Mpaを実現する事で使用用途が広がりました。 バルブ本体が特殊構造の為、エアー溜まりを無くし且つ低圧力損失を実現。材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.0材質(ユニット)SCS13A/SUS304接続JIS10K フランジ使用流体液体最高使用温度(℃)60材質(Oリング)EPDM材質(パッキン)(シート)EPDMバルブ種類フートバルブ
フランジ式サイトグラス ノズル式 保護カバー付き
スリーエム工業¥76,980~税込¥84,678~1個30日以内出荷から32日以内出荷流体が流れ落ちる様子を確認することができます。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
フランジ式サイトグラス ノズル式
スリーエム工業¥57,980~税込¥63,778~1個30日以内出荷から32日以内出荷流体が流れ落ちる様子を確認することができます。材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプノズル式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
捻込サイトグラス ノズル式
スリーエム工業¥25,980~税込¥28,578~1個32日以内出荷流体が流れ落ちる様子を確認することができます。材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプノズル式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE