カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(15)
絞り込み
呼び径(B)
- 3/8(5)
- 1/2(15)
- 3/4(15)
- 1(15)
- 1-1/4(5)
- 1-1/2(15)
- 2(15)
- 2-1/2(10)
- 3(10)
- 4(10)
ブランド
- スリーエム工業
- KITZ(キッツ)(62)
- 桑名金属工業(25)
- オンダ製作所(24)
- ヨシタケ(10)
- コンサス(8)
- イノック(6)
- ノーブランド(6)
- ONK(オーエヌ工業)(6)
- フローバル(6)
- INS(5)
- 東洋バルヴ(4)
- 大和バルブ(4)
- ハマイ(4)
- HSバルブ(4)
- フジキン(2)
- 流体工業(2)
- アズワン(1)
- カクダイ(1)
- ブランドをもっと見る
呼び径(A)
- 10(5)
- 15(15)
- 20(15)
- 25(15)
- 32(10)
- 40(15)
- 50(15)
- 65(10)
- 80(10)
- 100(10)
材質
- ステンレス(15)
「scs14a」の検索結果
特価

捻込Y型ストレーナ 80メッシュ
スリーエム工業¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から22日以内出荷最高使用圧力(MPa)2接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網60メッシュ
フランジ式Y型ストレーナ 80メッシュ
スリーエム工業¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷から22日以内出荷最高使用圧力(MPa)1接続JIS 10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 40メッシュ
スリーエム工業¥74,980~税込¥82,478~1個5日以内出荷から22日以内出荷スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。最高使用圧力(MPa)1接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網40メッシュ
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 100メッシュ
スリーエム工業¥74,980~税込¥82,478~1個5日以内出荷から22日以内出荷スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。最高使用圧力(MPa)1接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網100メッシュ
フランジ式Y型ストレーナ 100メッシュ
スリーエム工業¥25,980~税込¥28,578~1個5日以内出荷から22日以内出荷最高使用圧力(MPa)1接続JIS 10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 80メッシュ
スリーエム工業¥74,980~税込¥82,478~1個5日以内出荷から22日以内出荷スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。最高使用圧力(MPa)1接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網80メッシュ
フランジ式Y型ストレーナ 20メッシュ
スリーエム工業¥25,980~税込¥28,578~1個5日以内出荷から22日以内出荷最高使用圧力(MPa)1接続JIS 10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 20メッシュ
スリーエム工業¥74,980~税込¥82,478~1個5日以内出荷から22日以内出荷スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。最高使用圧力(MPa)1接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網20メッシュ
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 60メッシュ
スリーエム工業¥74,980~税込¥82,478~1個5日以内出荷から7日以内出荷スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。最高使用圧力(MPa)1接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網60メッシュ