カテゴリ

  • 機構部品(12)
    • ロック、鍵、キー(10)
  • 防犯用品(1)
    • 南京錠(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 栃木屋
  • モノタロウ(6)
  • TAKIGEN(タキゲン)(102)
  • 日東工業(10)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(9)
  • アルファ(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(15)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • サンワダイレクト(50)
  • 大阪製罐(29)
  • TRUSCO(28)
  • エスコ(27)
  • サンワサプライ(27)
  • IDEC(和泉電気)(26)
  • 田島メタルワーク(23)
  • ジョー・プリンス竹下(23)
  • ホシモト(22)
  • ジェーシーエム(17)
  • RS PRO(17)
  • 三島精器(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「200 鍵」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
南京錠 栃木屋南京錠栃木屋
7,998税込8,798
1個
当日出荷から5日以内出荷
受電設備用扉ハンドルの鍵と互換性があります。 1本の鍵で施錠・解錠が可能。 メンテナンス時における作業能率の向上が図れます。 市販品鍵番号No.200との互換性もあります。
用途受電設備・自家用電気工作物等の防護フェンス・1号柱パス・リレーボックス・キュービクル防護用フェンス・分電盤等材質BSBM、ZDC/SUS、C3713部品名称本体、シャックル、シリンダー、キー表面処理3価クロメート、Niキー番号No.2200RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダー錠 栃木屋シリンダー錠栃木屋(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
配電盤施錠用ハンドルのキー(No.200)が、使用できます。シャッター付なので、異物の進入を防ぐ構造です。 キーの回転はA・B間90°回転です。キーの抜差しは、A点、B点共に可能です(2点抜き)。
用途配電盤・分電盤・受電設備内の蓋や扉の施錠用材質SUS304/ZDC、ZDC、SPCC、S、SPHC、C3713P質量(g)74部品名称ロック、ケース、取付ナット、回転規制カム、座金組込十字穴付なべ小ねじ、止め金具、キー表面処理3価クロメート、Cr、Niキー番号No.200RoHS指令(10物質対応)対応
C-701型カムロック No.20000 栃木屋C-701型カムロック No.20000栃木屋(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途自動販売機・コインロッカー等RoHS指令(10物質対応)対応材質/処理(ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/Ni仕様キーの回転は、AB間90度です。
スペアキー 栃木屋スペアキー栃木屋
249税込274
1個
7日以内出荷
メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.2200
用途鍵紛失時など材質黄銅タイプ錠前付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フラッシュレバーハンドル 栃木屋フラッシュレバーハンドル栃木屋(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器・OA機器等
キャップ付シリンダー錠 栃木屋キャップ付シリンダー錠栃木屋(1件のレビュー)
899税込989
1個
4日以内出荷
鍵穴部にキャップが付いている為、防塵効果が高いシリンダー錠です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)質量(g)52.2材質/処理(ケース)ZDC/Cr(キャップ・回転規制カム)SUS304/バレル研磨(ロック)ZDC・SUS/Zn・-(止め金具・サラワッシャー)SPCC/Zn(十字穴付なべ小ねじ)SUS/-(取付ナット)BSBM/Ni(キー)BSP/Niキー番号No.200RoHS指令(10物質対応)対応
スペアキー 栃木屋スペアキー栃木屋
269税込296
1個
7日以内出荷
メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.200
用途鍵紛失時など材質黄銅タイプ錠前付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
キャップ付シリンダー錠 栃木屋キャップ付シリンダー錠栃木屋
839税込923
1個
当日出荷
鍵穴部にキャップが付いている為、防塵効果が高いシリンダー錠です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等付属品鍵2本トラスコ品番206-3822材質亜鉛合金ダイカスト全長(mm)32.4シリンダー径(Φmm)26キー番号NO.200RoHS指令(10物質対応)対応
ハードロック 栃木屋ハードロック栃木屋
54,980税込60,478
1セット(5個)
19日以内出荷
鉄、アルミ、ステンレス、FRP等の接着性に優れた2液主剤・変性アクリレート系の構造用接着剤です。常温で硬化し、作業性がよく、耐衝撃性、剥離強度にすぐれており、同時にシール効果の確保も可能です。接着工法への切り換えによって、従来の溶接工法に比べ、歪み取りなどの仕上げ工程の短縮や、コストの削減が可能です。
用途配電盤・制御盤・キュービクルの組み立て・金属ドア・パネル等の補強その他【被着体別引張剪断強度】鉄(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):22.3(228)、ステンレス(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):19.7(201)、アルミニウム(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):19.7(201)、ベークライト(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):8.0(82)、ポリエステル(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):5.6(57)、エポキシ(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):6.1(62) ※代表値であるため、この数値を保証するものではありません。内容量(g)A剤・B剤各200主成分変性アクリル粘度20000(B型粘度計ローターNo.6、2分値) ※代表値であるため、この数値を保証するものではありません。外観半透明粘ちゅう液(M-372-20A)、灰色系粘ちゅう液(M-372-20B)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.72MB)グリーン購入法適合
防水シリンダー錠(インジケーター付) 栃木屋防水シリンダー錠(インジケーター付)栃木屋
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
配電盤施錠用ハンドルのキー(No.200)が使用可能な防水型のシリンダー錠です。施錠・解錠がインジケータ一の「色」で確認できます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等材質SUS304/ZDC、ZDC、SUS304、PC、SUS304-WPB、SPCC、EPDM、NBR、S、C3713P質量(g)81.9部品名称ロック、ケース、ケースカバー、ジョイントプラグ、クリアカバー、インジケーターカラー、シール(A)、シール(B)、リングワッシャー、取付ナット、価クロメート、回転規制カム、パッキン、Oリング、丸R形止め輪、座金組込十字穴付なべ小ねじ、止め金具、キー表面処理3価クロメート、Cr、無色透明、緑色、赤色、黒色、燐酸塩被膜、Ni最大適合板厚(mm)t8キー番号No.200RoHS指令(10物質対応)対応
レバーロックハンドル(防水型) 栃木屋レバーロックハンドル(防水型)栃木屋
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
レバーロック、レバーストップ、シリンダーロック、この3つの新機構のハンドルです。シリンダーロックもオールステンレス製の為、耐塩・耐火・耐酸・耐薬品性に特に優れ、塩害地域、トンネルや地下道等の多湿地帯、高速道路等の排気ガス地帯、化学プラント、山林等と、さまざまな環境に適しています。
用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等材質ステンレスタイプレバー型機能防水、耐火No.200
レバーロッレバーロックハンドル(防水型)クハンドル(防水型) 栃木屋レバーロッレバーロックハンドル(防水型)クハンドル(防水型)栃木屋
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
レバーロック、レバーストップ、シリンダーロック、この3つの新機構のハンドルです。シリンダーロックもオールステンレス製の為、耐塩・耐火・耐酸・耐薬品性に特に優れ、塩害地域、トンネルや地下道等の多湿地帯、高速道路等の排気ガス地帯、化学プラント、山林等と、さまざまな環境に適しています。
用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等その他防水・耐火仕様材質ステンレスタイプレバー型勝手左右兼用No.2200グリーン購入法適合
スペアキー 栃木屋スペアキー栃木屋
249税込274
1個
7日以内出荷
メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.2000
用途鍵紛失時など材質黄銅タイプ錠前付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合