カテゴリ

  • 機構部品(47)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 栃木屋
  • BIGM(丸山製作所)(132)
  • オカムラ(岡村製作所)(90)
  • エスコ(28)
  • D.A.D(GARSON)(16)
  • マパール(15)
  • CKD(14)
  • ナカバヤシ(13)
  • コガネイ(12)
  • DICプラスチック(12)
  • ダイヤトレンド(11)
  • ビュートン(10)
  • IDEC(和泉電気)(9)
  • 扶桑精機(9)
  • omron(オムロン)(7)
  • マキタ(7)
  • サカセ化学工業(6)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
  • ミヤコ自動車(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(43)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HA4」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス取手 栃木屋ステンレス取手栃木屋(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ステンレス製の外付タイプの取手です。材質がステンレスの為、耐熱・耐塩・耐薬品・耐酸・耐食性に優れています。
用途厨房・食品関係・医療機器・船舶・車輌等材質/処理SCS13/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂取手 栃木屋樹脂取手栃木屋(32件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
用途OA機器・事務機器・ボックス等材質ABS質量(g)87垂直許容荷重(N[kgf])294[30]RoHS指令(10物質対応)対応
取手 栃木屋取手栃木屋(5件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
表側から取り付けるタイプの取手です。樹脂製のため軽量です。識別しやすいグリーンと、シンプルな黒色がございます。
用途計測機器・通信機器等材質PET質量(g)17.5難燃性UL規格94HB垂直許容荷重(N[kgf])45[4.6]RoHS指令(10物質対応)対応
パイプハンドル 栃木屋パイプハンドル栃木屋(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
取付ねじをカバーで覆い、グリップとブラケットにも圧入固定式を採用したため、デザインを損なうねじ等が見えません。
用途車輌・工作機械・住宅設備等材質/処理(グリップ)A6061S/梨地・アルマイト(白色)(ブラケット(L)(R))/ADC/塗装(シルバー)(カバー)ポリプロピレン/グレーRoHS指令(10物質対応)対応
コーティング取手 栃木屋コーティング取手栃木屋(4件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から4日以内出荷
エラストマーをコーティングしたパネル取手です。
用途計測機器・通信機器等材質/処理(取手)BSBM/Cr(コーティング)エラストマー/アイボリー
パネル取手用座金 栃木屋パネル取手用座金栃木屋
119税込131
1個
当日出荷から14日以内出荷
パネル取手用の座金です。
用途THA-239・THA-240・THA-240SRoHS指令(10物質対応)対応
フラッシュリフトハンドル 栃木屋フラッシュリフトハンドル栃木屋(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から14日以内出荷
ハンドル 栃木屋ハンドル栃木屋
639税込703
1個
当日出荷から4日以内出荷
平面ラッチ(1P) 栃木屋平面ラッチ(1P)栃木屋(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から14日以内出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・車両関係・工作機械等RoHS指令(10物質対応)対応
平面ラッチ(2P) 栃木屋平面ラッチ(2P)栃木屋(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から14日以内出荷
フラッシュレバーハンドル 栃木屋フラッシュレバーハンドル栃木屋
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
平面ラッチ(2P) 栃木屋平面ラッチ(2P)栃木屋(1件のレビュー)
6,098税込6,708特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂掘込取手 栃木屋樹脂掘込取手栃木屋
469税込516
1個
当日出荷から5日以内出荷
SEMI 規格 S8-0218(SEC6.9.1)「指引っ張り型ハンドル(4 本指)」に適合した、小型の樹脂製掘込取手です。 取り付けを省力できるはめ込み式です。 パネル表面に出る部分を薄くしました。
用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等仕様難燃グレード:UL94V-0材質(本体)ABS/白色材質(ケース)ABS/白色許容荷重(N[kgf])水平:97[10]RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)44
ラッチハンドル 栃木屋ラッチハンドル栃木屋(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
ラッチ式の平面型ハンドルです。扉を閉めるのは扉を押し込むだけ、扉を開くのはハンドルを引き起こすだけの簡単操作です。 樹脂製のため軽量です。
用途住宅設備・事務機・通信機等材質(ケース、ハンドル)PBT、(ラッチ)POM、(ピン)C2700、(スプリング)SUS304-WPB、(ブラケット)SPCC、(取付ねじ)S質量(g)128推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.75[7.6]RoHS指令(10物質対応)対応
止め金具 栃木屋止め金具栃木屋
299税込329
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
ステンレス掘込取手 栃木屋ステンレス掘込取手栃木屋
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ステンレス製の掘込取手です。
用途食品関係機器・キャビネット・計測機器等材質SUS304、SUS表面処理ヘアラインRoHS指令(10物質対応)対応
平面ラッチ(1P) 栃木屋平面ラッチ(1P)栃木屋
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
取付面からの突起が少ない平面型のラッチです。ラッチ機構により扉を閉める場合は扉を押し込むだけ、開く時は、ハンドルを引くだけで行えます。取付位置は上下、左右どちらでも可能です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機器等材質ZDC、SUS304、SPCC、CR、S、C3713質量(g)894部品名称ケース、ハンドル、ラッチ、ピン、ベース、パッキン、取付ブラケット、スプリング、座金組込なべ小ねじ、ロック、キー表面処理Cr(サチライト)、Cr、3価クロメート、黒色、Cr(梨地)、Niキー番号No.282RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ハンドル 栃木屋樹脂ハンドル栃木屋
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
樹脂製のハンドルです。ハンドルの回転角度違いが2種類あります。 ハンドルベースの取付角度による左右兼用型です。ハンドルを60°または90°回転した位置にデテント機構があります。
用途厨房機器・各種筐体等材質PA/ベリック、ベリック、SUS304、SUS、SCS13部品名称ハンドル、ハンドル、ハンドルベース、角穴ワッシャー(A)、角穴ワッシャー(B)、平座金、座金組込十字穴付六角ボルト、止め金具、キーパー表面処理黒色、塗装(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
平面ラッチTHA-433 栃木屋平面ラッチTHA-433栃木屋
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
ロッドの使用で2点ロックが可能です。 取付面からの突起が少なく、フラッシュタイプの平面ラッチです。 THA-433-F(固定型)の併用により、両開き用としてご使用になれます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等材質ZDC、SUS304、SPCC、CR、S、SUS303、SUS、C3713部品名称ケース、ハンドル、ジョイント、ピン、取付ブラケット、パッキン、スプリング、十字穴付サラ小ねじ、アーム(A)、アーム(B)、アーム(C)、ボス、平座金、割りピン、ロック、キー表面処理Cr(サチライト)、Cr、3価クロメート、黒色、Cr(梨地)最大適合板厚(mm)t0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパワーグリップ 栃木屋ステンレスパワーグリップ栃木屋
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
SEMI規格S8-0218セクション6.7.1「取っ手型ハンドル」に適合した取手です。 別売りのネジ用抜け止めワッシャー(TM-147-3/TM-147-3V)を併用することにより、取り付け時にねじが脱落することを防げます。(ネジ用抜け止めワッシャーは添付されておりません。)
用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等材質SCS13/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)554
両面取付取手 栃木屋両面取付取手栃木屋
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
表側裏側2方向からの取り付けが可能な取手です。取付ねじは、カバーにより隠れ、スッキリとした外観になります。カバーはワンタッチにて取り付け可能です。
用途業務用冷凍・冷蔵庫・厨房機器・ショーケース等材質ZDC、ABS部品名称取手、カバー表面処理Cr(サチライト)、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
丸型ツマミハンドル 栃木屋丸型ツマミハンドル栃木屋
789税込868
1個
4日以内出荷
小型のツマミハンドルです。 回し易くするために、ツマミ全周にローレット加工を行いました。
用途計測機器・小型機器の扉等材質ZDC、S、SPCC、ZDC、SUS304質量(g)49部品名称ハンドル、フランジ、座金組込十字穴付六角ボルト、平座金、取付ナット、リングワッシャー表面処理Cr、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
平面ラッチ(固定) 栃木屋平面ラッチ(固定)栃木屋
3,698税込4,068
1個
14日以内出荷
ロッド棒の使用で2点ロックが可能な平面ラッチです。取付面に突起の少ないフラッシュタイプで、左右兼用型です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等質量(g)648材質/処理(ケース・ハンドル)ZDC/Cr(サチライト)(ピン・スプリング)SUS304/-(ベース・取付金具・アーム)SPCC/Zn(パッキン)エラストマー/グレー(なべ小ねじ)S/Zn(ロック)ZDC/Cr(梨地)(キー)BSP/Niキー番号固定型(キー無し)RoHS指令(10物質対応)対応
小型埋込取手 栃木屋小型埋込取手栃木屋
129税込142
1個
7日以内出荷
指一本分の口元開口により、省スペースを実現しました。 パネル表面からの出っ張りが薄くなるようデザインしました。 ワンタッチにて取り付け可能です。 t0.8、t1.2、t1.6 の板厚に対応します。 他の色も取り扱い可能です(特注対応)。
用途小型筐体扉等材質AES自重(kg)5RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])19.6(2)
ステンレスパワーグリップ 栃木屋ステンレスパワーグリップ栃木屋
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
半導体製造装置の規格であるSEMI規格S8-0218(セクション6.7.1)「取っ手型ハンドル」に適合しています。【THA-476SUS-160は、SEMI規格S8-0218付属書3(APPENDIX3)に適合】ねじの脱落や紛失防止の対策には、ねじ用抜け止めワッシャーを使用してください。
用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等材質ステンレスタイプオールステンレス、表取付型、裏取付型RoHS指令(10物質対応)対応SEMI規格準拠S8-0218(セクション6.7.1)
両面取付取手 栃木屋両面取付取手栃木屋
2,898税込3,188
1個
14日以内出荷
THA-432のピッチ及び高さ変更品です。表・裏面、2方向からの取付が可能です。カバーはワンタッチにて取付可能です。カバーの装着により、取付ネジの見えないスッキリとしたデザインです。
用途業務用冷凍・冷蔵庫 厨房機器 各種ショーケース等材質/処理(取手)ZDC/Cr(サチライト)(カバー)ABS/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチハンドル 栃木屋ラッチハンドル栃木屋
939税込1,033
1個
5日以内出荷
ラッチ式の平面型ハンドルです。 扉を閉めるのは扉を押し込むだけ、扉を開くのはハンドルを引き起こすだけの簡単操作です。 樹脂製のため軽量です。
用途住宅設備・事務機・通信機等セット内容本体のみ材質ラッチ:POM/原色、取付ねじ:S/3価クロメート材質(ケース)PBT/グレー材質(ハンドル)PBT/グレー推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.75[7.6]材質(ピン)C2700材質(スプリング)SUS304-WPB材質(ブラケット)SPCC/3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)57
密閉用ハンドル 栃木屋密閉用ハンドル栃木屋
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
耐食性に優れたステンレス製です。
用途恒温槽、冷温蔵庫、その他各種密閉用小扉等材質SCS13、SUS304、SUS、SCS13部品名称ハンドル、ベース、リベット、ワッシャー、サラばね、ウェーブワッシャー、キーパー表面処理バフ研磨操作方法締付は、ハンドルを適当な位置まで回転させてください。RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂掘込取手 栃木屋樹脂掘込取手栃木屋
859税込945
1個
4日以内出荷
SEMI 規格 SEMIS8-0218(SEC6.8.1)「フック握り型ハンドル」に適合 した樹脂製掘込取手です。取り付けを省力できるはめ込み式です。
用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等材質ABSアイボリー難燃性UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)127
フラッシュリフトハンドル 栃木屋フラッシュリフトハンドル栃木屋
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ハンドルを収納すると止め金具が引き寄せられるリフト機構を採用した平面ハンドルです。扉を締め付けるためガタツキもなく密閉し、さらにシールド効果が高められます。取付面からの奥行が浅く、スペースの有効利用が可能です。THA-409Mは、マスターキー仕様が可能です。TL-326やTL-347と同じキーで操作が可能(受注生産)なため、組み合わせて使用することにより作業の効率化が図れます。
用途情報機器(デジタル装置、磁気ディスク装置)等のEMI防止用シールドラック・制御盤・鉄道・車両・航空機等※EMIシールドラック等の場合、ラック側に電磁波障害防止対策を施してください。材質ZDC、SUS303、SPCC、S、SUS、C3713仕様THA-409-2KおよびTHA-409M-2Kは、キャップの組み替えによる左右兼用型です。キーの回転は90°です。キーの抜き差しは、施錠時・解錠時ともに可能です(2点抜き)。止め金具は付属しておりません。ハンドルが右回転の場合、THA-413が使用可能です。型式左右兼用部品名称ケース、ハンドル、ラッチ、キャップ、シャフト、取付板、トラス小ねじ、サラばね、座金組込なべ小ねじ、サラ小ねじ、ラッチカバー、ロック、キー表面処理ZDC、SUS303、SPCC、S、SUS、ZDC/SUS304、C3713
樹脂堀込取手 栃木屋樹脂堀込取手栃木屋
919税込1,011
1個
4日以内出荷
SEMI規格S8-0218(セクション6.8.1)「フック握り型ハンドル」に適合した樹脂製掘込取手です。取り付けを省力できるはめ込み式です。
用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等仕様難燃グレード:UL94V-0材質合成樹脂タイププッシュイン取付型規格SEMI:S8-0218(セクション6.8.1)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ステンレス平面ラッチ 栃木屋ステンレス平面ラッチ栃木屋(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
取り付けは本体を分解することなく行えます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
樹脂ハンドル 栃木屋樹脂ハンドル栃木屋
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
小型の樹脂製ハンドルです。 扉を閉めるとラッチが掛かり、ハンドルを回して扉を開けます。 自然の操作で使用できます。 ベースの取付角度による左右兼用型です。 ハンドルを 90°回転させることでロックが解除、6 時の位置に戻し、押込 むのみでロックします。
用途厨房機器・各種筐体等材質ベース:ベリック、シャフト:SUS304、平行ピン:SUS、キャップ:PAハンドル/キャップ:黒表面処理ベース:焼付塗装(黒色)材質(ハンドル)PARoHS指令(10物質対応)対応自重(g)296
ラッチユニット 栃木屋ラッチユニット栃木屋
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
小型の樹脂製ハンドルです。 扉を閉めるとラッチが掛かり、ハンドルを回して扉を開けます。 自然の操作で使用できます。 ベースの取付角度による左右兼用型です。 ハンドルを 90°回転させることでロックが解除、6 時の位置に戻し、押込 むのみでロックします。
用途厨房機器・各種筐体等材質ラッチベース/ラッチカバー:SUS304、ラッチ:ベリック、SUS304表面処理ラッチベース/ラッチカバー:バレル研磨、ラッチ:CrRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)88
ガードグリップ 栃木屋ガードグリップ栃木屋
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
軽量なアルミニウム製の取手です。
用途医療機器・食器機器・車輌等材質/処理ALS/アルマイト(白色)ねじ径M6RoHS指令(10物質対応)対応
コーティング取手 栃木屋コーティング取手栃木屋
389税込428
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
エラストマーをコーティングしたパネル取手です。識別しやすい色調のグリーンが加わりました。
用途計測機器・通信機器等材質/処理(取っ手)SS4400/Zn(コーティング)エラストマー
樹脂ハンドル(セット品) 栃木屋樹脂ハンドル(セット品)栃木屋
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
樹脂製のハンドルです。ハンドルの回転角度違いが2種類あります。 ハンドルベースの取付角度による左右兼用型です。ハンドルを60°または90°回転した位置にデテント機構があります。
用途厨房機器・各種筐体等材質PA/ベリック、ベリック、SUS304、SUS、SCS13質量(g)596.5部品名称ハンドル、ハンドル、ハンドルベース、角穴ワッシャー(A)、角穴ワッシャー(B)、平座金、座金組込十字穴付六角ボルト、止め金具、キーパー表面処理黒色、塗装(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
U型取手(大) 栃木屋U型取手(大)栃木屋
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
ニギリ部分にアールをつけて握り易くしてあります。又、外観は光沢を押え、ソフト感のある仕上げになっています。
用途計測機器・通信機器等材質ZDC質量(g)76表面処理Ni・サテーナー・クリア垂直許容荷重(N[kgf])981[100]RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルロック 栃木屋ハンドルロック栃木屋
1,298税込1,428
1個
14日以内出荷
防水型のロックハンドルです。 施錠解錠、何れの操作もキーハンドルの押し回しが必要なため、自重や振動等で止め金具が不用意に回転することがありません。 2点抜きタイプには解錠状態を目視にて確認できるインジケーターが付いています。
用途配電盤・分電盤・制御盤等材質(ケース、シャッター、シャフト、取付けナット)ZDC、(スプリング、リングワッシャー)SUS304-WPB、(ケースカバー)PC、(カバーベース)PE、(回転規制カム、角穴ワッシャー、平座金)SPCC、(丸R形止め輪、六角ボルト)S、(Oリング)NBR自重(g)96
大型抗菌樹脂ハンドル 栃木屋大型抗菌樹脂ハンドル栃木屋
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
握りやすい形状の大型の樹脂製ハンドルです。 亜鉛を含む添加剤によって抗菌効果を持たせているため不特定多数の使用者が想定されるものに最適です。
用途保管庫、キャビネット、医療機器、厨房食品関連など材質ハンドル:PP/C3604、抗菌表示シール:抗菌OPPアイボリー許容荷重(N[kgf])120(12.2)※垂直質量(g)198