カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- 栃木屋
- モノタロウ(2)
- 3M(スリーエム)(86)
- ユーボン(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(5)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- CKD(57)
- ティーエフサービス(32)
- オカムラ(岡村製作所)(25)
- SMC(18)
- エスコ(15)
- 大和バルブ(12)
- 三菱電機(11)
- エレコム(7)
- コクヨ(5)
- サンドビック(4)
- ワルター(4)
- ホッティーポリマー(4)
- DJ(ドライブジョイ)(4)
- ビタントニオ(Vitantonio)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

VHB(TM)アクリルフォームテープ
栃木屋¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から10日以内出荷接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。 反発力を吸収する高い剥離強度があります。 常温感圧型接着タイプです。 面接合により応力集中を防ぎます。 高いシール性があります。 優れた耐候性を有し、屋外使用が可能です。 振動吸収性に優れています。 任意の形状、テープ幅に加工できますので御相談ください。使用方法接着する材料表面の油分、水分、ほこりを除去する。圧着はプレス又はローラー等の治具により、VHBに50N/cm2(5.10kgf/cm2)以上の圧力を加えて接着すること。室温が10℃以下の場合は、VHB及び被着体を加温し(最高100℃まで)、接着時にVHB及び被着体ともに20℃以上であること。接着しにくい材料には、専用プライマーにより接着性を向上することができますので、ご相談ください。テープは直射日光を避けた室内にて保管してください。幅(mm)12色白色不透明使用温度範囲(℃)-20~150破断伸度(%)600定尺(m)11密度(g/cm3)0.75引張強度(N/cm2)(VHB基材)120[12.2kgf/cm2]保存環境25℃以下室内熱伝導率(W/mk)0.16吸水率(%)0.6RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])130[13.3](25%)