カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- 栃木屋
- TAKIGEN(タキゲン)(13)
- 日東工業(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 内外電機(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- HYPER(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「a-312-3pd」の検索結果

ハンドルキーロック
栃木屋(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷鍵穴が下方向にあるため正面からは見えません。防犯・イタズラ防止に効果があります。用途小型制御版・スイッチボックス・各種収納ボックス仕様キーの回転はA・B間80°です。キーの抜差しはA点でのみ可能です。(1点抜き)回転規制カムを裏返しに組み替えることにより、キーの回転がAD間80°になります。A点、B(D)点においてデテント機構を有します。質量(g)47材質/処理(錠本体)ZDC/Cr(取付ナット・止め金具)SPCC/Zn(回転規制カム)SPCC/Uc(歯付き座金(内歯形)・六角ナット・スペーサー)S/Zn(キー)SPCC/ZnRoHS指令(10物質対応)対応