カテゴリ
- 機構部品(15)
絞り込み
ブランド
- 栃木屋
- BIGM(丸山製作所)(85)
- コガネイ(63)
- ヤンマー(60)
- エスコ(48)
- 三菱(46)
- Murrelektronik Limited(34)
- SMC(18)
- イスカル(14)
- omron(オムロン)(10)
- RS PRO(10)
- シュナイダーエレクトリック(10)
- オリエンタルモーター(9)
- コンサス(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- Avail(アベイル)(8)
- Aratas(旧:omron)(8)
- ALBA(アルバ)(7)
- DiodesZetex(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
グリーン購入法適合(1)
「a2-90」の検索結果

パネルロック
栃木屋¥1,298税込¥1,4281個当日出荷厚みのある止め金具付きの錠前です。 キの回転角度はA・B間または、A・D間90°回転です。キの抜差はA点、B点または、A点、D点にて可能です(2点抜き)。止め金具は右へ90°回転して取付可能です。用途小型キャビネット・各種小型機器材質C3713、ZDC、SPCC、S質量(g)76.2部品名称キー、ロック、ケース、サラワッシャー、取付ナット、止め金具、ワン形ワッシャー、十字穴付きサラ小ねじ表面処理Ni、Cr、3価クロメートキー番号No.500RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルロック用キー
栃木屋¥519~税込¥571~1個4日以内出荷ピンタンブラー方式によるハンドルロックです。 キーは、A・B間90°回転とし、A・B点共に抜差し可能(2点抜き)(回転規制カムの組替えによりキー回転A・C間90°、A・C点共に抜差し可能)。用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤等材質ZDC、CR、SWP、ZDC、S、SPCC、ベリック部品名称ケース、シャフト、パッキン、リングワッシャー、取付ナット、座金組込六角ボルト、回転規制カム、角穴ワッシャー、平座金、キー表面処理3価クロメート、塗装(シルバー)、黒色、NiRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルロック
栃木屋¥2,098~税込¥2,308~1個4日以内出荷ピンタンブラー方式によるハンドルロックです。 キーは、A・B間90°回転とし、A・B点共に抜差し可能(2点抜き)(回転規制カムの組替えによりキー回転A・C間90°、A・C点共に抜差し可能)。用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤等材質ZDC、CR、SWP、ZDC、S、SPCC、ベリック部品名称ケース、シャフト、パッキン、リングワッシャー、取付ナット、座金組込六角ボルト、回転規制カム、角穴ワッシャー、平座金、キー表面処理3価クロメート、塗装(シルバー)、黒色、NiRoHS指令(10物質対応)対応
ミニロック
栃木屋¥1,598税込¥1,7581個当日出荷従来のパイプキータイプのカムロックを一回り小型化したカムロックです。各種機器のコンパクト化に沿って開発いたしました。性能、機能は従来品と全く変わりありません。あらゆる機器、システムの保安に最適です。用途OA機器・情報機器・自販機・防犯機器等仕様キーの回転は、A・B間90°回転です。キーの抜差しは、A点のみ可能です(2点抜きは受注生産)。鍵違いは、3000種まで製作可能です(→受注生産)。キーの回転角度A・D間90°仕様も製作可能です(受注生産:コードNo.1436)。推奨締付トルク:[取付ナット]4.9N・m(50.0kgf・cm)止め金具は組み替えできません。材質C3604、SWRCH、SPCC、S、C3603/SPCC質量(g)45.8部品名称錠本体、取付ナット、回転規制カム、止め金具、歯付座金、六角ナット、キー、スペーサー表面処理Cr、3価クロメート、Niキー番号No.224RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダー錠
栃木屋¥2,198税込¥2,4181個当日出荷キーはバイアス(斜め)カットを採用しているため、複製が困難です。また、本体は変則2列ピン構造によりピッキングが困難です。キーはスムーズなリバーシブルタイプです。キーの回転は、A・B間90°です。キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)用途自動販売機・両替機・コインロッカー・情報端末機等質量(g)87.5材質/処理(ロック)C3604/Cr(空転リング)ZDC/Cr(取付ナット)ZDC/Zn(回転規制カム)SPCC/Zn(歯付座金・六角ナット)鉄系ねじ/Zn(キー)C3713/Niキー番号364RoHS指令(10物質対応)対応
防水シリンダー錠
栃木屋¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷防水型のシリンダー錠です。止め金具組み換え(止め金具を90°回転)による左右回転兼用仕様です。キーの回転及び抜き差し位置は下記となります。1.右回転の場合、A・B間90°回転/A・B点抜き差し可能(2点抜き)。2.左回転の場合、A・D間90°回転/A・D点抜き差し可能(2点抜き)。推奨締付トルク:[取付ナット]6.4N・m(65Kgf・cm)。[IP54]レベルの筐体に使用可能な防水、防塵性を有します。用途工作機械・制御機器等材質亜鉛寸法(mm)【首下~止め金具間】18タイプディスクタンブラー型防水型キー番号No.500RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
平面ラッチ
栃木屋¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷ワンタッチで開閉が容易です。左右兼用です。インジケーター機能(ロック識別表示)がついています。 インジケーター色:解錠時=緑(B点)、施錠時=赤(A点)キーの回転はA・B間90°回転です。キーの抜差しは、A・B点共に可能です(2点抜き)。用途大型分・配電盤、制御盤、工作機械、特殊車両、屋外コントロールボックス等材質ZDC、SPCC適合板厚(mm)t0.8~t3表面処理Cr(サチライト)、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ロックハンドル
栃木屋¥1,198税込¥1,3181個14日以内出荷キーハンドルは、A点・B点・D点の何れにおいても押回しが必要なため、自重・振動等で止め金具が不用意に回転することがありません。キーハンドルは、A・B間90°回転です。(回転規制カムの組替えにより、A・D間90°回転も可能です)。THA-446-1のキーハンドルの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)。THA-446-2のキーハンドルの抜差しは、A点・B点(D点)の何れにおいても可能です。(2点抜き)用途配電盤・分電盤・制御盤等質量(g)94適合板厚(mm)0.5~3.2材質/処理(ケース・シャッター・シャフト)ZDC/Cr(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WPB(パッキン)エラストマー/黒色(取付ナット)ZDC/Zn(回転規制カム・角穴ワッシャー・平座金)SPCC/Zn(丸R形止め輪)鉄系ねじ/四三酸化鉄皮膜(Oリング)NBR/黒色(座金組込十字穴付六角ボルト)亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルロック
栃木屋¥1,298税込¥1,4281個14日以内出荷防水型のロックハンドルです。 施錠解錠、何れの操作もキーハンドルの押し回しが必要なため、自重や振動等で止め金具が不用意に回転することがありません。 2点抜きタイプには解錠状態を目視にて確認できるインジケーターが付いています。用途配電盤・分電盤・制御盤等材質(ケース、シャッター、シャフト、取付けナット)ZDC、(スプリング、リングワッシャー)SUS304-WPB、(ケースカバー)PC、(カバーベース)PE、(回転規制カム、角穴ワッシャー、平座金)SPCC、(丸R形止め輪、六角ボルト)S、(Oリング)NBR自重(g)96