カテゴリ

  • 機構部品(25)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 栃木屋
  • モノタロウ(14)
  • エスコ(22)
  • ノーブランド(17)
  • ヤマトエンジニアリング(13)
  • 日東工器(11)
  • 東洋国際(9)
  • フローバル(8)
  • シンコー[継手](8)
  • 大阪魂(8)
  • ラクテム(6)
  • NKCカップリング(6)
  • 香取組製作所(5)
  • 大丸鋲螺製作所(4)
  • 安藤計器製工所(4)
  • アソー(2)
  • アート機工(2)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • 十川産業(1)
  • 八光電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bsbm 真鍮」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネル取手 栃木屋パネル取手栃木屋(8件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から14日以内出荷
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器等材質/処理BSBM/CrRoHS指令(10物質対応)対応
扉止ストッパー(NT-1型) 栃木屋扉止ストッパー(NT-1型)栃木屋
839税込923
1個
当日出荷
ツマミを回すと、ストッパーが前後し、しっかり締め付けます。
用途計測機器・分電器等材質/処理(軸受・ストッパー・抜止め金具)BSP/Ni(ツマミねじ・カラー)BSBM/Ni(バネ・円スイバネ)SWP/Ni質量(g)29.5RoHS指令(10物質対応)対応
段違い蝶番 栃木屋段違い蝶番栃木屋(2件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から5日以内出荷
厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等RoHS指令(10物質対応)対応
パネクロ取手 栃木屋パネクロ取手栃木屋(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
黒色の各種機器によくマッチします。
用途計測機器・通信機器等材質/処理BSBM/特殊潤滑剤コーティング黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ツマミ付ネジ(ショートタイプ) 栃木屋ツマミ付ネジ(ショートタイプ)栃木屋(3件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。
用途計測機器・分電盤等材質(本体)BSBM材質(取付部)BSBM取付部おねじ材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA種類丸形表面処理(取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色表面処理(本体)CrRoHS指令(10物質対応)対応
引掛蝶番 栃木屋引掛蝶番栃木屋(8件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
約40°で扉を取り外すことができます。
用途計測機器・通信機器等RoHS指令(10物質対応)対応
ツマミ付ネジ 栃木屋ツマミ付ネジ栃木屋(2件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から14日以内出荷
抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
用途計測機器・工作機械・産業機械及び機器全般材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA材質(本体)BSBM種類丸形表面処理(取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色取付部おねじ表面処理(本体)CrRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)BSBM
ガード取手 栃木屋ガード取手栃木屋(5件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
用途計測機器・通信機器等ねじ径M2.6材質/処理BSBM/CrRoHS指令(10物質対応)対応
片立上り蝶番 栃木屋片立上り蝶番栃木屋(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni質量(g)24RoHS指令(10物質対応)対応
コーティング取手 栃木屋コーティング取手栃木屋(4件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から4日以内出荷
エラストマーをコーティングしたパネル取手です。
用途計測機器・通信機器等材質/処理(取手)BSBM/Cr(コーティング)エラストマー/アイボリー
金筺用蓋止 栃木屋金筺用蓋止栃木屋(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から14日以内出荷
スペースの有効利用ができる薄型タイプです。
用途計測機器・分電盤等RoHS指令(10物質対応)対応
パネル取手用座金 栃木屋パネル取手用座金栃木屋
67税込74
1個
当日出荷から14日以内出荷
パネル取手用の座金です。
用途THA-239・THA-240・THA-240SRoHS指令(10物質対応)対応
南京錠 栃木屋南京錠栃木屋
6,798税込7,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
受電設備用扉ハンドルの鍵と互換性があります。 1本の鍵で施錠・解錠が可能。 メンテナンス時における作業能率の向上が図れます。 市販品鍵番号No.200との互換性もあります。
用途受電設備・自家用電気工作物等の防護フェンス・1号柱パス・リレーボックス・キュービクル防護用フェンス・分電盤等材質BSBM、ZDC/SUS、C3713部品名称本体、シャックル、シリンダー、キー表面処理3価クロメート、Niキー番号No.2200RoHS指令(10物質対応)対応
扉止ストッパー(MD-1型) 栃木屋扉止ストッパー(MD-1型)栃木屋
729税込802
1個
当日出荷
ツマミを回すと、ストッパーが前後し、しっかり締め付けます。
用途計測機器・分電器等材質/処理(軸受・ストッパー・抜止め金具)BSP/Ni(ねじ軸・ツマミ)BSBM/Cr(バネ・円スイバネ)SWP/Ni(カラー)BSBM/Ni(止めねじ)S/-質量(g)32.5RoHS指令(10物質対応)対応
XD型取手 栃木屋XD型取手栃木屋
1,198税込1,318
1個
当日出荷から14日以内出荷
用途計測機器・通信機器・工作機械等材質/処理BSBM/Crねじ径M5RoHS指令(10物質対応)対応
抜差蝶番 栃木屋抜差蝶番栃木屋(2件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni質量(g)18.5RoHS指令(10物質対応)対応
前蓋用ステー 栃木屋前蓋用ステー栃木屋
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
抜差段違い蝶番 栃木屋抜差段違い蝶番栃木屋(2件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
段差のある筐体に適しています
用途配電盤・分電盤・計測機器等材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni質量(g)59.5RoHS指令(10物質対応)対応
T型ファスナー5型 栃木屋T型ファスナー5型栃木屋(3件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
ばね作用により振動を吸収します。
用途計測機器・各種ケース締付力(N[kgf])約98.1(10)材質/処理(キーパー・アーム・ケース・レバー・ベース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni(スプリング)SUS304/-質量(g)21RoHS指令(10物質対応)対応
パネクロ座金 栃木屋パネクロ座金栃木屋(1件のレビュー)
99税込109
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
パネクロ取手といっしょに使用すると取付がスッキリ見えます。
用途パネクロ取手(THA-216)等材質BSBM黒色種類ゴム足表面処理(ゴム足)特殊潤滑剤コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
XD型取手(黒色塗装) 栃木屋XD型取手(黒色塗装)栃木屋
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
用途計測機器・通信機器・工作機械等材質/処理BSBM/黒色ねじ径M5RoHS指令(10物質対応)対応
パネル取手用座金(2型) 栃木屋パネル取手用座金(2型)栃木屋(1件のレビュー)
189税込208
1個
14日以内出荷
パネル取手(THA-31)と一緒に使用すると取付けがスッキリ見えます。
RoHS指令(10物質対応)対応材質/処理BSBM/Cr
抜差山平蝶番 栃木屋抜差山平蝶番栃木屋
529税込582
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途計測機器・通信機器等材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni質量(g)24RoHS指令(10物質対応)対応
扉止ストッパー(NA-2型) 栃木屋扉止ストッパー(NA-2型)栃木屋
909税込1,000
1個
14日以内出荷
ツマミを回すと、ストッパーが前後し、しっかり締め付けます。
用途計測機器・分電器等材質/処理(軸受・抜止め金具)BSP/Ni(ツマミねじ)BSBM/Cr(ストッパー)SPCC/Cr(バネ・円スイバネ)SWP/Ni(カラー)BSBM/Ni質量(g)31.5RoHS指令(10物質対応)対応
扉止ストッパー(TF-1型) 栃木屋扉止ストッパー(TF-1型)栃木屋
569税込626
1個
14日以内出荷
ツマミを回すと、ストッパーが前後し、しっかり締め付けます。
用途計測機器・分電器等材質/処理(軸受・ストッパー・抜止め金具)BSP/Ni(ツマミねじ・カラー)BSBM/Ni(バネ・円スイバネ)SWP/Ni質量(g)23.5RoHS指令(10物質対応)対応
扉止ストッパー(標準型) 栃木屋扉止ストッパー(標準型)栃木屋
529税込582
1個
14日以内出荷
ツマミを回すと、ストッパーが前後し、しっかり締め付けます。
用途計測機器・分電器等材質/処理(軸受・ストッパー・抜止め金具)BSP/Ni(ツマミねじ・カラー)BSBM/Ni(バネ・円スイバネ)SWP/Ni質量(g)20.5RoHS指令(10物質対応)対応