カテゴリ

  • 機構部品(42)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 栃木屋
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(592)
  • ニッサン(512)
  • ホンダ(274)
  • エスコ(95)
  • SMC(59)
  • オカムラ(岡村製作所)(57)
  • ナブテスコサービス(38)
  • IDEC(和泉電気)(23)
  • CKD(21)
  • SIEMENS(21)
  • 貝印(20)
  • ノーブランド(20)
  • D.A.D(GARSON)(16)
  • ダイヤトレンド(16)
  • EFFEX(エフェックス)(15)
  • ヤマグチ(14)
  • コガネイ(13)
  • 富士電機(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(39)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ha-3」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パネル取手 栃木屋

    パネル取手

    栃木屋(8件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    各種機器に合わせてサイズが選べます。
    用途計測機器・通信機器等材質/処理BSBM/CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • 取手 栃木屋

    取手

    栃木屋(20件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    取手部に板ばねを使用しています。
    用途計測機器・通信機器等
  • キーハンドル 栃木屋

    キーハンドル

    栃木屋(21件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。
    用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等仕様左右兼用型90度回転防水仕様質量(g)100材質/処理(本体・軸)SCS13/-(キャップ)SUS304/ヘヤライン(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-(パッキン)CR/黒色(Oリング)NBR/黒色(キーハンドル)ZDC/Cr(キーリング)S/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスパネル取手 栃木屋

    ステンレスパネル取手

    栃木屋(7件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    各種機器に合わせてサイズが選べます。
    用途配電盤・分電盤・制御盤等材質/処理SUS303/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック取手 栃木屋

    プラスチック取手

    栃木屋(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    樹脂製の為、耐塩、耐絶縁性に優れています。
    用途計測機器・通信機器等材質PC、C3604質量(g)18部品名称ハンドル、インサートナット垂直許容荷重(N[kgf])250[25]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込取手 栃木屋

    埋込取手

    栃木屋(3件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    シンプルな埋込取手です。ステンレス製なので、耐食性に優れています。
    用途厨房機器・計測機器・医療機器等材質/処理(ケース・カバー)SUS304/ヘヤライン(平座金・六角ナット)SUS(取付ねじ)SUS304質量(g)53RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス丸棒取手(傾斜型) 栃木屋

    ステンレス丸棒取手(傾斜型)

    栃木屋
    769税込846
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    角度をつけて握りやすくしてあります。機器のガードにもお使いください。
    用途計測機器・通信機器等材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合処理方法バフ研磨
  • 埋込取手 栃木屋

    埋込取手

    栃木屋(2件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッチ錠 栃木屋

    ラッチ錠

    栃木屋
    749税込824
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応表面処理3価クロメート、Cr
  • AD型取手 栃木屋

    AD型取手

    栃木屋
    379税込417
    1個
    当日出荷
    角度をつけて握りやすくしてあります。機器のガードにもお使い下さい。
    用途計測機器・通信機器等材質/処理SUS303/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接用パネル取手 栃木屋

    溶接用パネル取手

    栃木屋(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    溶接取り付けを前提としました、極めてシンプルな取手です。
    用途厨房食品関係機器、一般産業機械、各種ボックス材質/処理SUS304/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ式ステンレス掘込取手 栃木屋

    ワンタッチ式ステンレス掘込取手

    栃木屋
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ラッチ機構により表側から押し込むだけで取り付けられる掘込取手です。 SEMI規格(指かけ型ハンドル4本指)に適合しています。
    用途キャビネット・ラック・計測機器等材質(カバー、グリップ、ケース)SUS304、(ラッチ)SUS303、(スプリング)SUS304-WPB、(六角ナット)SUSRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)270
  • ロッド用キャップ 栃木屋

    ロッド用キャップ

    栃木屋(1件のレビュー)
    59税込65
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ロッドにワンタッチで装着可能な保護キャップです。ロッドと筐体の摩擦による、コスレ音・塗装ハガレ等を防止します。又、誤ってロッドを伸長したまま扉を閉めようとした時にも、筐体の損傷を低減します。
    用途分電盤・配電盤・キュービクル等のロッド・THA-249-1、-2、THA-250等材質/処理エラストマー/原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 箱型取手 栃木屋

    箱型取手

    栃木屋(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    樹脂製であるため、耐塩、耐絶縁性に優れています。
    用途計測機器・通信機器等材質/処理(グリップ)ABS/黒色(インサート)BSBM/脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水ハンドル 栃木屋

    防水ハンドル

    栃木屋
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラッシュレバーハンドル(防水型) 栃木屋

    フラッシュレバーハンドル(防水型)

    栃木屋(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ハンドルを2段階引き上げるメカニズムの採用により、急激な飛出しで指を痛めることがなく、安全性が向上しました。 回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。 キーの回転は、180°です。 キーの抜差しは、施錠時・解錠時のいずれも可能です。(2点抜き)
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等仕様左右兼用型で簡単に組換えできます。キーはすべて同一番号です。シリンダーは右180度回転させることにより施錠できます。キーの抜差しは、施錠時・解錠時のいずれも可能です。Oリング使用の防水型です。
  • 箱型取手 栃木屋

    箱型取手

    栃木屋
    389税込428
    1個
    当日出荷
    樹脂製で耐塩・耐絶縁性に優れています。
    用途計測機器・通信機器などに。材質ABS樹脂幅(mm)20全高(mm)20
  • パネル取手用座 栃木屋

    パネル取手用座

    栃木屋
    81税込89
    1個
    4日以内出荷
    パネル取手やそれに類するハンドルを、表面からネジ等にて取り付けるための座部品です。
    用途パネル取手を、筐体裏面からネジにて取り付けることができない場合にご使用下さい。材質/処理SUS304/光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッド棒 栃木屋

    ロッド棒

    栃木屋
    239税込263
    1個
    4日以内出荷
    平面ラッチや各種ハンドルとの組合せにより2点又は3点止めができます。
    用途THA-315・平面ラッチ・各種ハンドル等材質SWRM質量(g)30表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス丸棒取手 栃木屋

    ステンレス丸棒取手

    栃木屋
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    角度をつけて握りやすくしてあります。機器のガードにもお使いください。
    用途計測機器・通信機器等材質ステンレス高さ(mm)47タイプオールステンレス裏取付型ねじ径M5取付ピッチ(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 花型取手 栃木屋

    花型取手

    栃木屋
    469税込516
    1個
    6日以内出荷
    ベースにアクセントをもたせた丸型アームの取手です。
    用途計測機器・小型ボックス等材質SWRCH、SPCC質量(g)83部品名称ハンドル、ベース表面処理3価クロメート許容荷重(N[kgf])150[15]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドルロック用キー 栃木屋

    ハンドルロック用キー

    栃木屋
    519税込571
    1個
    4日以内出荷
    ピンタンブラー方式によるハンドルロックです。 キーは、A・B間90°回転とし、A・B点共に抜差し可能(2点抜き)(回転規制カムの組替えによりキー回転A・C間90°、A・C点共に抜差し可能)。
    用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤等材質ZDC、CR、SWP、ZDC、S、SPCC、ベリック部品名称ケース、シャフト、パッキン、リングワッシャー、取付ナット、座金組込六角ボルト、回転規制カム、角穴ワッシャー、平座金、キー表面処理3価クロメート、塗装(シルバー)、黒色、NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドルロック 栃木屋

    ハンドルロック

    栃木屋
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    ピンタンブラー方式によるハンドルロックです。 キーは、A・B間90°回転とし、A・B点共に抜差し可能(2点抜き)(回転規制カムの組替えによりキー回転A・C間90°、A・C点共に抜差し可能)。
    用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤等材質ZDC、CR、SWP、ZDC、S、SPCC、ベリック部品名称ケース、シャフト、パッキン、リングワッシャー、取付ナット、座金組込六角ボルト、回転規制カム、角穴ワッシャー、平座金、キー表面処理3価クロメート、塗装(シルバー)、黒色、NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッド用キャップ 栃木屋

    ロッド用キャップ

    栃木屋
    39税込43
    1個
    4日以内出荷
    ロッドにワンタッチで装着可能な保護キャップです。ロッドと筐体の摩擦による、コスレ音・塗装ハガレ等を防止します。又、誤ってロッドを伸長したまま扉を閉めようとした時にも、筐体の損傷を低減します。
    用途分電盤・配電盤・キュービクル等のロッド・THA-249-1,-2、THA-250等材質エラストマー原色表面処理原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取手 栃木屋

    取手

    栃木屋
    529税込582
    1個
    7日以内出荷
    取手部に板ばねを使用しています。
    用途計測機器・ネットワーク機器・放送映像音響機器等材質合成樹脂タイプ提手型垂直許容荷重(N[kgf])300(30)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス丸棒取手(傾斜型) 栃木屋

    ステンレス丸棒取手(傾斜型)

    栃木屋
    819税込901
    1個
    7日以内出荷
    角度をつけて握りやすくしてあります。機器のガードにもお使いください。
    用途医療機器・計測機器・通信機器等材質ステンレス高さ(mm)47タイプオールステンレス裏取付型ねじ径M5取付ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 掘込取手 栃木屋

    掘込取手

    栃木屋
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    SEMI規格(指かけ型ハンドル4本指)に適合したステンレス製の掘込取手です。ヘアライン仕上げ品と黒色半艶塗装品、ナット取付タイプとねじ止めタイプをご用意しております。
    用途厨房機器・計測機器・医療機器等材質ステンレスタイプオールステンレス、裏取付型/ナット固定タイプRoHS指令(10物質対応)対応SEMI規格準拠S8-0701(セクション6.9.1)
  • レバーロッレバーロックハンドル(防水型)クハンドル(防水型) 栃木屋

    レバーロッレバーロックハンドル(防水型)クハンドル(防水型)

    栃木屋
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    レバーロック、レバーストップ、シリンダーロック、この3つの新機構のハンドルです。シリンダーロックもオールステンレス製の為、耐塩・耐火・耐酸・耐薬品性に特に優れ、塩害地域、トンネルや地下道等の多湿地帯、高速道路等の排気ガス地帯、化学プラント、山林等と、さまざまな環境に適しています。
    用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等その他防水・耐火仕様材質ステンレスタイプレバー型勝手左右兼用No.2200グリーン購入法適合
  • レバーロックハンドル(防水型) 栃木屋

    レバーロックハンドル(防水型)

    栃木屋
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    レバーロック、レバーストップ、シリンダーロック、この3つの新機構のハンドルです。シリンダーロックもオールステンレス製の為、耐塩・耐火・耐酸・耐薬品性に特に優れ、塩害地域、トンネルや地下道等の多湿地帯、高速道路等の排気ガス地帯、化学プラント、山林等と、さまざまな環境に適しています。
    用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等材質ステンレスタイプレバー型機能防水、耐火No.200
  • ステンレスツマミ 栃木屋

    ステンレスツマミ

    栃木屋
    189税込208
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス製で雄ねじタイプと雌ねじタイプの2種類あります。THA-188よりもツマミ径が大きいサイズを追加しました。
    用途小型ボックスの扉・機器・筐体の扉の持ち手等材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 掘込取手 栃木屋

    掘込取手

    栃木屋(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    14日以内出荷
    SEMI規格に準じた掘込取手です。
    用途厨房機器・計測機器・医療機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドルロック 栃木屋

    ハンドルロック

    栃木屋(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    14日以内出荷
    耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。
    用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等仕様左右兼用型90度回転防水仕様質量(g)86材質/処理(本体・軸)SCS13/-(キャップ)SUS304/ヘヤライン(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-(パッキン)CR/黒色(Oリング)NBR/黒色(キーハンドル)ZDC/Cr(キーリング)S/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水ハンドル(固定) 栃木屋

    防水ハンドル(固定)

    栃木屋
    2,998税込3,298
    1個
    14日以内出荷
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等
  • ステンレス防水ハンドル 栃木屋

    ステンレス防水ハンドル

    栃木屋
    12,980税込14,278
    1個
    14日以内出荷
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等
  • ステンレス防水ハンドル(固定) 栃木屋

    ステンレス防水ハンドル(固定)

    栃木屋
    12,980税込14,278
    1個
    14日以内出荷
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等
  • レバーロックハンドル(防水型) 栃木屋

    レバーロックハンドル(防水型)

    栃木屋
    22,980税込25,278
    1個
    14日以内出荷
    用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等仕様左右兼用型、防水仕様
  • パネル取手用座金(1型) 栃木屋

    パネル取手用座金(1型)

    栃木屋(3件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パネル取手(THA-31)と一緒に使用すると取付けがスッキリ見えます。
    材質/処理C3604/CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • フラッシュリフトハンドル 栃木屋

    フラッシュリフトハンドル

    栃木屋
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ハンドルを収納すると止め金具が引き寄せられるリフト機構を採用した平面ハンドルです。扉を締め付けるためガタツキもなく密閉し、さらにシールド効果が高められます。取付面からの奥行が浅く、スペースの有効利用が可能です。THA-409Mは、マスターキー仕様が可能です。TL-326やTL-347と同じキーで操作が可能(受注生産)なため、組み合わせて使用することにより作業の効率化が図れます。
    用途情報機器(デジタル装置、磁気ディスク装置)等のEMI防止用シールドラック・制御盤・鉄道・車両・航空機等※EMIシールドラック等の場合、ラック側に電磁波障害防止対策を施してください。材質ZDC、SUS303、SPCC、S、SUS、C3713仕様THA-409-2KおよびTHA-409M-2Kは、キャップの組み替えによる左右兼用型です。キーの回転は90°です。キーの抜き差しは、施錠時・解錠時ともに可能です(2点抜き)。止め金具は付属しておりません。ハンドルが右回転の場合、THA-413が使用可能です。型式左右兼用部品名称ケース、ハンドル、ラッチ、キャップ、シャフト、取付板、トラス小ねじ、サラばね、座金組込なべ小ねじ、サラ小ねじ、ラッチカバー、ロック、キー表面処理ZDC、SUS303、SPCC、S、SUS、ZDC/SUS304、C3713
  • ステンレス座金(丸棒取手用) 栃木屋

    ステンレス座金(丸棒取手用)

    栃木屋
    139税込153
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス丸棒取手 THA-31SUS、THA-239 と一緒に使用すると取り付けがスッキリ見えます。ステンレス製のため、耐食性に優れています。
    適合機種THA-31SUS-7・8、THA-239-5・6材質ステンレス型式Φ10用タイプ取手付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス座金(丸棒取手用) 栃木屋

    ステンレス座金(丸棒取手用)

    栃木屋
    75税込83
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス丸棒取手 THA-31SUSと一緒に使用すると取り付けがスッキリ見えます。ステンレス製のため、耐食性に優れています。
    材質ステンレスタイプ取手付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応