カテゴリ
- 機構部品(6)
絞り込み
ブランド
- 栃木屋
- モノタロウ(1)
- ニッセイ(121)
- 潤工社(19)
- マキタ(16)
- ニューマシン(11)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](11)
- カクイチ(9)
- HiKOKI(ハイコーキ)(7)
- 昭和技研工業(5)
- 椿本チエイン(4)
- 芝軽粗材(4)
- エスコ(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- MagX(マグエックス)(3)
- SAMSOL(3)
- シブタニ(3)
- 瓜生製作(2)
- カネテック(2)
- 北川鉄工所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
グリーン購入法適合(1)
「kgf23」の検索結果
特価

防塵マグネットキャッチ
栃木屋¥649税込¥7141個当日出荷マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため、粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される器機等に最適です TL-344-2は吸着面の指定はありません。(両面使用可能/バックプレートなし)用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の器機RoHS指令(10物質対応)対応
防塵マグネットキャッチ
栃木屋¥649税込¥7141個当日出荷マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため、粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器材質/処理(ハウジング・カバー)POM(マグネット)ネオジウム/Ni(バックプレート・キーパー)SUS430
ディスクダンパー(両方向性)
栃木屋¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から4日以内出荷ダンパートルクは時計回り、反時計回りの両方に発生します。 BOXの蓋、カバーなどをソフトに開閉します。用途AV機器・通信機器・測定機器・各種収納ケース仕様最大使用回転速度:50r/min最大使用サイクル:12cycle/min使用温度範囲:-10~50℃材質S、PA部品名称本体ケース、軸部表面処理3価クロメート、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクダンパー(一方向性)
栃木屋¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷ダンパートルクは時計回り、反時計回りに発生するタイプがあります(ダンパー軸部にワンウェイクラッチを内蔵しています)。 BOXの蓋、カバーなどをソフトに閉じます。用途AV機器・通信機器・測定機器・各種収納ケース材質S、PA部品名称本体ケース、軸部表面処理3価クロメート、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスキャッチクリップ
栃木屋¥729~税込¥802~1個6日以内出荷から7日以内出荷スプリングによる締付力があるステンレス製のアームキャッチです。用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛用等材質ステンレス締付力(N[kgf])1mm:98(10.0)、2mm:132(13.5)、3mm:172(17.5)、4mm:201(20.5)、5mm:226(23.0)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
大型レバーキャッチ(締付力調整型)
栃木屋¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷強力な締め付けが可能なレバーキャッチです。取付後に締付力の調整が可能で、希望の操作感に設定ができます。また締付状態では、南京錠を併用することで、ロック機構を設けることも可能です。用途建築機械・工作機器・計測機器 等仕様みぞ付き六角ナットを回転させることで、締付力の調整が可能です。取付ねじM5サラ小ねじ締付力(N[kgf])(初期値)412(42) ※寸法調整範囲部が23mmでの締付力RoHS指令(10物質対応)対応