カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- 栃木屋
- TAKIGEN(タキゲン)(7)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 内外電機(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- TRUSCO(1)
- 日東工業(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- スリーナイン島野(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「panasonic hl-30」の検索結果

ハンドルキーロック
栃木屋(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷鍵穴が下方向にあるため正面からは見えません。防犯・イタズラ防止に効果があります。用途小型制御版・スイッチボックス・各種収納ボックス仕様キーの回転はA・B間80°です。キーの抜差しはA点でのみ可能です。(1点抜き)回転規制カムを裏返しに組み替えることにより、キーの回転がAD間80°になります。A点、B(D)点においてデテント機構を有します。質量(g)47材質/処理(錠本体)ZDC/Cr(取付ナット・止め金具)SPCC/Zn(回転規制カム)SPCC/Uc(歯付き座金(内歯形)・六角ナット・スペーサー)S/Zn(キー)SPCC/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
キーハンドル
栃木屋(21件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等仕様左右兼用型90度回転防水仕様質量(g)100材質/処理(本体・軸)SCS13/-(キャップ)SUS304/ヘヤライン(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-(パッキン)CR/黒色(Oリング)NBR/黒色(キーハンドル)ZDC/Cr(キーリング)S/NiRoHS指令(10物質対応)対応