カテゴリ

  • 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
  • 栃木屋
  • ノーブランド(8)
  • ジョプラックス(5)
  • アズワン(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • GMB(2)
  • 大阪魂(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • 貝印(1)
  • セコニック(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • サンプラテック(1)
  • ツバキ・ナカシマ(1)
  • NTB(1)
  • コフロック(1)
  • PEPPERL+FUCHS(1)
  • ヒューマニティ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pom 球」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーストップヒンジ 栃木屋フリーストップヒンジ栃木屋(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。油が付着してもトルク変動が少ないため、工作機器にご使用できます。
用途音響機器・工作機器等材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304(スラストプレート)SK5/Ni(クローム球)SUJ(サラばね)SUS304(六角ナット)SUS(ナットカバー)POM/黒色使用温度範囲(℃)0~60耐久性10000回(常温 16sec/1cycle)初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)2.94±0.49[30±5]RoHS指令(10物質対応)対応
クリックヒンジ 栃木屋クリックヒンジ栃木屋
899税込989
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
蓋を閉じた時におこる、スプリングバック(はね返り)現象を防ぐことができるヒンジです。フリーストップヒンジ同様、任意の角度で静止することができます。
用途医療機器・計測機器・OA機器等材質/処理(可動ブラケット)SUS301/-(固定ブラケット・リテーナ・ワッシャー(B))SUS304/-(ワッシャー(A))POM/-(クローム球)SUJ/-(皿ばね)S60C/四三酸化鉄被膜(SPトレイ・スラストワッシャー)SUS430/-(六角ナット)SUS/-仕様1.可動ブラケットと固定ブラケットの角度のズレは3°です。2.A・B点にてデテント効果が発生します。使用温度範囲(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応
蝶番・ヒンジカテゴリ