カテゴリ

  • 機構部品(12)
  • 物流用品(5)
絞り込み
ブランド
  • 栃木屋
  • タカチ電機工業(12)
  • TRUSCO(12)
  • 内村製作所(11)
  • TAKIGEN(タキゲン)(11)
  • 岩田製作所(10)
  • 高千穂交易(6)
  • ホッティーポリマー(4)
  • TETSUKO(4)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • (2)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2)
  • アズワン(1)
  • 泉精器製作所(1)
  • エスコ(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • オリエンタルモーター(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spcc 3.2」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットキャッチ 栃木屋マグネットキャッチ栃木屋(12件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
取付面が2方向選べるようになっています。
用途配電盤・分電盤・工作機械等材質/処理(ハウジング)ZDC/Ni(梨地)(ベース)ZDC/Ni(ヨーク)SPCC/Zn(マグネット)フェライト(キーパー)SPCC/NiRoHS指令(10物質対応)対応
トランク取手 栃木屋トランク取手栃木屋(11件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から14日以内出荷
キャリボックス用の代表的な取手。
用途計測機器・小型ボックス等RoHS指令(10物質対応)対応
チャンネルヒンジ 栃木屋チャンネルヒンジ栃木屋
559税込615
1個
当日出荷から5日以内出荷
シャフトが抜差しでき、取付が簡単です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム足TK型 栃木屋ゴム足TK型栃木屋(63件のレビュー)
35税込39特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等黒色種類ゴム足硬度65°±5°
キャッチクリップ用受金具 栃木屋キャッチクリップ用受金具栃木屋(2件のレビュー)
56税込62
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途キャッチクリップ用材質SPCC表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
止め金具 栃木屋止め金具栃木屋
269税込296
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
抜差隠し蝶番 栃木屋抜差隠し蝶番栃木屋
559税込615特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
表からは見えない蝶番です。
用途配電盤・分電盤・通信機器等材質/処理(ヒンジピース)SPCC/Zn(シャフト)SWCH/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
抜差蝶番 栃木屋抜差蝶番栃木屋(1件のレビュー)
639税込703
1個
4日以内出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機器・建設機器等材質SPCC、SWCH表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
中重量用トラック型 栃木屋中重量用トラック型栃木屋
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(車輪)PF材質SPCC、PF部品名称本体、プレート、車輪表面処理3価クロメート、黒色ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
防水型シリンダー錠 栃木屋防水型シリンダー錠栃木屋
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
防水型のシリンダー錠です。
用途配電盤・分電盤・制御盤等仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)質量(g)87.3適合板厚(mm)t1.4~t3.2材質/処理(本体)ZDC・SUS304/Cr・Zn・-(取付ナット)ZDC/Zn(パッキン)CR/黒色(回転規制カム)SPCC/Zn(C形止め輪)SUS304/-(座金組込なべ小ねじ)S/Zn(キー)PB・PP/-・黒色キー番号No.E5000RoHS指令(10物質対応)対応
Ⅰ型ハンドル 栃木屋Ⅰ型ハンドル栃木屋
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
左右兼用型のL型ハンドルです。
用途配電盤・分電盤等材質ZDC、SW、SPCC、S部品名称ハンドル、フランジ、リングワッシャー、取付ナット、角穴ワッシャー、平座金、十字穴付六角ボルト表面処理Cr、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
エンプラ(特殊ポリマー・コンパウンド)トラック型 栃木屋エンプラ(特殊ポリマー・コンパウンド)トラック型栃木屋
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
車輪は耐衝撃性が抜群で過酷な使用にも耐えられ、しかも軽量です。 車輪回転部にはラジアルベアリングを2個使用し、両端支持構造で、騒音が少なく静かな走行が得られます。
材質(車輪)エンプラ材質SPCC、エンプラ部品名称本体、プレート、車輪表面処理3価クロメート、黒色ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性静音、耐衝撃性車輪タイプ単輪
ローラーベアリング入り超重量用トラック型 栃木屋ローラーベアリング入り超重量用トラック型栃木屋
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
コンパクトで最高の許容荷重です。重荷重で長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。旋回部はパッキング構造のためグリスの保有量が多く、長期間保存されますので、防水、防塵、防錆効果は抜群です。旋回部品は表面硬化(焼入れ)がしてありますので、耐久力は絶大です。主軸と上皿(レース)、下皿とを2段カシメにより強固に締着させてありますので、よじれに対して非常に強力です。車輪は特殊合成樹脂車輪でフェノール樹脂を主原料に住友ベークライト(株)と共同で車輪用に特別開発したもので、特殊成型法により、耐摩耗性、耐衝撃性、耐荷重性は抜群です。車輪回転部にはすべてローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。
材質(車輪)特殊合成樹脂材質SPCC、PF荷重種別重荷重部品名称本体、プレート、車輪表面処理3価クロメート、黒色ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性、耐衝撃性車輪タイプ単輪
ローラーベアリング入り重量用トラック型 栃木屋ローラーベアリング入り重量用トラック型栃木屋
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
部品名称本体、プレート、車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
ハンガーフック 栃木屋ハンガーフック栃木屋
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
コンパクトな収納式のコート・帽子掛けです。 使用時にはハンガー部を引き出し衣類を掛けることができ、不要時にはハンガー部をスッキリと収納できます。
用途車両・家具等材質ADC、CR、SUS304、SUM、SPCC、S質量(g)50部品名称ハウジング、ハンガー、プラグクッションゴム、スプリング、ピン、取付ブラケット、座金組込み十字穴付なべ小ねじ適合板厚(mm)t1~t3.2表面処理塗装(ライトベージュ)、3価クロメート、3価クロメート(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーベアリング入り重量用固定型 栃木屋ローラーベアリング入り重量用固定型栃木屋
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
部品名称本体、プレート、車輪RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
ロックハンドル 栃木屋ロックハンドル栃木屋
1,198税込1,318
1個
14日以内出荷
キーハンドルは、A点・B点・D点の何れにおいても押回しが必要なため、自重・振動等で止め金具が不用意に回転することがありません。キーハンドルは、A・B間90°回転です。(回転規制カムの組替えにより、A・D間90°回転も可能です)THA-446-1のキーハンドルの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)THA-446-2のキーハンドルの抜差しは、A点・B点(D点)の何れにおいても可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等材質/処理(ケース・シャッター・シャフト)ZDC/Cr(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WPB(パッキン)エラストマー/黒色(取付ナット)ZDC/Zn(回転規制カム・角穴ワッシャー・平座金)SPCC/Zn(丸R形止め輪)鉄系ねじ/四三酸化鉄皮膜(Oリング)NBR/黒色(座金組込十字穴付六角ボルト)亜鉛めっき質量(g)94適合板厚(mm)0.5~3.2RoHS指令(10物質対応)対応