カテゴリ

  • 機構部品(28)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ねじの呼び
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M6(1)
  • M8(1)
  • M20(1)
  • M24(1)
  • M30(1)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUSXM7(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 3.5(1)
ブランド
  • 栃木屋
  • 大阪魂(133)
  • TRUSCO(25)
  • 岩田製作所(175)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(108)
  • エスコ(84)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(31)
  • 若井産業(22)
  • アトムズ(17)
  • イマオコーポレーション(12)
  • TOYOX(トヨックス)(11)
  • 平田ネジ(11)
  • コノエ(10)
  • 八幡ねじ(10)
  • OHSATO(大里)(8)
  • ラクテム(8)
  • 井筒製作所(6)
  • 日本ドライブイット(5)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「susxm7」の検索結果

関連キーワード
28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスシールキャップボルト 栃木屋

    ステンレスシールキャップボルト

    栃木屋
    ¥52~税込¥57~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シールドリングが漏れを防止します。
    用途計測器類・医療機器・食品機械類等材質SUSXM7、NBR部品名称ビス部、シールドリング表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスヒンジピン 栃木屋

    ステンレスヒンジピン

    栃木屋(2件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷
    各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
    用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用材質SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーストップヒンジ 栃木屋

    フリーストップヒンジ

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ステンレスシールビス(バインド) 栃木屋

    ステンレスシールビス(バインド)

    栃木屋
    ¥33~税込¥36~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シールドリングが漏れを防止します。
    用途計測器類・医療機器・食品機械類等材質SUSXM7、NBR部品名称ビス部、シールドリング表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーストップヒンジ 栃木屋

    フリーストップヒンジ

    栃木屋(2件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    樹脂材料の摩擦抵抗を利用しているため、磨耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくく、任意の角度で静止できるヒンジです。
    用途医療機器・OA機器・音響機器等材質/処理(ケース)POM/黒色(シャフト)SUSXM7/-(プッシュナット)SUS/-(ブラケット)SUS430/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスファスナー 栃木屋

    ステンレスファスナー

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    スプリングによる締付力があるステンレス製のアームキャッチです。スプリングは内蔵されているため、すっきりしたデザインです。
    用途計測機器・各種ケース材質SUS304、(シャフト)SUSXM7締付力(N[kgf])約58.8[6]RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)19
  • セミ型蓋止 栃木屋

    セミ型蓋止

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    小型のステンレス製バチン錠です。 TL-2と取付寸法に互換性があります。
    用途計測機器・制御盤・分電盤材質ベース:SUS304・レバー:SUS304/バレル研磨・アーム:SUS304・薄平中空リベット:SUSXM7・キーパー:SUS304質量(g)6許容荷重(N[kgf])49(5)
  • フリーストップヒンジ (ヒンジのみ) 栃木屋

    フリーストップヒンジ (ヒンジのみ)

    栃木屋
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    樹脂材料の摩擦抵抗を利用している為、磨耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくく、任意の角度で静止できるヒンジです。
    用途医療機器・OA機器・音響機器材質/処理(ケース)POM/黒色(シャフト)SUSXM7/-(プッシュナット)SUS/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス蓋止(施錠用穴付) 栃木屋

    ステンレス蓋止(施錠用穴付)

    栃木屋
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスシールビス(ナベ) 栃木屋

    ステンレスシールビス(ナベ)

    栃木屋
    ¥46~税込¥51~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シールドリングが水漏れを防止します。
    用途計測器類・医療機器・食品機械類等材質SUSXM7、NBR部品名称ビス部、シールドリング表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーストップヒンジ 栃木屋

    フリーストップヒンジ

    栃木屋
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    任意の角度で静止できるヒンジです。ケース部にアルミニウムを採用し、TH-122/134と取付の互換性(※.R寸法が多少異なります。)を持たせながら強度アップを図りました。表面処理は、様々な筐体の色と馴染みやすいアルマイト(白色)です。
    用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等使用温度範囲(℃)5~40材質/処理(ケース)A603S/アルマイト(白色)(シャフト)SUSXM7/脱脂(プラグ)POM/黒色(プッシュナット)SUS(ブラケット)SUS430/パレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッチ錠 栃木屋

    ラッチ錠

    栃木屋
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    ストロークが約10mmのシンプルなラッチです。 操作部品は、M4ねじで取り付けられます。
    用途軽量カバー・小型扉等材質(ベース、スプリング)SUS304、(ラッチ)ZDC、(丸リベット)SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)60
  • 抜差蝶番 栃木屋

    抜差蝶番

    栃木屋
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷
    オールステンレスのストッパー付き抜差蝶番です。 TH-159は差し込むだけで抜け止め状態になるので、安全性だけでなく操作性にも優れています。 ストッパーなしタイプのTH-160は、シャフトの長さを5mm短くしTH-159と併用しやすくなっています。
    用途通信機器・計測機器等取付ねじ(推奨)M4なべ小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂蓋止 栃木屋

    樹脂蓋止

    栃木屋
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    樹脂製により軽量です。ストッパーにより、誤操作や、不意の開放を防げます。開ける際も閉じる際もワンタッチ操作です。
    用途一般産業機械・計測機器・ボックス等材質PC、SUSXM7、SUS304-WPB質量(g)20部品名称ベース、カバー、解除レバー、キーパー、シャフト(A)、シャフト(B)、スプリング表面処理黒色許容荷重(N[kgf])70[7.1]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロック付ファスナー 栃木屋

    ロック付ファスナー

    栃木屋
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    不意な解除を防ぐロック機構付きのステンレス製アームキャッチです。 内部のスプリングによる締付力もあります。
    用途計測機器・各種ケース等材質SUS304、(シャフト)SUSXM7取付(推奨)M2.6サラ小ねじ、又は呼び径2.6サラリベット(取付穴には、面取り加工を施してください。)締付力(N[kgf])約68.7[7]RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)24
  • フリーストップヒンジ 栃木屋

    フリーストップヒンジ

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    任意の角度で静止できるヒンジです。ケース部にアルミニウムを採用し、TH-122/134と取付の互換性(.R寸法が多少異なります。)を持たせながら強度アップを図りました。表面処理は、様々な筐体の色と馴染みやすいアルマイト(白色)です。
    用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等質量(g)13.5使用温度範囲(℃)5~40材質/処理(ケース)A603S/アルマイト(白色)(シャフト)SUSXM7/脱脂(プラグ)POM/黒色(プッシュナット)SUS(ブラケット)SUS430/パレル研磨初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)0.69(±0.15)[7(±1.5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多段式ステー 栃木屋

    多段式ステー

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    収縮方向に5段階でロックを掛けられる上蓋用・天蓋用の伸縮式のステンレス製ステーです。
    用途工作機械・制御装置・点検口等仕様左右取付兼用型材質(取付ブラケット、アーム、カム、ロック押さえ)SUS304、(シャフト)SUS303、(ピン)SUSXM7、(ロック)SK3、(板ばね)SUS301-CSP耐久性25000回以上左右区別左圧縮許容荷重(N)58.8(6kgf)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)90
  • 270°キャビネット蝶番(インセットタイプ) 栃木屋

    270°キャビネット蝶番(インセットタイプ)

    栃木屋
    ¥479税込¥527
    1個
    4日以内出荷
    インセット扉タイプの金属、木工キャビネットに使用頂くことで、扉を[270度]開放することが可能な蝶番です。
    用途タブレットPCの充電保管庫/金属製および木工製の各種キャビネット、ロッカー等材質/処理ヒンジピース(A)・ヒンジピース(B)・ヒンジピース(C)・ヒンジピース(D):SUS430/光沢バレル研磨,シャフト:SUSXM7/-,ワッシャ―:SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • リングラッチ 栃木屋

    リングラッチ

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    軽量、コンパクトなリングラッチです。取手を引き起こすだけでラッチが解除されます。ラッチを解除すると取手は立ち上がった状態を保つため、ロック、解除が一目で確認できます。
    用途車輌・工具箱・工作機械・その他各種小型収納扉等材質ADC、SUSXM7、SPCC、SUS304WPB、S質量(g)58部品名称本体、ラッチ、取手、シャフト、カバー、スプリング、十字穴付さら小ねじ表面処理シルバー(塗装)、化成皮膜処理、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 上蓋用ステー 栃木屋

    上蓋用ステー

    栃木屋
    ¥899税込¥989
    1個
    4日以内出荷
    ブラケット部と分離が可能な、上蓋用ステーです。止めねじをドライバーで外す等の作業がなく、ワンタッチで取り外しが可能ですので、メンテナンス作業等が容易に行えます。
    用途計測機器、通信機器等質量(g)40許容荷重(N[kgf])88.2[9]材質/処理アーム(A)(B))・ブラケット(A)(B)・ストッパー)SPCC/Sn-Co(Cr色)(ブラケット(B)シャフト・ストッパーシャフト・平セミチューブラリベット)SUSXM7(ストッパーカラー)SUS303(スプリング)SUS304-WPB(ワッシャー)PA/原色(ブラケット(B)ワッシャー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターフット TM286SUS 栃木屋

    アジャスターフット TM286SUS

    栃木屋
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ステンレス製のアジャスターフットです。 太径のアジャストボルトを使用しているので重量用機械にも適しています。フット内部にスラストベアリングを使用したことにより、スムーズな動作で高さの調整が可能となっています。
    用途OA機械・自動販売機・工作機械・その他材質アジャスタボルト/SUSXM7、ワッシャー(A)/PP、フット・ワッシャー(B)・スラストベアリング・ナット/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 270°キャビネット蝶番 栃木屋

    270°キャビネット蝶番

    栃木屋
    ¥729税込¥802
    1個
    4日以内出荷
    かぶせ扉タイプの金属、木工キャビネットに使用頂くことで、扉を[270度]開放することが可能な蝶番です。
    用途タブレットPCの充電保管庫、金属製および木工製の各種キャビネット、ロッカー等材質/処理ヒンジピース(A)・ヒンジピース(B)・ヒンジピース(C)・ヒンジピース(D):SUS430/光沢バレル研磨,シャフト:SUSXM7/-,ワッシャ―:SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラップステー 栃木屋

    フラップステー

    栃木屋
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    4日以内出荷
    ワンタッチ方式のステンレス製ステーです。すっきりした直線的デザインとステンレスならではの落着いた質感は、キャビネットの風格を高めます。オール金属製で、さびに強いSUS304ステンレスを使っていますのでレンジフード等、火気を扱う所でも安心してご使用になれます。閉扉時、可動ステー端末部はステー本体内に納まりますので、キャビネット内部が有効に使えます。本体及びブラケットは左右勝手違いの別がありません。
    用途食品関係・化学薬品関係・船舶・車輛・OA機器・事務機器等材質SUS304、SUSXM7、SUS部品名称本体、ステー、上ブラケット、下ブラケット、ローター、上リベット、下リベット、上キャップ、下キャップ、ブラインドリベット表面処理ヘアライン圧縮許容荷重(N)147(15kgf)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス回転取手 栃木屋

    ステンレス回転取手

    栃木屋
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    光沢を抑え渋味のある仕上がりのステンレス製回転取手です。
    用途食品関係・船舶・車輛・建築用・医療機等材質SUS304、SUSXM7部品名称ベース、ハンドル、シャフト、ウェイト、十字穴付サラ木ねじ表面処理サテン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーストップヒンジ用ブラケット 栃木屋

    フリーストップヒンジ用ブラケット

    栃木屋
    ¥65~税込¥72~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    樹脂材料の摩擦抵抗を利用しており摩耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくい構造を特長とするヒンジです。任意の角度で静止できるヒンジです。各種表示画面、標識、ディスプレイ、キーボード等の角度調整に最適です。
    用途パソコン・ワープロ・OA 機器・医療機器・事務機器・ 音響機器・計測器・精密機器・その他
  • ディンプルノブ(雄ねじ) 栃木屋

    ディンプルノブ(雄ねじ)

    栃木屋
    ¥779~税込¥857~
    1個
    4日以内出荷
    外周のくぼみが操作性を高めています。
    用途工作機器・治工具・事務機器・OA機器等材質(本体)PA種類丸形部品名称ノブ、ねじ取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ取付スプリング蝶番 栃木屋

    ワンタッチ取付スプリング蝶番

    栃木屋
    ¥339税込¥373
    1個
    14日以内出荷
    外観がスッキリとしたスプリング蝶番です。取り付けは、プランジャーを差し込むだけで簡単に行えます。
    用途OA機器・通信機器・計測機器等材質(ヒンジピース)PA、(シャフト)SUSXM7、(スプリング)SUS304、(プランジャー)PA耐久性20000回RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)2(※扉重量は、蝶番を2個使用した場合の参考値です。(ばねによる回転動作は実装にてご確認ください。))自重(g)18
  • プッシュインスクリュー 栃木屋

    プッシュインスクリュー

    栃木屋
    ¥219税込¥241
    1個
    14日以内出荷
    ねじ脱落防止用のファスナーです。移動用パネルからねじが抜け落ちないため、容易に取付け作業が行えます。
    用途半導体機器・計測器・電子機器・工作機械等質量(g)3.4適合板厚(mm)2推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])0.71[7.0]難燃性(UL)94HB操作方法二つ割りになっているグロメットにねじを通し、挟み込んでからご使用下さい。許容荷重(N[kgf])(剪断)20[2.04]材質/処理(ねじ)SUSXM7(グロメット)ポリプロピレン/白色RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
sus缶特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sus缶