カテゴリ
- 機構部品(38)
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- 栃木屋
- TRUSCO(77)
- 大阪魂(60)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(33)
- LAMP(スガツネ工業)(28)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(23)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- 東信製作所(14)
- OHSATO(大里)(14)
- ハマイ(11)
- ワルター(8)
- 高千穂交易(7)
- SUS(エスユーエス)(6)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(6)
- シブタニ(6)
- TOK(6)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
- コクブ(5)
- 日本ドライブイット(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(37)
「swch」の検索結果

プッシュキャッチ
栃木屋(9件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷マグネットの吸着力で扉をキャッチしているものは、振動で外れる場合がありますが、本品はキーパーをはさみ込んで完全にキャッチします。ロックを解除すれば扉を押し出しますので、ツマミや取手を使わずに扉が開けられます。用途工作機械等質量(g)17.1材質/処理(ラッチボックス・ボックスカバー・ラッチ・ホルダー)ABS/黒色(スプリング)SWP/テンパーカラー(カム)SPCC/Zn(カムピン)SWCH/Zn(カムシャフト)SS400/Zn(カムスプリング・ホルダーシャフト)SUS304/-(キーパー)PA/黒色保持力N(kgf)約9.81(1)RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルヒンジ
栃木屋(4件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷スイベル方向に任意の角度で静止できるヒンジです。小型機器の回転台等に使用できます。用途小型モニター・表示板等材質(固定ブラケット、可動ブラケット)SPCC、(シャフト)SUS303、(プラグ)POM、(ディスク)SUS304、(サラばね)S60C、(押さえワッシャー)SPCC、(管用ナット)SWCH質量(g)34.2使用温度範囲(℃)+10~+40取付ねじM4サラ小ねじ(取付穴に要面取り加工)適合モニターサイズ9インチトルク値N・m(kgf・cm)(設定)0.49±0.1(5±1)RoHS指令(10物質対応)対応取付可能質量(kg)3(最大)
アジャスターフット TM-73(三価クロメート)
栃木屋(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。キャスターとの併用により、一層便利に御使用いただけます。用途コンピュータ・計測機器等の筐体・OA機器・医療機器等材質(シャフト)SWCH(黒) (ナイロンワッシャー)PA/原色 (カバー)SPC(黒) (芯金)SPCC(足ゴム)EPDM/黒色 (E形止め輪)SUS304表面処理三価クロメート移行汚染度3級相当RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルレベラー
栃木屋(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷から13日以内出荷アジャストボルトの首振り角度が大きく傾斜面にも使用できるアジャスターフットです。取り付けはドライバー等でも簡単にできるように底面に十字穴付ピンを圧入しています。取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。用途OA機器・自動販売機・工作機械等材質SWCH、SPCC、PC/POM部品名称アジャストボルト、ベース、十字穴付組付ピン、ワッシャー表面処理3価クロメート、透明RoHS指令(10物質対応)対応
FKロック(ショートタイプ)
栃木屋(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷フラットキータイプ用途自動販売機・券売機・情報機器・OA機器・その他仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)質量(g)43.2材質/処理(錠本体)BSBM/Cr(大ナット)SWCH/Zn(規制カム)SPCC/Zn(座金・小ナット)S/Zn(キー)BSP/Niキー番号251RoHS指令(10物質対応)対応
ボックスローラーキャッチ
栃木屋(2件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷接触部分がローラーの為、抜差しがスムーズです。用途計測機器・工作機械・家具等質量(g)15.5材質/処理(ハウジング・キーパー)SPCC/Zn(スプリング)SW/Zn(シャフト)SWCH/Zn(ローラーカバー)BSP/Ni(ローラー)PE/白色RoHS指令(10物質対応)対応
抜差隠し蝶番
栃木屋¥319~税込¥351~1個当日出荷から14日以内出荷表からは見えない蝶番です。用途配電盤・分電盤・通信機器等材質/処理(ヒンジピース)SPCC/Zn(シャフト)SWCH/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
ローラーキャッチ
栃木屋¥399税込¥4391個当日出荷から8日以内出荷接触部分がローラーの為、抜差しがスムーズです。用途計測機器・工作機械・家具等部品名称ハウジング、スプリング、シャフト(A)、アーム、シャフト(B)、ローラー、キーパーRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターフット(非移行性仕様) TM-73W(亜鉛メッキ)
栃木屋¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から4日以内出荷非移行性ゴムを採用しておりますので、今まで気になっていたオフィスや工場のゴム足による汚れを防ぎます。用途医療機器・スクリーン印刷機・半導体製造装置等表面処理亜鉛メッキ材質/処理(シャフト)SWCH/Zn(黒)(ナイロンワッシャー)PA/原色(カバー)SPCC/Zn(黒)(芯金)SPCC/Zn(足ゴム)Q(シリコンゴム)/白色(E形止め輪)SUS/-移行汚染度5級RoHS指令(10物質対応)対応
玉締り(メッキ付)
栃木屋¥399税込¥4391個当日出荷埋込みタイプなので、スペースの有効利用がはかれます。用途計測機器・家具等質量(g)10.5材質/処理(スチールボール)SWCH/Ni(取付板・シリンダー・キーパー)BSP/Ni(スプリング)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターフット TM-236、237(三価クロメート)
栃木屋(1件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷から14日以内出荷ホルダー(フットカバー)に耐水性に優れたクロロプレンゴムと、非汚染性に優れたEPDM製の2種類あります。用途コンピュータ・計測機器・OA機器・その他筐体等材質(アジャストボルト)SWCH(ナイロンワッシャー)PA(フット)SPCC(ホルダー)EPDM(止めねじ)S表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
セミ型蓋止
栃木屋¥329税込¥3621個当日出荷開放状態でもレバが振らつかないアームキャッチです。用途計測機器・制御盤・分電盤・工作機械等材質SUS304、SPCC、SWCH、SWM-B質量(g)9.4部品名称スプリング、キーパー、シャフト、アーム、レバー、ベース表面処理Ni許容荷重(N[kgf])85[8.66]RoHS指令(10物質対応)対応
ツマミロック
栃木屋¥649税込¥7141個当日出荷スプリング内蔵により扉のガタツキが解消されます。用途コントロールボックス・その他各種軽量扉等材質PBT/SWCH、PBT、SPCC、SUS304WPB、S質量(g)35部品名称ツマミ、ハウジング、止め金具、取付ナット、スプリング、内歯ワッシャー、六角ナット表面処理黒色/3価クロメート、黒色、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ストライカー
栃木屋¥619~税込¥681~1個当日出荷から4日以内出荷インナーロックTHA-295シリーズの受金具としてご使用ください。用途建設機械等のドアー用受金具等材質SAPH、S45C、SPCC、POM、SWCH12R、SWP-B部品名称ベース、軸、カバー、スライダーブロック、ピン、スプリング表面処理3価クロメート、白色、テンパRoHS指令(10物質対応)対応
玉締り
栃木屋¥369税込¥4061個当日出荷埋込みタイプなので、スペースの有効利用がはかれます。用途計測機器・家具等質量(g)10.5材質/処理(スチールボール)SWCH/Ni(取付板・シリンダー・キーパー)BSP/-(スプリング)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
チャンネルヒンジ
栃木屋¥489税込¥5381個当日出荷シャフトが抜き差しでき、取り付けが簡単です。E形止メ輪(TH-121E等)もあわせて使用可能です。用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等材質SPCC、SWCH質量(g)91.5部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、.シャフト表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)16
インサイドハンドル
栃木屋¥3,298税込¥3,6281個当日出荷建設機械(オペレーターキャブ)等のドアの内側用ハンドルです。 レバーを引き起こすだけでロック解除となりドアをあけることができます。用途建設機械(オペレーターキャブ)ドア等材質SPCC、ZDC、SEHC、SWCH12R、BSP、S質量(g)220部品名称ハンドル取付金具、ハンドル、ハンドルカバー、シャフト、ワッシャー、十字穴付サラ小ねじ表面処理3価クロメート、塗装(黒色)、Cr、ZBRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロスイッチ付カムロック
栃木屋¥5,998税込¥6,5981個当日出荷電気式と機械式を併用したマイクロスイッチ付のカムロックです。ソレノイドにより、錠本体がA点でロック状態となり、キーを差し込んでも、キーの回転ができない状況になります。キーの抜き差しはA点のみ可能(1点抜き)。キーのA・B間90°回転は、ソレノイドに通電させなければ回転できません。B・A間90°回転は、常時回転可能です。マイクロスイッチはA位置より約80°の位置から作動します。用途計測機器・OA機器・管理BOX等質量(g)126消費電力(W)1.2定格AC125V 5A(抵抗負荷)DC 30V 4A(抵抗負荷)定格電圧(V)ソレノイド/DC12(連続定格)適合パネル厚さ(mm)0.8~4.5材質/処理(錠本体・化粧ナット)C3604/Cr(取付ナット)SWCH/Zn(キー)C3713/Ni(止め金具)SPCC/Znキー番号373
アジャスターフット(長ネジタイプ)
栃木屋¥3,298税込¥3,6281個当日出荷足ゴムに非汚染性に優れたシリコンゴムを採用したアジャスターフットです。車輪径が大きいキャスターと併用できるようネジ部が長くなっています。 規格外(200mm以下)も製作可能です(受注生産)。 取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。用途搬送機・産業機械・その他材質SWCH、PA、SPC、SPCC、Q(シリコンゴム)、SUS質量(g)618部品名称アジャストボルト、ナイロンワッシャー、カバー、芯金、足ゴム、E型止め輪表面処理3価クロメート(黒)、原色、3価クロメート、白色RoHS指令(10物質対応)対応
ヒンジピン(Ⅱ型)
栃木屋¥329~税込¥362~1個当日出荷から4日以内出荷溶接専用の扉用隠し蝶番です。ヒン ジピースがパイプ状ですのでスペースをとりません。 E形止メ輪(TH-121E等)もあわせて使用可能です。用途配電盤・分電盤・制御盤等材質STKM、SWCH部品名称カラー(A)、カラー(B)、シャフト表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットノブ(雄ねじ)
栃木屋¥579~税込¥637~1個4日以内出荷から9日以内出荷ハードな使用に耐える金属製のノブです。用途工作機器・治工具・OA機器等種類丸形取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応
ヒンジピン(Ⅰ型)
栃木屋¥389~税込¥428~1個4日以内出荷から8日以内出荷溶接専用の扉用隠し蝶番です。ヒン ジピースがパイプ状ですのでスペースをとりません。 E 形止メ輪(TH-121E 等)もあわせて使用可能です。用途配電盤・分電盤・制御盤等材質STKM、SWCH部品名称カラー(A)、カラー(B)、シャフト表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
オートヒンジ(強力型)
栃木屋¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷スプリング荷重により移動側の開き力を補助します。本体側面に設けられた調節板の位置により、ばね荷重が一目でわかります。用途工作機械・各種制御装置等材質SPCC、PA、POM、SWCH、SUM、SWP、PP、POM、SUS430、CR質量(g)642部品名称ベース、ヘッド、スライド、調節板、調節棒、軸、バネ、カバー、バネ受、スライドカバー、クッション表面処理Ni、グレー、白色、3価クロメート、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキステー
栃木屋¥729税込¥8021個4日以内出荷比較的軽量な扉に使用するワンウェイタイプのソフトダウンステーです。扉の大きさや重量に応じてブレーキ速度の調整が可能です。用途TVラック・扉高さの低い木製ラック材質POM、SPHC、SWCH、SPCC、S質量(g)61部品名称ケース、スライド、ベース、ローラー、ストッパー、アーム、段付鋲、POMワッシャー、L金具、ブレーキ調整ねじ表面処理黒色、原色、Cr、Sn-Co(Cr色)、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
重量用ボルト型
栃木屋¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷から10日以内出荷ローラーベアリングを使用しているため、始動、走行性能が非常に優秀です。また、長期間固定しても、荷重による歪みが全くありません。用途OA機器・商品ケース・ピアノ・オルガン等材質SPCC、SWCH、PF部品名称本体、主軸、車輪表面処理3価クロメート、黒色RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
ツマミロック(インジケーター付)
栃木屋(1件のレビュー)¥929税込¥1,0221個4日以内出荷TL-284のインジケーター仕様です。 施錠・解錠がインジケーターの「色」で確認できます。 スプリング内蔵により扉のガタツキが解消されます。 レバーは180°回転です。用途コントロールボックス・その他各種軽量扉等材質PBT/SWCH、PBT、SPCC、S、SUS304、PA・黒鉛質量(g)35部品名称ツマミ、ハウジング、レバー、六角ナット、歯付き座金、取付ナット、スプリング、ポリスライダー、シール(A)、シール(B)表面処理黒色/3価クロメート、黒色、3価クロメート、緑色、赤色RoHS指令(10物質対応)対応
ディンプルノブ(雄ねじ)
栃木屋¥559~税込¥615~1個4日以内出荷外周のくぼみが操作性を高めています。用途工作機器・治工具・事務機器・OA機器等材質(本体)PA種類丸形部品名称ノブ、ねじ取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応
キースイッチ
栃木屋¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷鍵違いの豊富な八万ロックタイプです。 キーの抜差はA点のみ可能です(1点抜き)。 キーはすべて同一番号です。用途計測機器・OA機器等材質SPCC/SUM、C3604、SPCC、ワニスクロス、SUP、SWRM、SWCH、C2801、SK、S20C質量(g)99.8形式単極切換型定格AC250V 5A DC30V 5A、DC125V 0.4A端子形状半田付端子部品名称キ-、化粧ナット、錠、ブラケット、マイクロスペーサー、マイクロスイッチ、ワッシャー、スプリングワッシャー、ナベビス、取付ナット、ストッパーカム、スイッチカム、内歯ワッシャー、ナット耐電圧非連続端子間AC1000V1分間、各端子と非充電金属部端子間AC1500V1分間、各端子とアース間AC1500V1分間表面処理Ni、Cr、3価クロメート使用周囲温度(℃)-25~+80℃(但し氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期)50mΩ以下(DC6~8V1A電圧降下法)使用周囲湿度85%RH以下機械的寿命1000万回以上(開閉頻度60回/分)キー番号No.E6431絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V,絶縁抵抗計)RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命5万回以上(開閉頻度20回/分)(定格負荷)
ツマミロック
栃木屋¥639税込¥7031個7日以内出荷スプリング内蔵により扉のガタツキが解消されます。 指でつまみやすい形状です。更に、一目で止め金具の向きが分かります。用途コントロールボックス・その他各種軽量扉等仕様引込力N(kgf):11.8(1.2)~18.6(1.9)材質ツマミ:PBT/SWCH、ハウジング:PBT、止め金具:SPCC、取付ナット:PBT、スプリング:SUS304WPB、内歯座金・六角ナット:S質量(g)35表面処理ツマミ:黒色 / 3価クロメート、ハウジング:黒色、止め金具:3価クロメート、取付ナット:黒色、内歯座金・六角ナット:3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
チェンジロック
栃木屋¥3,998税込¥4,3981個14日以内出荷1本のチェンジキーで最大9通りのキーコード変換が可能です。変換回数に限りはなく、自在に変換可能です。ピッキングが非常に困難な4方向放射状ピン構造です。ねじり破壊防止として空転リングを使用しています。用途施設管理等仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)材質/処理(ロック・ガードリング)BSBM/Cr(取付ナット)SWCH/Zn(回転規制カム)SPCC/Zn(歯付座金)S55C/Zn六角ナットSWRM/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロスイッチ付キーロック
栃木屋¥6,698税込¥7,3681個14日以内出荷電気式と機械式を併用したマイクロスイッチ付のキースイッチです。ソレノイドにより、キーがB点でロック状態となり、キーの回転及び、キーの抜差しができない状況になります。非常解除装置を使用することで、非常時(ソレノイドに通電できない状況)でもキーを回転することができます。キーの抜き差しはA点のみ可能(1点抜き)。キーの回転はA・B間90°回転(常時回転可能)。ただし、B・A間90°回転はソレノイドに通電させるか、非常解除装置を操作しなければ回転できません。マイクロスイッチはA位置より約80°の位置から作動します。用途計測機器・OA機器・管理BOX等質量(g)136消費電力(W)1.2定格AC125V 5A(抵抗負荷)DC 30V 4A(抵抗負荷)定格電圧(V)ソレノイド/DC12(連続定格)適合パネル厚さ(mm)0.8~4.5材質/処理(錠本体・化粧ナット)C3604/Cr(取付ナット)SWCH/Zn(キー)C3713/Ni(カバー)ABS/黒色、ステンレス系ねじキー番号K01~K20