カテゴリ
- 機構部品(12)
絞り込み
ブランド
- 栃木屋
- BIGM(丸山製作所)(53)
- TOTO(14)
- メディアカバーマーケット(14)
- TRUSCO(12)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
- BELKIN(ベルキン)(5)
- WILLIAMS(4)
- 渡辺電機工業(4)
- ナンシン(3)
- FPC(3)
- コンバム(旧:妙徳)(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- スリーハイ(3)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(3)
- omron(オムロン)(2)
- スーパーツール(2)
- 因幡電工(2)
- 多摩電子(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「th-13」の検索結果
特価

フリーストップヒンジ (ヒンジのみ)
栃木屋¥349~税込¥384~1個当日出荷から4日以内出荷樹脂材料の摩擦抵抗を利用している為、磨耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくく、任意の角度で静止できるヒンジです。用途医療機器・OA機器・音響機器材質/処理(ケース)POM/黒色(シャフト)SUSXM7/-(プッシュナット)SUS/-RoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ
栃木屋(2件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から4日以内出荷樹脂材料の摩擦抵抗を利用しているため、磨耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくく、任意の角度で静止できるヒンジです。用途医療機器・OA機器・音響機器等材質/処理(ケース)POM/黒色(シャフト)SUSXM7/-(プッシュナット)SUS/-(ブラケット)SUS430/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトダウンヒンジ
栃木屋(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から4日以内出荷ソフト&サイレント/新開発のロータリーダンパー機構を蝶番に採用した、軽量かつコンパクトな、高トルク設計のダンパーヒンジです。オイルの粘性抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与えるため、回転速度がスローでソフトとなります。セーフティ/ラックやケース等の蓋をゆっくり静かに開閉しますので閉じる特のショック、衝撃音を吸収して機器の故障や人身の障害事故等を防止する安全対策を図ることができます。用途OA機器・医療機器・通信機器・輸送用その他各種収納ケース 航空機・車両用手荷物収納ラック・AV機器・インテリア等仕様耐久性/2万サイクル以上(開閉サイクル、室温23℃)一方方向ダンパー/1WAY制動質量(g)98使用温度範囲(℃)-20~40材質/処理(ヒンジ本体)ADC/塗装(シルバー)(シャフト)SUM/Ni(シリコンオイル)-/-(ヒンジピース)SUS304/バレル研磨
ソフトダウンヒンジ
栃木屋¥9,298税込¥10,2281個当日出荷から4日以内出荷小型で高トルク設計のダンパーヒンジです。 オイルの粘性抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与えるため、スローでソフトな動きです。 開閉時の衝撃が少なく、衝撃音も小さいので、機器の故障や人身への障害防止等安全対策にも効果的です。用途医療機器・通信機器・OA 機器等材質ZDC、S45C、シリコン、SUS304、SK3使用温度範囲(℃)-5~+50部品名称本体、シャフト、オイル、ヒンジピース、ニードル表面処理塗装(シルバー)、窒化処理、NiRoHS指令(10物質対応)対応耐久回数20000 回(開閉1サイクル23℃)
フリクションダウンヒンジ
栃木屋¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷摩擦抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与え、開閉時の衝撃が少なく、衝撃音も小さいので、機器の故障や人身への障害防止等安全対策にも効果的です。また、逆組も可能です。用途医療機器・通信機器・OA 機器等仕様設定トルク値 : 1.35±0.34N・m(13.5±3.4kgf・cm)(測定条件 : 回転速度2r/min・温度25℃±2℃)耐久回数 : 20000 回推奨蓋重量トルク(最大トルク時): 1.8N・m(18kgf・cm)上記トルク値は、本品を1個使いで用いる場合の値です。材質ADC、SUM、U質量(g)52部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ブッシュ表面処理光沢バレル研磨、Ni (無電解)、原色RoHS指令(10物質対応)対応
クリックヒンジ
栃木屋¥999税込¥1,0991個4日以内出荷から14日以内出荷蓋を閉じた時におこる、スプリングバック(はね返り)現象を防ぐことができるヒンジです。フリーストップヒンジ同様、任意の角度で静止することができます。用途医療機器・計測機器・OA機器等仕様1.可動ブラケットと固定ブラケットの角度のズレは3°です。2.A・B点にてデテント効果が発生します。使用温度範囲(℃)-10~50材質/処理(可動ブラケット)SUS301/-(固定ブラケット・リテーナ・ワッシャー(B))SUS304/-(ワッシャー(A))POM/-(クローム球)SUJ/-(皿ばね)S60C/四三酸化鉄被膜(SPトレイ・スラストワッシャー)SUS430/-(六角ナット)SUS/-RoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ用ブラケット
栃木屋¥65税込¥721個4日以内出荷から7日以内出荷樹脂材料の摩擦抵抗を利用しており摩耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくい構造を特長とするヒンジです。任意の角度で静止できるヒンジです。各種表示画面、標識、ディスプレイ、キーボード等の角度調整に最適です。用途パソコン・ワープロ・OA 機器・医療機器・事務機器・ 音響機器・計測器・精密機器・その他
フリーストップヒンジ
栃木屋¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷任意の角度で静止できるヒンジです。ケース部にアルミニウムを採用し、TH-122/134と取付の互換性(※.R寸法が多少異なります。)を持たせながら強度アップを図りました。表面処理は、様々な筐体の色と馴染みやすいアルマイト(白色)です。用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等使用温度範囲(℃)5~40材質/処理(ケース)A603S/アルマイト(白色)(シャフト)SUSXM7/脱脂(プラグ)POM/黒色(プッシュナット)SUS(ブラケット)SUS430/パレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ
栃木屋(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷任意の角度で静止できるヒンジです。ケース部にアルミニウムを採用し、TH-122/134と取付の互換性(.R寸法が多少異なります。)を持たせながら強度アップを図りました。表面処理は、様々な筐体の色と馴染みやすいアルマイト(白色)です。用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等質量(g)13.5使用温度範囲(℃)5~40材質/処理(ケース)A603S/アルマイト(白色)(シャフト)SUSXM7/脱脂(プラグ)POM/黒色(プッシュナット)SUS(ブラケット)SUS430/パレル研磨初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)0.69(±0.15)[7(±1.5)RoHS指令(10物質対応)対応