カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- 栃木屋
- WAKO(和光商事)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「th-158-a」の検索結果

ワンタッチ取付スプリング蝶番
栃木屋¥319税込¥3511個当日出荷外観がスッキリとしたスプリング蝶番です。 取付は、取付穴に蝶番本体をセット後、プランジャーを蝶番本体の奥まで差し込んでください。用途OA機器・通信機器・計測機器等材質ポリアミド(PA)幅(mm)40厚さ(mm)6.5全長(mm)46色黒穴径(Φmm)6.2下穴径(Φmm)6.2耐荷重(kg)(2個使用時)2取付け方法取付穴に蝶番本体をセット後、プランジャーを蝶番本体の奥まで差し込んでください。ねじ穴数4RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ取付スプリング蝶番
栃木屋¥339税込¥3731個14日以内出荷外観がスッキリとしたスプリング蝶番です。取り付けは、プランジャーを差し込むだけで簡単に行えます。用途OA機器・通信機器・計測機器等材質(ヒンジピース)PA、(シャフト)SUSXM7、(スプリング)SUS304、(プランジャー)PA耐久性20000回RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)2(※扉重量は、蝶番を2個使用した場合の参考値です。(ばねによる回転動作は実装にてご確認ください。))自重(g)18