カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- 栃木屋
- TOTO(5)
- 東京発条製作所(3)
- SMC(2)
- MAC8(マックエイト)(2)
- ナベヤ(1)
- ACE(エース)(1)
- Panaracer(パナレーサー)(1)
- 廣杉計器(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「th-161」の検索結果

フリーストップヒンジ(屋外型)
栃木屋(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個14日以内出荷任意の角度で静止できるヒンジです。耐食性に優れた仕様です。用途小型蓋・表示板等材質(ケース)SUS316、(シャフト、ブッシュナット、ブラケット、スプリング)SUS304、(スプリング)SWP、(Oリング)NBR使用温度範囲(℃)-20~+80使用環境通常の屋外環境(田園、住宅地域等)※設置環境や年数によっては錆が発生する場合があり、耐食性を保証するものではありません。取付け方法シャフト水平状態設定トルク(Nm)0.34±0.05、3.5kgf・cm±0.5RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)27