カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- 栃木屋
- BIGM(丸山製作所)(17)
- D'Addario(9)
- BOSCH(ボッシュ)(7)
- 渡辺電機工業(5)
- シュナイダーエレクトリック(5)
- ラムマウント(4)
- TOTO(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- シャープ(2)
- Simplism(2)
- KTC(1)
- SHIFT(1)
- オンダ製作所(1)
- Pivot(1)
- KSフィルター(1)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1)
- WAKO(和光商事)(1)
- 東洋エレメント(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「th-1a」の検索結果

フリーストップヒンジ
栃木屋(2件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷から4日以内出荷樹脂材料の摩擦抵抗を利用しているため、磨耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくく、任意の角度で静止できるヒンジです。用途医療機器・OA機器・音響機器等材質/処理(ケース)POM/黒色(シャフト)SUSXM7/-(プッシュナット)SUS/-(ブラケット)SUS430/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ
栃木屋¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷任意の角度で静止できるヒンジです。ケース部にアルミニウムを採用し、TH-122/134と取付の互換性(※.R寸法が多少異なります。)を持たせながら強度アップを図りました。表面処理は、様々な筐体の色と馴染みやすいアルマイト(白色)です。用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等使用温度範囲(℃)5~40材質/処理(ケース)A603S/アルマイト(白色)(シャフト)SUSXM7/脱脂(プラグ)POM/黒色(プッシュナット)SUS(ブラケット)SUS430/パレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応