カテゴリ
- 機構部品(14)
絞り込み
ブランド
- 栃木屋
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(63)
- ニッサン(42)
- TOTO(35)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(23)
- SMC(22)
- エレコム(21)
- メディアカバーマーケット(21)
- 三菱電機エンジニアリング(20)
- イマオコーポレーション(19)
- コンバム(旧:妙徳)(16)
- 東京発条製作所(16)
- スリーハイ(14)
- タンガロイ(13)
- FIT-ONE(12)
- ホンダ(11)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11)
- CHINO(チノー)(10)
- STMicro(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
グリーン購入法適合(2)
「th8」の検索結果

ステンレスチャンネルヒンジ
栃木屋¥599税込¥6591個欠品中シャフトが抜差しでき、取付が簡単です。用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等質量(g)57.5材質/処理SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
ヒンジ
栃木屋¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷好評のTH-84シリーズのZDC製です。デザイン・寸法はそのままにコストダウンが図れます。用途各種試験装置・通信機器・医療機器・OA機器・事務機器等材質/処理(ヒンジピース)ZDC/Cr「サチライト」(ヒンジピン)SUS304/バフ研磨(六角穴付き止ネジ)S/-RoHS指令(10物質対応)対応
抜差旗蝶番
栃木屋¥969税込¥1,0661個当日出荷から4日以内出荷SUS304のため耐食性、耐薬品性に優れています。用途屋外用機器・厨房機器等質量(g)137材質/処理(ヒンジピース)SUS304/ヘヤライン(ワッシャー・シャフト)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
TR-1蝶番
栃木屋¥449~税込¥494~1個当日出荷から翌々日出荷折り曲げて使用できます。用途通信機器・制御機器等幅(mm)40厚さ(mm)2.3全長(mm)158耐荷重(kg)(2個使用時)10RoHS指令(10物質対応)対応
TR-2 蝶番
栃木屋¥529税込¥5821個4日以内出荷折曲げて使用できます。用途通信機器・制御盤等仕様穴ナシ材質SPCC、SWRM質量(g)110.6部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、.シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
平型蝶番(黄銅・サラ穴)
栃木屋¥519税込¥5711個当日出荷から4日以内出荷用途に応じて大きさが選べます。用途各種機器部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
長蝶番
栃木屋¥759~税込¥835~1個4日以内出荷から34日以内出荷用途に応じて長さを選べます。用途通信機器・計測機器等部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、.シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)-
導電性フリーストップヒンジ(裏蝶番型)
栃木屋¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷任意の位置で静止できるヒンジの導電仕様です。きょう体の外観を損なわないよう、裏側(内側)に取り付けられます。従来品と比べ、開き角度を大きく確保できます。横使いおよび縦使いが可能です。スタッドボルト長さは8mm以下としてください。本品はTH-191E-4と組み合わせて使用可能です。用途什器(精算機、チャージ機)・扉の開き角度を大きく取りたいきょう体・扉の垂れを嫌うきょう体・導電性を求めるきょう体・デザイン重視で外観を損ねたくないきょう体等タイプ耐久性使用温度範囲(℃)0~+60シャフト水平状態:20000回(常温)、垂直状態:10000回(常温)取付方向シャフト水平状態および垂直状態抵抗値ヒンジピース(A)・(B)間で0.1Ω以下RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)2(シャフト垂直状態)グリーン購入法適合
導電性ガタレスヒンジ(裏蝶番型)
栃木屋¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷きょう体の外観を損なわないよう、裏側(内側)に取り付けられるヒンジの導電仕様です。従来品と比べ、開き角度を大きくし、ヒンジピースとシャフトのガタを軽減しております。横使いおよび縦使いが可能です。スタッドボルト長さは8mm以下としてください。本品はTH-191E-4と組み合わせて使用可能です。用途什器(精算機、チャージ機)・扉の開き角度を大きく取りたいきょう体・扉の垂れを嫌うきょう体・導電性を求めるきょう体・デザイン重視で外観を損ねたくないきょう体等タイプ耐久性使用温度範囲(℃)0~+60シャフト水平状態:20000回(常温)、垂直状態:10000回(常温)取付方向シャフト水平状態および垂直状態抵抗値ヒンジピース(A)・(B)間で0.1Ω以下RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)2(シャフト垂直状態)グリーン購入法適合