カテゴリ
- 機構部品(11)
絞り込み
ブランド
- 栃木屋
- タカチ電機工業(8)
- アズワン(2)
- 大洋製器工業(2)
- TRUSCO(1)
- マツモト機械(1)
- T&D(ティアンドデイ)(1)
- 名古屋ダイヤモンド工業(1)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
- audio-technica(1)
- SPARKFUN(1)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(2)
「tha10」の検索結果
特価

櫛型取手
栃木屋¥499税込¥5491個4日以内出荷握り部分にアールをつけて握りやすくしてあります。用途計測機器・通信機器等材質ZDC質量(g)42表面処理Cr垂直許容荷重(N[kgf])343[35]RoHS指令(10物質対応)対応
櫛型取手
栃木屋¥409税込¥4501個4日以内出荷握り部分にアールをつけて握りやすくしてあります。クロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。用途計測機器・通信機器等材質亜鉛高さ(mm)22タイプ裏取付型ねじ径M4取付ピッチ(mm)70垂直許容荷重(N[kgf])343(35)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
U型取手
栃木屋¥669税込¥7361個4日以内出荷足付・足ナシがございます。クロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。用途計測機器・通信機器等材質亜鉛高さ(mm)28タイプ裏取付型ねじ径M6取付ピッチ(mm)102垂直許容荷重(N[kgf])981(100)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
パネル取手用座金(1型)
栃木屋(3件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から4日以内出荷パネル取手(THA-31)と一緒に使用すると取付けがスッキリ見えます。材質/処理C3604/CrRoHS指令(10物質対応)対応
クランプレバーMK-Ⅲ(雄ねじ)
栃木屋¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷M5からM16まで豊富なねじサイズ、カラーバリエーションとデザイン。用途工作機械・冶工具・各種試験機・計測機器等形状L字形材質(本体)ZDC種類クランプレバー部品名称レバー、スリーブ、止めネジ、スプリング表面処理粉体塗装(シルバーグレー)、四三酸化被膜(黒)取付部おねじ材質(スリーブ)SUM22L材質(スプリング)SWPB材質(止めネジ)SUM22LRoHS指令(10物質対応)対応
クランプレバーMK-Ⅲ(雌ねじ)
栃木屋¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷M5からM16まで豊富なねじサイズ、カラーバリエーションとデザイン。用途工作機械・冶工具・各種試験機・計測機器等形状L字形材質(本体)ZDC種類クランプレバー部品名称レバー、スリーブ、止めネジ、スプリング表面処理粉体塗装(シルバーグレー)、四三酸化被膜(黒)取付部めねじ材質(スリーブ)SUM22L材質(スプリング)SWPB材質(止めネジ)SUM22LRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス座金(丸棒取手用)
栃木屋¥139税込¥1531個7日以内出荷ステンレス丸棒取手 THA-31SUS、THA-239 と一緒に使用すると取り付けがスッキリ見えます。ステンレス製のため、耐食性に優れています。適合機種THA-31SUS-7・8、THA-239-5・6材質ステンレス型式Φ10用タイプ取手付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応
パネル取手用座金(2型)
栃木屋(1件のレビュー)¥299税込¥3291個14日以内出荷パネル取手(THA-31)と一緒に使用すると取付けがスッキリ見えます。材質/処理BSBM/CrRoHS指令(10物質対応)対応