カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- 栃木屋
- TOTO(16)
- INAX(LIXIL)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「tha29 toto」の検索結果
特価

ロッドホルダー
栃木屋¥38~税込¥42~1個当日出荷から6日以内出荷カシメることの煩わしさをなくしたワンタッチ操作のロッド連結用ブッシングです。カシメのバラツキによる動作不良を解消した動きが一定なブッシングです。省力化が図れるためコストダウンにつながります。用途配電盤・分電盤・各種ロッドによる力の伝達機構に最適材質PA表面処理原色RoHS指令(10物質対応)対応
インナーロック
栃木屋¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から4日以内出荷建設機械等のキャブ用ドアのロック部品です。 ドア等を安全にロックします。 また、操作も簡単です。 取付方法がボスタイプとフラットタイプがあります。用途建設機械(オペレーターキャブ)のドア等材質SPCC、SS400、SW質量(g)390部品名称ブラケット、カバー、レバー(A)、カム(A)、プレート、レバー(B)、カム(B)、ピン(A)、ピン(B)、ピン(C)、スプリング(A)、スプリング(B)表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
AD型取手
栃木屋¥1,898税込¥2,0881個当日出荷取手部に傾斜を付けてありますので、障害物に近づけて取付けても握りやすいようになっています。用途計測機・通信機等材質SUS304質量(g)131.5表面処理バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応