カテゴリ

  • 機構部品(18)
絞り込み
ブランド
  • 栃木屋
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(47)
  • 岩田製作所(24)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(16)
  • ユーアールディ(10)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(6)
  • KOITO(小糸製作所)(5)
  • アルス(4)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • サカエ(4)
  • KSフィルター(4)
  • アルスコーポレーション(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • 椿本チエイン(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • SHIMANO(シマノ)(3)
  • アキュレイト(3)
  • COCO RESEARCH(ココリサーチ)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tl-24」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットキャッチ 栃木屋

    マグネットキャッチ

    栃木屋
    129税込142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドロウキャッチ 栃木屋

    ドロウキャッチ

    栃木屋(3件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    樹脂の特性を活かしたファスナーです。本体は一体形成で、部品点数の少ないローコスト製品です。外観も構造が単純な為、コンパクトであり洗練されたデザイン機器に適します。プラスチックの特性を活かす、防水・塩害防止等を必要とする機器に最適です。
    用途計測機器・医療機器等材質/処理(ラッチ・キーパー)PP/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストッパー 栃木屋

    ストッパー

    栃木屋
    449税込494
    1個
    当日出荷
    押込むだけで簡単に蓋を固定できるラッチ反転型のストッパーです。 スプリングによりラッチを保持していますので、振動も吸収できます。
    用途各種工作機械・包装機器・小型収納箱等材質SPCC、SW-C、SWRM質量(g)33.4部品名称ラッチ、ハウジング、スプリング、ピン(A)、ピン(B)、ピン(C)表面処理3価クロメート挿入力約40N(4kgf)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドロウキャッチ 栃木屋

    ドロウキャッチ

    栃木屋
    88税込97
    1個
    当日出荷
    金属を使用していないため、防水・塩害防止等を必要とする機器に適します。
    用途計測機器・医療機器などに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • FKロック 栃木屋

    FKロック

    栃木屋(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    キーが操作性抜群のリバーシブルタイプです。
    用途自動販売機・券売機・防犯装置・その他各種機器仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)質量(g)52.2材質/処理(錠本体)BSBM/Cr(大ナット・小ナット)S/Zn(規制カム)SPCC/Zn(座金)S/Uc(キー)BSBM/Niキー番号247RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付サインファスナー 栃木屋

    六角穴付サインファスナー

    栃木屋
    499税込549
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    従来品はコインで容易に外せます。本品はイタズラ防止・防犯用で工具(六角レンチ)を使用しないと外せません。
    用途計測機器。分電盤。工作機械等材質/処理HSK16M/CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • FKロック用キーのみ 栃木屋

    FKロック用キーのみ

    栃木屋
    669税込736
    1本
    当日出荷
    適合本体TL-247RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストッパー 栃木屋

    ストッパー

    栃木屋
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    押込むだけで簡単に蓋を固定できるラッチ反転型のストッパーです。スプリングによりラッチを保持していますので、振動も吸収できます。
    用途各種工作機械・包装機器・小型収納箱等材質タイプキャッチクリップ挿入力13(1.3)(N[kgf])吸引力(N[kgf])19(1.9)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 六角穴付サインファスナー セット品 栃木屋

    六角穴付サインファスナー セット品

    栃木屋(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    スプリングによる締付でカバーのガタツキをなくし、振動を吸収します。従来品はコインで容易に外せます。本品はイタズラ防止・防犯用で工具(六角レンチ)を使用しないと外せません。
    用途計測機器。分電盤。工作機械等材質/処理(ファスナー)HSK16M/Cr(スプリング)SWP/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐振動ラッチ(傷低減) 栃木屋

    耐振動ラッチ(傷低減)

    栃木屋
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    押込むだけで簡単に蓋を固定できるラッチ反転型のストッパーです。ラッチが樹脂製なので筐体側に傷が付きにくいです。
    用途錆・外観等の理由から傷ついて欲しくない蓋・扉等。各種工作機器・包装機器・小型収納箱等耐振動性能JIS Z 0200:2023(レベル1 ランダム波):ラッチの外れなし、JIS C 60068-2-6:2010(10~55Hz 振幅 0.35mm):ラッチの外れなし ※本結果は、試験結果です。蓋質量などの条件により左右されますので、実装によりご確認ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペアキー 栃木屋

    スペアキー

    栃木屋
    529税込582
    1個
    7日以内出荷
    メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.247
    用途鍵紛失時など材質黄銅タイプ錠前付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ローレットノブ(雄ねじ) 栃木屋

    ローレットノブ(雄ねじ)

    栃木屋
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ハードな使用に耐える金属製のノブです。
    用途工作機器・治工具・OA機器等種類丸形取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニノブ(雌ねじ) 栃木屋

    ミニノブ(雌ねじ)

    栃木屋
    799税込879
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    耐久性に優れたフェノール樹脂製のノブです。
    用途工作機械・治工具・OA機器等材質(本体)フェノール樹脂種類丸形部品名称ノブ、ねじ、インサート表面処理(取付部)Ni取付部めねじ表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)B
  • ローレットノブ(雌ねじ) 栃木屋

    ローレットノブ(雌ねじ)

    栃木屋
    699税込769
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ハードな使用に耐える金属製のノブです。
    用途工作機器・治工具・OA機器等種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスティックミニノブ(雄ねじ) 栃木屋

    プラスティックミニノブ(雄ねじ)

    栃木屋
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製のミニノブです。
    用途工作機器・治工具・OA機器等材質(本体)PA種類丸形部品名称ノブ、ねじ、インサート取付部おねじ表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SUS303
  • ソレノイドラッチ(自己保持型) 栃木屋

    ソレノイドラッチ(自己保持型)

    栃木屋
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    自己保持型ソレノイド(キープソレノイド)を内蔵したラッチユニットです。施錠・解錠のそれぞれの位置を保持する際、電力が必要ないため、省電力化が可能です。印加する極性を切り替え、短時間(0.1秒)通電することで、施錠・解錠が可能です。非常解錠用として機械式錠も内蔵しています。各電圧対応品を取り揃えております。鍵なし品、指定コネクタの取付も特注で対応いたします。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等材質ストローク(mm)7タイプ自己保持型、非常解除機能付き型種類定格:間欠定格機能鍵付き吸引力(N[kgf])1.0(0.1)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • プラスティックミニノブ(雌ねじ) 栃木屋

    プラスティックミニノブ(雌ねじ)

    栃木屋
    929税込1,022
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製のミニノブです。
    用途工作機器・治工具・OA機器等材質(本体)PA種類丸形部品名称ノブ、ねじ、インサート取付部めねじ表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SUS303
  • ミニノブ(雄ねじ) 栃木屋

    ミニノブ(雄ねじ)

    栃木屋
    859税込945
    1個
    4日以内出荷
    耐久性に優れたフェノール樹脂製のノブです。
    用途工作機械・治工具・OA機器等材質(本体)フェノール樹脂種類丸形部品名称ノブ、ねじ、インサート表面処理(取付部)3価クロメート取付部おねじ(段付)表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)S