カテゴリ
- 機構部品(18)
絞り込み
ブランド
- 栃木屋
- BIGM(丸山製作所)(17)
- COCO RESEARCH(ココリサーチ)(3)
- KOITO(小糸製作所)(5)
- KSフィルター(4)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(14)
- OSG(オーエスジー)(4)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アキュレイト(3)
- アルス(4)
- アルスコーポレーション(3)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(6)
- サカエ(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(47)
- メディアカバーマーケット(4)
- ユーアールディ(10)
- 岩田製作所(24)
- 椿本チエイン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(3)
「tl-24」の検索結果

ストッパー
栃木屋¥449税込¥4941個当日出荷押込むだけで簡単に蓋を固定できるラッチ反転型のストッパーです。 スプリングによりラッチを保持していますので、振動も吸収できます。用途各種工作機械・包装機器・小型収納箱等材質SPCC、SW-C、SWRM質量(g)33.4部品名称ラッチ、ハウジング、スプリング、ピン(A)、ピン(B)、ピン(C)表面処理3価クロメート挿入力約40N(4kgf)RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付サインファスナー
栃木屋¥499~税込¥549~1個当日出荷から14日以内出荷従来品はコインで容易に外せます。本品はイタズラ防止・防犯用で工具(六角レンチ)を使用しないと外せません。用途計測機器。分電盤。工作機械等材質/処理HSK16M/CrRoHS指令(10物質対応)対応
ストッパー
栃木屋¥489税込¥5381個4日以内出荷押込むだけで簡単に蓋を固定できるラッチ反転型のストッパーです。スプリングによりラッチを保持していますので、振動も吸収できます。用途各種工作機械・包装機器・小型収納箱等材質鉄タイプキャッチクリップ挿入力13(1.3)(N[kgf])吸引力(N[kgf])19(1.9)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
六角穴付サインファスナー セット品
栃木屋(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1個4日以内出荷から14日以内出荷スプリングによる締付でカバーのガタツキをなくし、振動を吸収します。従来品はコインで容易に外せます。本品はイタズラ防止・防犯用で工具(六角レンチ)を使用しないと外せません。用途計測機器。分電盤。工作機械等材質/処理(ファスナー)HSK16M/Cr(スプリング)SWP/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
耐振動ラッチ(傷低減)
栃木屋¥799税込¥8791個7日以内出荷押込むだけで簡単に蓋を固定できるラッチ反転型のストッパーです。ラッチが樹脂製なので筐体側に傷が付きにくいです。用途錆・外観等の理由から傷ついて欲しくない蓋・扉等。各種工作機器・包装機器・小型収納箱等耐振動性能JIS Z 0200:2023(レベル1 ランダム波):ラッチの外れなし、JIS C 60068-2-6:2010(10~55Hz 振幅 0.35mm):ラッチの外れなし ※本結果は、試験結果です。蓋質量などの条件により左右されますので、実装によりご確認ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットノブ(雄ねじ)
栃木屋¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷から9日以内出荷ハードな使用に耐える金属製のノブです。用途工作機器・治工具・OA機器等種類丸形取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニノブ(雌ねじ)
栃木屋¥799~税込¥879~1個4日以内出荷から8日以内出荷耐久性に優れたフェノール樹脂製のノブです。用途工作機械・治工具・OA機器等材質(本体)フェノール樹脂種類丸形部品名称ノブ、ねじ、インサート表面処理(取付部)Ni取付部めねじ表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)B
ローレットノブ(雌ねじ)
栃木屋¥699~税込¥769~1個4日以内出荷から6日以内出荷ハードな使用に耐える金属製のノブです。用途工作機器・治工具・OA機器等種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応
プラスティックミニノブ(雄ねじ)
栃木屋¥699~税込¥769~1個4日以内出荷樹脂製のミニノブです。用途工作機器・治工具・OA機器等材質(本体)PA種類丸形部品名称ノブ、ねじ、インサート取付部おねじ表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SUS303
ミニノブ(雄ねじ)
栃木屋¥859~税込¥945~1個4日以内出荷耐久性に優れたフェノール樹脂製のノブです。用途工作機械・治工具・OA機器等材質(本体)フェノール樹脂種類丸形部品名称ノブ、ねじ、インサート表面処理(取付部)3価クロメート取付部おねじ(段付)表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)S
ソレノイドラッチ(自己保持型)
栃木屋¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷自己保持型ソレノイド(キープソレノイド)を内蔵したラッチユニットです。施錠・解錠のそれぞれの位置を保持する際、電力が必要ないため、省電力化が可能です。印加する極性を切り替え、短時間(0.1秒)通電することで、施錠・解錠が可能です。非常解錠用として機械式錠も内蔵しています。各電圧対応品を取り揃えております。鍵なし品、指定コネクタの取付も特注で対応いたします。用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等材質鉄ストローク(mm)7タイプ自己保持型、非常解除機能付き型種類定格:間欠定格機能鍵付き吸引力(N[kgf])1.0(0.1)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
プラスティックミニノブ(雌ねじ)
栃木屋¥929税込¥1,0221個4日以内出荷樹脂製のミニノブです。用途工作機器・治工具・OA機器等材質(本体)PA種類丸形部品名称ノブ、ねじ、インサート取付部めねじ表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SUS303