カテゴリ

  • 機構部品(15)
絞り込み
ブランド
  • 栃木屋
  • モノタロウ(1)
  • 岩田製作所(25)
  • SHIMANO(シマノ)(22)
  • KINGBRIGHT(19)
  • SMC(17)
  • オーム電機(12)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(12)
  • TRUSCO(11)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • アズマ工業(7)
  • サンワサプライ(7)
  • 東洋技研(7)
  • VISHAY(7)
  • S&K(三興製作所)(6)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • ヨドノ(5)
  • METZELER(メッツラー)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tl-15」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスシールキャップボルト 栃木屋ステンレスシールキャップボルト栃木屋
50税込55
1個
当日出荷から4日以内出荷
シールドリングが漏れを防止します。
用途計測器類・医療機器・食品機械類等材質SUSXM7、NBR部品名称ビス部、シールドリング表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシールビス(バインド) 栃木屋ステンレスシールビス(バインド)栃木屋
33税込36
1個
当日出荷から4日以内出荷
シールドリングが漏れを防止します。
用途計測器類・医療機器・食品機械類等RoHS指令(10物質対応)対応部品名称ビス部、シールドリング材質SUSXM7、NBR表面処理黒色
化粧ビス 栃木屋化粧ビス栃木屋(1件のレビュー)
76税込84
1個
当日出荷から6日以内出荷
装飾用クロームめっきを施したJIS規格の丸サラ小ねじです。
用途計測機器・分電盤・工作機械等材質C2700表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシールビス(ナベ) 栃木屋ステンレスシールビス(ナベ)栃木屋
46税込51
1個
当日出荷から4日以内出荷
シールドリングが水漏れを防止します。
用途計測器類・医療機器・食品機械類等RoHS指令(10物質対応)対応部品名称ビス部、シールドリング材質SUSXM7、NBR表面処理黒色
ステンレスセミパチン錠 栃木屋ステンレスセミパチン錠栃木屋(10件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。
用途計測機器・分電盤・制御盤・工作機械等材質/処理(レバー・ベース・アーム・シャフト・スプリング・キーパー)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ 栃木屋マグネットキャッチ栃木屋(7件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
用途配電盤・分電盤・工作機械・計測機器・OA機器・事務器・家具等RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュキャッチ 栃木屋プッシュキャッチ栃木屋(8件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
マグネットの吸着力で扉をキャッチしているものは、振動で外れる場合がありますが、本品はキーパーをはさみ込んで完全にキャッチします。ロックを解除すれば扉を押し出しますので、ツマミや取手を使わずに扉が開けられます。
用途工作機械等保持力N(kgf)約9.81(1)質量(g)17.1材質/処理(ラッチボックス・ボックスカバー・ラッチ・ホルダー)ABS/黒色(スプリング)SWP/テンパーカラー(カム)SPCC/Zn(カムピン)SWCH/Zn(カムシャフト)SS400/Zn(カムスプリング・ホルダーシャフト)SUS304/-(キーパー)PA/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ミニノブ(雄ねじ) 栃木屋ミニノブ(雄ねじ)栃木屋
769税込846
1個
4日以内出荷
耐久性に優れたフェノール樹脂製のノブです。
用途工作機械・治工具・OA機器等材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)S取付部おねじ(段付)種類丸形部品名称ノブ、ねじ、インサート表面処理(取付部)3価クロメート表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
プラスティックミニノブ(雄ねじ) 栃木屋プラスティックミニノブ(雄ねじ)栃木屋
519税込571
1個
4日以内出荷
樹脂製のミニノブです。
用途工作機器・治工具・OA機器等材質(本体)PA材質(取付部)SUS303取付部おねじ種類丸形部品名称ノブ、ねじ、インサート表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
金筺用蓋止 栃木屋金筺用蓋止栃木屋(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から14日以内出荷
スペースの有効利用ができる薄型タイプです。
用途計測機器・分電盤等RoHS指令(10物質対応)対応
ファスナー 栃木屋ファスナー栃木屋
619税込681
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
セミ型蓋止 栃木屋セミ型蓋止栃木屋
259税込285
1個
当日出荷
開放状態でもレバが振らつかないアームキャッチです。
用途計測機器・制御盤・分電盤・工作機械等許容荷重(N[kgf])85[8.66]材質SUS304、SPCC、SWCH、SWM-B質量(g)9.4部品名称スプリング、キーパー、シャフト、アーム、レバー、ベース表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
脱落防止ビス 栃木屋脱落防止ビス栃木屋
659税込725
1個
4日以内出荷
取り付けが容易で、ビスが脱落しません。
用途計測機器・工作機械等材質UF/SS400、SUM、PA、SPCC部品名称本体、ストッパー、ワッシャー(A)、ワッシャー(B)表面処理モスグリーン/3価クロメート、3価クロメート、原色RoHS指令(10物質対応)対応
脱落防止ビス用ナット 栃木屋脱落防止ビス用ナット栃木屋
219税込241
1個
4日以内出荷
取り付けが容易で、ビスが脱落しません。
用途計測機器・工作機械等材質UF/SS400、SUM、PA、SPCC質量(g)23.2部品名称本体、ストッパー、ワッシャー(A)、ワッシャー(B)寸法A(mm)-表面処理モスグリーン/3価クロメート、3価クロメート、原色寸法B(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
キースイッチ 栃木屋キースイッチ栃木屋
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
鍵違いの豊富な八万ロックタイプです。 キーの抜差はA点のみ可能です(1点抜き)。 キーはすべて同一番号です。
用途計測機器・OA機器等材質SPCC/SUM、C3604、SPCC、ワニスクロス、SUP、SWRM、SWCH、C2801、SK、S20C質量(g)99.8形式単極切換型定格AC250V 5A DC30V 5A、DC125V 0.4A端子形状半田付端子部品名称キ-、化粧ナット、錠、ブラケット、マイクロスペーサー、マイクロスイッチ、ワッシャー、スプリングワッシャー、ナベビス、取付ナット、ストッパーカム、スイッチカム、内歯ワッシャー、ナット耐電圧非連続端子間AC1000V1分間、各端子と非充電金属部端子間AC1500V1分間、各端子とアース間AC1500V1分間表面処理Ni、Cr、3価クロメート使用周囲温度(℃)-25~+80℃(但し氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期)50mΩ以下(DC6~8V1A電圧降下法)使用周囲湿度85%RH以下機械的寿命1000万回以上(開閉頻度60回/分)キー番号No.E6431絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V,絶縁抵抗計)RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命5万回以上(開閉頻度20回/分)(定格負荷)