カテゴリ

  • 機構部品(361)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 栃木屋
  • モノタロウ(5)
  • メディアカバーマーケット(752)
  • ホンダ(650)
  • パトライト(PATLITE)(481)
  • Panasonic(パナソニック)(288)
  • TRUSCO(252)
  • SHIMANO(シマノ)(223)
  • Nestle(ネスレ)(211)
  • TOTO(192)
  • CKD(142)
  • BIGM(丸山製作所)(141)
  • フルーク(FLUKE)(137)
  • Panaracer(パナレーサー)(118)
  • 東芝(111)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(100)
  • イスカル(97)
  • DUNLOP(ダンロップ)(94)
  • 椿本チエイン(92)
  • StarTech.com(86)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(357)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(11)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tl」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
365件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TL-304用スペーサー 栃木屋

    TL-304用スペーサー

    栃木屋
    52税込57
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    材質SUS304質量(g)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • キーレンチ 栃木屋

    キーレンチ

    栃木屋(3件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    六角レンチで操作する簡易錠TL-190-001,TL-193-001用のキーレンチです。
    用途分電盤・工作機械等質量(g)16.4材質/処理(キーレンチ)ZDC/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • チェンジキー 栃木屋

    チェンジキー

    栃木屋
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    1本のチェンジキーで最大9通りのキーコード変換が可能です。変換回数に限りはなく、自在に変換可能です。ピッキングが非常に困難な4方向放射状ピン構造です。キーは複製が困難なバルバ形キーです。
    用途チェンジロックTL-350用キーグレー材質/処理BSBM,ABS/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリュウ型ファスナー/スプリング 栃木屋

    スクリュウ型ファスナー/スプリング

    栃木屋(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    欠品中
    スプリング作用による振動吸収・締付ファスナーです。 表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。コイン等で容易に操作できます。 スクリュウ型ファスナー用ハトメTL-192以外にT型サインファスナー用ハトメTL-GT-8がご使用になれます。ハトメカシメ工具はT型サインファスナーTL-T8用の工具をご利用ください。
    用途計測機器・分電盤・工作機械等セット内容TL-TL-66、TL-261材質HSK16M質量(g)6.5部品名称スクリュウ型ファスナー表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュ式マグネットキャッチ 栃木屋

    プッシュ式マグネットキャッチ

    栃木屋(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    ワンプッシュで扉の開閉ができます。 ※マグネットベース(TL-188)は別売りです。
    用途計測機器・OA機器・家具等仕様1.ロック解除ストローク/約3.5mm2.ロック解除時初期突出し力/約8.83N(900gf)3.ナット締付トルク/0.29N・m(3kgf・cm)以下質量(g)8.95吸着力(N[kgf])約11.8(1.2)材質/処理(ベース・ケース・スプリング受け・スペーサー)ABS/黒色(スライド)PA6/黒色(ロータリー)PC/赤色(ヨーク)SS/Ni(黒)(フェライト)フェライト/-(スプリング)SW-C/-(ナット)ZDC/Zn(キーパー)SPCC/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
  • セミ型蓋止 栃木屋

    セミ型蓋止

    栃木屋(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    小型のステンレス製バチン錠です。 TL-2と取付寸法に互換性があります。
    用途計測機器・制御盤・分電盤材質ベース:SUS304・レバー:SUS304/バレル研磨・アーム:SUS304・薄平中空リベット:SUSXM7・キーパー:SUS304質量(g)6許容荷重(N[kgf])49(5)
  • ソレノイドラッチ 栃木屋

    ソレノイドラッチ

    栃木屋(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ソレノイドを組込んだラッチユニットです。 扉を閉じる時は、そのまま押込むだけでOK、開ける時は、電源スイッチによる操作(ロックする場合は不可)で行えます。 また非常用として機械式錠も内蔵しています(※TL-258-1・TL-259-1のみ)
    用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等スイッチON/(ソレノイド)ラッチが引込んだ状態を続ける。OFF/(ソレノイド)ラッチが飛出した状態を続ける。定格電圧(V)DC24(連続定格)材質/処理(ベース)SPCC/Zn(E形止め輪)SUS/-(ラッチ・スプリングピン・スプリング)SUS304/-(サラ小ねじ)S/Zn(錠前)-/CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込型マグネットキャッチ 栃木屋

    埋込型マグネットキャッチ

    栃木屋(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    従来のTL-100,100Sでは各部品がバラ状態の為、別にサポート用品を必要としましたが、本品はそれをコンパクトに一体化、取付の簡便さをはかりました。
    用途計測機器・OA機器・家具等材質/処理(プレート・ハウジング)ALP/-(スペーサー)クロロプレンスポンジ/黒色(マグネット)フェライト/-(ヨーク)SPCC/Uc(キーパー)SPCC/Sn-Co(Cr色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットベース 栃木屋

    マグネットベース

    栃木屋
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    TL-294の取付を容易に出来る専用ブラケットです。
    用途計測機器・OA機器・家具等質量(g)16.3材質/処理SPCC/塗装(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリュウ型ファスナー 栃木屋

    スクリュウ型ファスナー

    栃木屋
    409税込450
    1個
    5日以内出荷
    スプリング作用による振動吸収・締付ファスナーです。 表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。コイン等で容易に操作できます。 スクリュウ型ファスナー用ハトメTL-192以外にT型サインファスナー用ハトメTL-GT-8がご使用になれます。ハトメカシメ工具はT型サインファスナーTL-T8用の工具をご利用ください。
    用途計測機器・分電盤・工作機械等セット内容スクリュウ型ファスナ-材質HSK16M質量(g)4.5部品名称スクリュウ型ファスナー表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防塵マグネットキャッチ 栃木屋

    防塵マグネットキャッチ

    栃木屋
    499税込549
    1個
    当日出荷
    マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため、粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される器機等に最適です TL-344-2は吸着面の指定はありません。(両面使用可能/バックプレートなし)
    用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の器機RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドラッチ用ロッド 栃木屋

    スライドラッチ用ロッド

    栃木屋
    339税込373
    1個
    4日以内出荷
    用途TL-308用のロッド棒としてご使用ください。材質SS400表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型マグネットキャッチ(キーパー付) 栃木屋

    薄型マグネットキャッチ(キーパー付)

    栃木屋(11件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。
    用途計測機器・OA機器・家具・家電等材質(ベース、キーパー)SPCC、(マグネット)ネオジウム質量(g)7.6使用温度範囲(℃)0~+60吸着力(N[kgf])約26.5[2.7]RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ(防錆仕様) 栃木屋

    マグネットキャッチ(防錆仕様)

    栃木屋(11件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ヨークとキーパーにステンレスを使用していますので、従来品よりもさびにくくなっています。
    用途厨房機器・医療機器等質量(g)14.4吸着力(N[kgf])約24.5(2.5)材質/処理(ハウジング・ベース)PE/黒色(ヨーク・キーパー)SUS430/-(マグネット)フェライト/-(板バネ)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツマミロック(インジケーター付) 栃木屋

    ツマミロック(インジケーター付)

    栃木屋(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    4日以内出荷
    TL-284のインジケーター仕様です。 施錠・解錠がインジケーターの「色」で確認できます。 スプリング内蔵により扉のガタツキが解消されます。 レバーは180°回転です。
    用途コントロールボックス・その他各種軽量扉等材質PBT/SWCH、PBT、SPCC、S、SUS304、PA・黒鉛質量(g)35部品名称ツマミ、ハウジング、レバー、六角ナット、歯付き座金、取付ナット、スプリング、ポリスライダー、シール(A)、シール(B)表面処理黒色/3価クロメート、黒色、3価クロメート、緑色、赤色RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナークランプ 栃木屋

    コーナークランプ

    栃木屋(10件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    受金具を使用しないコーナーキャッチです。
    用途計測機器・工作機械等RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロック(ショートネジタイプ) 栃木屋

    カムロック(ショートネジタイプ)

    栃木屋
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    TL-96のシリーズ品です。 取付ネジ部の長さを短くしていますので、ナットを締め付ける時間が短縮できます。 キーの回転は、A・B間90°回転です。
    用途自動販売機・バンクマシーン・防犯防災機器・コインロッカー等材質C3604、S、SUM/SPCC、SPCC部品名称ロック、取付ナット、六角ナット、キー、回転規制カム、歯付座金表面処理Cr、3価クロメート、Niキー番号No.K1161RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャッチロック 栃木屋

    キャッチロック

    栃木屋(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
    用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等材質(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C質量(g)120保持力N(kgf)150[15.3]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスセミパチン錠 栃木屋

    ステンレスセミパチン錠

    栃木屋(10件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。
    用途計測機器・分電盤・制御盤・工作機械等材質/処理(レバー・ベース・アーム・シャフト・スプリング・キーパー)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ 栃木屋

    マグネットキャッチ

    栃木屋(7件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    用途配電盤・分電盤・工作機械・計測機器・OA機器・事務器・家具等RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ 栃木屋

    マグネットキャッチ

    栃木屋(8件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    ケース部分にシリコンゴムを採用したマグネットキャッチです。キーパー等との金属同士の接触がないため、接触音を軽減しています。
    用途厨房機器・OA機器・家具等材質(ケース)シリコンゴム、(マグネット)ネオジウム、(バックプレート)SPCC使用温度範囲(℃)0~+80吸着力(N[kgf])約34.3[3.5]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソレノイドラッチ(可変型) 栃木屋

    ソレノイドラッチ(可変型)

    栃木屋
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    ソレノイドを組み込んだラッチユニットです。 扉を押し込むことで施錠し、通電により解錠します。 ラッチの施錠・解錠状態は、マイクロスイッチにより検知可能です。また、ラッチ先端は90°間隔に固定可能で、ご使用方向に合わせることができます。 TL-398-1は、非常用として機械式錠も内蔵しています。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等材質SPCC、SUS303、POM、SUS304、SUS、C3603/SPCC部品名称ベース、ジョイント、ラッチ、レバー、プレート、スプリング(A)、スプリング(B)、ソレノイド、マイクロスイッチ、スプリングピン、E形止め輪、スチールボール、錠前、キー表面処理3価クロメート、黒色、NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスボックスローラーキャッチ 栃木屋

    ステンレスボックスローラーキャッチ

    栃木屋(5件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    接触部分がローラーの為、抜差しがスムーズです。
    用途計測機器・工作機械・家具等仕様引抜力N(kgf)/約19.6(2)質量(g)13.2材質/処理(ハウジング・スプリング・キーパー)SUS304/-(シャフト)SUS430/-(ローラーカバー)BSP/Ni(ローラー)PE/白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニラッチS 栃木屋

    ミニラッチS

    栃木屋(16件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    プッシュロック・プッシュオープンのワンサイクル、ツーアクションのワンタッチ式のラッチです。
    用途音響機器・家電等仕様保持力N(kgf)/約19.6(2)(※但し、常温下で本体に対して水平方向の初回強度)質量(g)1.3使用温度範囲(℃)-30~80材質/処理(ケース・キーパー)POM/黒色(ラッチ)PA/黒色(ガイドレバー・スプリング)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートリターンツマミ 栃木屋

    オートリターンツマミ

    栃木屋
    449税込494
    1個
    4日以内出荷
    止め金具が自動で施錠位置に復帰するオートリターン機能付きの簡易ロックです。各種BOX等の蓋や扉をワンタッチで施錠可能です。ツマミと止め金具は連動します。ツマミ及び止め金具の最大作動角度は(50°)で、作動後スプリングの力で施錠状態に自動で復帰します。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。推奨締付けトルク:[取付ナット:4.0N・m(40.8kgf・cm)] / [十字穴付きタッピンねじ:1.5N・m(15.3kgf・cm)]。TL-428-R-HはTL-428-Rから止め金具を除いた製品です。(十字穴付きタッピンねじは付属します)
    材質合成樹脂タイプ簡易ロック型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • シリンダー錠 栃木屋

    シリンダー錠

    栃木屋(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ローコストな簡易錠前です。
    用途小型キャビネット・各種小型機器等仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロック付蓋止 栃木屋

    ロック付蓋止

    栃木屋(4件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    レバー部分を上から軽く押さえるだけでロックでき、振動等で開いてしまう心配がありません。ロックの解除は、サイド部のストッパーを押しながらレバーを引き上げるだけの操作しやすい機構です。ステンレス製の為耐食性に優れています。
    用途計測・通信機器・工作機器・各種筐体等質量(g)36材質/処理(ベース・レバー・ストッパー・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム)SUS304/-(シャフト)SUS/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • C-701型カムロック用カム 栃木屋

    C-701型カムロック用カム

    栃木屋(3件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    錠前用の止め金具です。
    適合機種TL-96シリーズ・TL-247・TL-245・TL-230・TL-365RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダー錠 栃木屋

    シリンダー錠

    栃木屋(12件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    シリンダー錠です。 キーの回転はAB間90度です。 キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
    用途配電盤・分電盤・制御盤等質量(g)81適合板厚(mm)9.5(最大)材質/処理(ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Niキー番号No001~150※キー番号は、ランダムな為、指定できません。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスキャッチクリップ(小) 栃木屋

    ステンレスキャッチクリップ(小)

    栃木屋(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ばね作用により締付効果があります。ステンレス製の為、耐食性・耐薬品性に優れています。
    用途計測機器・工作機械・建設機械・車輌用等質量(g)35.5締付力(N[kgf])約108(11)材質/処理(ベース・レバー・アーム・スプリング・シャフト・キーパー)SUS304/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツマミ付ネジ(ショートタイプ) 栃木屋

    ツマミ付ネジ(ショートタイプ)

    栃木屋(3件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。
    用途計測機器・分電盤等材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA材質(本体)BSBM種類丸形表面処理(取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色取付部おねじ表面処理(本体)CrRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)BSBM
  • 丸型マグネットキャッチ 栃木屋

    丸型マグネットキャッチ

    栃木屋
    109税込120
    1個
    当日出荷
    スペースの有効利用ができる埋込型のマグネットキャッチです。
    用途計測機器・OA機器・家具等材質SPCC、フェライト部品名称ヨーク、マグネットRoHS指令(10物質対応)対応
  • T型サインファスナー(ヘッドT8) 栃木屋

    T型サインファスナー(ヘッドT8)

    栃木屋(19件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
    用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等寸法D22°材質/処理HSK16M/CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型マグネットキャッチ 栃木屋

    薄型マグネットキャッチ

    栃木屋(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。
    用途計測機器・OA機器・家具・家電等材質(ベース)SPCC、(マグネット)ネオジウム質量(g)3.3使用温度範囲(℃)0~+60吸着力(N[kgf])約26.5[2.7]RoHS指令(10物質対応)対応
  • MSフローティングナット 栃木屋

    MSフローティングナット

    栃木屋(3件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    省スペースを考慮した小型製品です。ナットエレメントが可動しますので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。
    用途車輌・航空機・計測器・OA機器等材質/処理(ブラケット・ナットエレメント)SPCC/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラー締まり 栃木屋

    ローラー締まり

    栃木屋(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    欠品中
    ローラーの調整ができる為、扉の開閉がスムーズに行えます。
    用途厨房機器・理化学機器・配電盤・分電盤・計測機器等質量(g)74材質/処理(ベース)SUS304/ヘヤライン(ケース・ローラー・ローラーキャリア・ピン・キーパー)SUS304/-(アジャストボルト・平座金)SUS/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレススライドラッチ 栃木屋

    ステンレススライドラッチ

    栃木屋(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    操作性、安全性を求めた設計となっています。特に振動を有する機器に最適です。
    用途特装車輌・門扉・その他質量(g)198材質/処理(本体カバー・受けカバー)SUS304/光沢バレル研磨(本体ベース・受けバース)SUS304/-(ツマミ)SUS303/光沢バレル研磨(ロッド)SUS303/バレル研磨(スプリング)SUS304WP/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイロック 栃木屋

    マイロック

    栃木屋(7件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    従来のパイプキータイプのカムロックを二回り以上も小型化したカムロックです。 プレートキータイプのシリンダー錠に比べても、たいへんコンパクトになりました。 あらゆる機器、システムのコンパクト化、保安に最適です。
    用途OA機器・情報機器・自販機・防犯機器等仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)質量(g)31.4材質/処理(錠本体)BSBM/Cr(取付ナット)SWRCH/Zn(止め金具)SPCC/Zn(歯付座金・六角ナット)S/Zn(キー)BSBM・SPCC/Ni(スペンサー)S55C/Znキー番号225RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ 栃木屋

    マグネットキャッチ

    栃木屋
    529税込582
    1個
    7日以内出荷
    ケース部分にシリコンゴムを採用したマグネットキャッチです。キーパー等との金属同士の接触 がないため、接触音を軽減しています。食品衛生法適合材料を使用したTL-378-Fもございます。
    用途厨房機器・OA機器・家具等材質ゴムタイプ密閉型使用温度範囲(℃)0~80機能防塵(クリーンルーム)吸着力(N[kgf])34.3(3.5)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • セミ型蓋止(中) 栃木屋

    セミ型蓋止(中)

    栃木屋
    669税込736
    1個
    当日出荷
    開放状態でもレバーがふらつきません。
    用途計測機器・分電盤・制御盤等質量(g)11許容荷重(N[kgf])78.5(8)材質/処理(キーパー・レバー・ベース)BSP/Ni(アーム・シャフト)BSW/Ni(リーフスプリング)PBP/NiRoHS指令(10物質対応)対応