カテゴリ

  • 機構部品(35)
絞り込み
ブランド
  • 栃木屋
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • 岩田製作所(18)
  • サンワサプライ(18)
  • StarTech.com(15)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(14)
  • エイト(10)
  • CHINO(チノー)(10)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • CKD(7)
  • 大見工業(6)
  • TRUSCO(6)
  • TOTO(6)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • SHIMANO(シマノ)(5)
  • TIME(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • コガネイ(4)
  • S&K(三興製作所)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tl8」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 扉止ストッパー(NT-1型) 栃木屋

    扉止ストッパー(NT-1型)

    栃木屋
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    ツマミを回すと、ストッパーが前後し、しっかり締め付けます。
    用途計測機器・分電器等質量(g)29.5材質/処理(軸受・ストッパー・抜止め金具)BSP/Ni(ツマミねじ・カラー)BSBM/Ni(バネ・円スイバネ)SWP/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • 扉止ストッパー(MD-1型) 栃木屋

    扉止ストッパー(MD-1型)

    栃木屋
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ツマミを回すと、ストッパーが前後し、しっかり締め付けます。
    用途計測機器・分電器等質量(g)32.5材質/処理(軸受・ストッパー・抜止め金具)BSP/Ni(ねじ軸・ツマミ)BSBM/Cr(バネ・円スイバネ)SWP/Ni(カラー)BSBM/Ni(止めねじ)S/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 簡易扉止めストッパー 栃木屋

    簡易扉止めストッパー

    栃木屋
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    ツマミを押すと、ストッパーがさがり、離すと戻ります。
    用途計測機器・分電器等仕様ツマミを押した距離(締付け範囲内)だけストッパーが移動。ツマミを回すだけでストッパーになります。質量(g)23材質/処理(軸A)SUS304/-(軸B・ツマミ)BSBM/Ni(ストッパー・軸受)BSP/Ni(スプリングA)SWP/Ni(E形止め輪)SUS/-(止めねじ)S/-(スプリングB)SWP/テンパRoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動扉止金具 栃木屋

    自動扉止金具

    栃木屋
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    ばねの作用により受金具を引き寄せ締付けます。
    用途工作機械等材質SPCC、SWP、SUM質量(g)72部品名称フレーム、アーム、スプリング、リベット、ローラー、ローラーシャフト、キーパー表面処理3価クロメート挿入力約19.6N(2kgf)RoHS指令(10物質対応)対応
  • リングフック 栃木屋

    リングフック

    栃木屋
    659税込725
    1個
    4日以内出荷
    操作性の良いアームキャッチです。
    用途計測機器・工作機械・車輌・自動車等材質SPCC、SWP、SWM質量(g)38部品名称キーパー、アーム、レバー、ベース、シャフト表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 扉止ストッパー(NA-2型) 栃木屋

    扉止ストッパー(NA-2型)

    栃木屋
    999税込1,099
    1個
    14日以内出荷
    ツマミを回すと、ストッパーが前後し、しっかり締め付けます。
    用途計測機器・分電器等質量(g)31.5材質/処理(軸受・抜止め金具)BSP/Ni(ツマミねじ)BSBM/Cr(ストッパー)SPCC/Cr(バネ・円スイバネ)SWP/Ni(カラー)BSBM/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • 扉止ストッパー(TF-1型) 栃木屋

    扉止ストッパー(TF-1型)

    栃木屋
    639税込703
    1個
    14日以内出荷
    ツマミを回すと、ストッパーが前後し、しっかり締め付けます。
    用途計測機器・分電器等質量(g)23.5材質/処理(軸受・ストッパー・抜止め金具)BSP/Ni(ツマミねじ・カラー)BSBM/Ni(バネ・円スイバネ)SWP/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • 扉止ストッパー(標準型) 栃木屋

    扉止ストッパー(標準型)

    栃木屋
    589税込648
    1個
    14日以内出荷
    ツマミを回すと、ストッパーが前後し、しっかり締め付けます。
    用途計測機器・分電器等質量(g)20.5材質/処理(軸受・ストッパー・抜止め金具)BSP/Ni(ツマミねじ・カラー)BSBM/Ni(バネ・円スイバネ)SWP/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • 扉止ストッパー(S-2型) 栃木屋

    扉止ストッパー(S-2型)

    栃木屋
    759税込835
    1個
    14日以内出荷
    ツマミを回すと、ストッパーが前後し、しっかり締め付けます。
    用途計測機器・分電器等質量(g)18材質/処理(軸受・ストッパー抜止め金具)SPCC/Zn(ねじ軸・カラー)S20C/Zn(バネ・円スイバネ)SWP/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリュウ型ファスナー/スプリング 栃木屋

    スクリュウ型ファスナー/スプリング

    栃木屋(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    欠品中
    スプリング作用による振動吸収・締付ファスナーです。 表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。コイン等で容易に操作できます。 スクリュウ型ファスナー用ハトメTL-192以外にT型サインファスナー用ハトメTL-GT-8がご使用になれます。ハトメカシメ工具はT型サインファスナーTL-T8用の工具をご利用ください。
    用途計測機器・分電盤・工作機械等セット内容TL-TL-66、TL-261材質HSK16M質量(g)6.5部品名称スクリュウ型ファスナー表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜け止めワッシャー 栃木屋

    抜け止めワッシャー

    栃木屋(22件のレビュー)
    18税込20
    1個
    当日出荷
    ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。 本品は段付用です。
    用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止などに。材質(本体)PA表面処理(本体)原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリュウ型ファスナー 栃木屋

    スクリュウ型ファスナー

    栃木屋
    409税込450
    1個
    5日以内出荷
    スプリング作用による振動吸収・締付ファスナーです。 表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。コイン等で容易に操作できます。 スクリュウ型ファスナー用ハトメTL-192以外にT型サインファスナー用ハトメTL-GT-8がご使用になれます。ハトメカシメ工具はT型サインファスナーTL-T8用の工具をご利用ください。
    用途計測機器・分電盤・工作機械等セット内容スクリュウ型ファスナ-材質HSK16M質量(g)4.5部品名称スクリュウ型ファスナー表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • T型サインファスナー(ヘッドT8) 栃木屋

    T型サインファスナー(ヘッドT8)

    栃木屋(19件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
    用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等寸法D22°材質/処理HSK16M/CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • ツマミ付ネジ(ショートタイプ) 栃木屋

    ツマミ付ネジ(ショートタイプ)

    栃木屋(3件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。
    用途計測機器・分電盤等材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA材質(本体)BSBM種類丸形表面処理(取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色取付部おねじ表面処理(本体)CrRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)BSBM
  • ステンレスシールキャップボルト 栃木屋

    ステンレスシールキャップボルト

    栃木屋
    209税込230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シールドリングが漏れを防止します。
    用途計測器類・医療機器・食品機械類等材質SUSXM7、NBR部品名称ビス部、シールドリング表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスツマミ付ネジ 栃木屋

    ステンレスツマミ付ネジ

    栃木屋(8件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。
    用途計測機器・分電盤等材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA材質(本体)SUS303種類丸形表面処理(ネジ用抜け止めワッシャー)原色取付部おねじ表面処理(本体)-RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SUS303
  • カヌークリップ 栃木屋

    カヌークリップ

    栃木屋(3件のレビュー)
    14税込15
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パネルとパネルを止める簡易ファスナーです。穴埋用としてもご使用になれます。
    用途計測機器・分電盤・工作機械等材質PA耐熱性-50℃~80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型サインファスナー(スプリングST-8) 栃木屋

    T型サインファスナー(スプリングST-8)

    栃木屋(6件のレビュー)
    249税込274
    1個
    欠品中
    サインファスナー用のスプリングです。
    用途計測機器・分電盤・工作機械・建設機械・車両等仕様使用ヘッド/T8質量(g)1.7寸法H(mm)6寸法E(mm)6寸法J(mm)1.6寸法G(mm)28寸法F(Φmm)2.6寸法D22°材質/処理SWP/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
  • T型サインファスナー(ハトメGT) 栃木屋

    T型サインファスナー(ハトメGT)

    栃木屋
    139税込153
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    サインファスナー用のハトメです。
    用途計測機器・分電盤・工作・機械・建設機械・車輌等材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 化粧ビス 栃木屋

    化粧ビス

    栃木屋(1件のレビュー)
    39税込43
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    装飾用クロームめっきを施したJIS規格の丸サラ小ねじです。
    用途計測機器・分電盤・工作機械等材質C2700表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローレットノブ(雄ねじ) 栃木屋

    ローレットノブ(雄ねじ)

    栃木屋
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ハードな使用に耐える金属製のノブです。
    用途工作機器・治工具・OA機器等種類丸形取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 蝶板付スクリュウ型ファスナー 栃木屋

    蝶板付スクリュウ型ファスナー

    栃木屋
    639税込703
    1個
    4日以内出荷
    スプリング作用による振動吸収・締付ファスナーです。操作しやすい蝶板付きです。
    用途計測機器・分電盤・工作機械等仕様スクリュウ型ファスナー用ハトメTL-192以外にT型サインファスナー用ハトメTL-GT-8がご使用になれます。ハトメカシメ工具はT型サインファスナーTL-T8用の工具を改造してご利用ください。セット内容蝶板付スクリュウ型ファスナ-材質SPCC、HSK16M質量(g)7部品名称ツマミ、スクリュウ型ファスナーTL-66表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスシール座金 栃木屋

    ステンレスシール座金

    栃木屋
    139税込153
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    シールドリングが漏れを防止します。
    用途計測器類・医療機器・食品機械類等材質SUS304、NBR部品名称金属部、シールドリング表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • セブンロブノブ(雌ねじ) 栃木屋

    セブンロブノブ(雌ねじ)

    栃木屋
    589税込648
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    握りやすい7角形のノブです。
    用途工作機器・治工具・OA機器等材質(本体)PA種類多角形取付部めねじ表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニノブ(雌ねじ) 栃木屋

    ミニノブ(雌ねじ)

    栃木屋
    879税込967
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    耐久性に優れたフェノール樹脂製のノブです。
    用途工作機械・治工具・OA機器等材質(本体)フェノール樹脂種類丸形部品名称ノブ、ねじ、インサート表面処理(取付部)Ni取付部めねじ表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)B
  • ローレットノブ(雌ねじ) 栃木屋

    ローレットノブ(雌ねじ)

    栃木屋
    969税込1,066
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ハードな使用に耐える金属製のノブです。
    用途工作機器・治工具・OA機器等種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスティックミニノブ(雄ねじ) 栃木屋

    プラスティックミニノブ(雄ねじ)

    栃木屋
    779税込857
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製のミニノブです。
    用途工作機器・治工具・OA機器等材質(本体)PA種類丸形部品名称ノブ、ねじ、インサート取付部おねじ表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SUS303
  • スクリュウ型ファスナー用ハトメ 栃木屋

    スクリュウ型ファスナー用ハトメ

    栃木屋
    81税込89
    1個
    4日以内出荷
    使用方法(カシメ方法)使用工具:[TL-T8-1]、[TL-T8-2]、[TL-T8-AB]、[TL-T9-4]、[TL-T10-CD]材質A5056質量(g)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 蝶板付スクリュウ型ファスナー/スプリング 栃木屋

    蝶板付スクリュウ型ファスナー/スプリング

    栃木屋
    819税込901
    1個
    欠品中
    スプリング作用による振動吸収・締付ファスナーです。操作しやすい蝶板付きです。
    用途計測機器・分電盤・工作機械等仕様スクリュウ型ファスナー用ハトメTL-192以外にT型サインファスナー用ハトメTL-GT-8がご使用になれます。ハトメカシメ工具はT型サインファスナーTL-T8用の工具を改造してご利用ください。セット内容TL-65材質SPCC、HSK16M質量(g)9部品名称ツマミ、スクリュウ型ファスナーTL-66表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • ディンプルノブ(雌ねじ) 栃木屋

    ディンプルノブ(雌ねじ)

    栃木屋
    899税込989
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    外周のくぼみが操作性を高めています。
    用途工作機器・治工具・事務機器・OA機器等材質(本体)PA種類丸形部品名称ノブ、インサート取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスティックミニノブ(雌ねじ) 栃木屋

    プラスティックミニノブ(雌ねじ)

    栃木屋
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製のミニノブです。
    用途工作機器・治工具・OA機器等材質(本体)PA種類丸形部品名称ノブ、ねじ、インサート取付部めねじ表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SUS303
  • ディンプルノブ(雄ねじ) 栃木屋

    ディンプルノブ(雄ねじ)

    栃木屋
    819税込901
    1個
    4日以内出荷
    外周のくぼみが操作性を高めています。
    用途工作機器・治工具・事務機器・OA機器等材質(本体)PA種類丸形部品名称ノブ、ねじ取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • セブンロブノブ(雄ねじ) 栃木屋

    セブンロブノブ(雄ねじ)

    栃木屋
    639税込703
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷
    握りやすい7角形のノブです。
    用途工作機器・治工具・OA機器等材質(本体)PA種類多角形部品名称ノブ、ネジ取付部おねじ(段付)表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニノブ(雄ねじ) 栃木屋

    ミニノブ(雄ねじ)

    栃木屋
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    耐久性に優れたフェノール樹脂製のノブです。
    用途工作機械・治工具・OA機器等材質(本体)フェノール樹脂種類丸形部品名称ノブ、ねじ、インサート表面処理(取付部)3価クロメート取付部おねじ(段付)表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)S
  • T型サインファスナー(工具) 栃木屋

    T型サインファスナー(工具)

    栃木屋
    4,998税込5,498
    1個
    12日以内出荷から34日以内出荷
    材質/処理S/NiRoHS指令(10物質対応)対応