カテゴリ
- 機構部品(88)
- 物流用品(7)
- メカニカル部品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 栃木屋
- モノタロウ(8)
- ホンダ(160)
- エレコム(153)
- STMicro(116)
- TRUSCO(66)
- KITO(キトー)(59)
- MICROCHIP(52)
- イシハシ精工(47)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(47)
- 3M(スリーエム)(43)
- SMC(41)
- 東京発条製作所(35)
- ニッサン(35)
- Phenomenex(32)
- INFINEON(26)
- シュナイダーエレクトリック(26)
- M5Stack(26)
- Merck(メルクミリポア)(24)
- テクロック(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(101)
グリーンマーク認定(8)
グリーン購入法適合(9)
「tm3」の検索結果

薄型ゴム足
栃木屋¥109税込¥1201個当日出荷薄型により突出部分が少なく、外観を損なわないゴム足です。 ねじ1本で簡単に取り付けが可能です。用途計測機器、OA機器、家電、オーディオなど材質フット:TPE、鍔付カラー:SUS303色ブラック質量(g)0.6種類ゴム足締付トルク630mN・m(6.4kgf・cm)※推奨許容荷重(N[kgf])29.4(3.0)
重量用平型蝶番
栃木屋¥499~税込¥549~1個当日出荷から4日以内出荷重量用から軽量用まで使用できます。用途配電盤・分電盤・制御盤等材質SPCC、SUS304部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ワッシャー表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)25
キャスターホルダー
栃木屋¥529税込¥5821個欠品中床面側にエラストマー樹脂を付加したキャスター止めです。 Pタイル等で高い滑り止め効果を発揮します。 また、床面のマグネットにより不使用時は筐体側面等に貼り付けておくことができます。 (床面マグネットはTM-322-100の独自仕様です、TM-322の他型番品にはございません)用途キャスター止め材質本体:PP、ゴム足:エラストマー、マグネットシート:バリューム系フェライト・プラスチック色本体:緑、ゴム足:黒、マグネットシート:黒茶
ネジ
栃木屋¥28税込¥311個当日出荷TM-373-1と-2併用で扉の開放保持のドアストッパーとしてご使用いただけます。用途各種筐体・盤等材質(本体)黄銅タイプ横開き用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ガススプリング用脱着ブラケット
栃木屋¥649~税込¥714~1個当日出荷から4日以内出荷TM-149シリーズ用の脱着機能付きブラケットです。 工具を用いないで、ワンタッチにてガススプリングの脱着が可能です。用途車両・OA機器・制御装置・医療機械・工作機械等材質SUS304、SUS303、SUS部品名称ベース、ストッパー、バネ、レバー、シャフト、平座金、U-ナット、平座金表面処理バレル研磨操作方法ガスダンパーに取り付けたシャフトを、ベースの中央の穴に差し込み、図中の右方向にスライドさせることで固定することができます。また、レバーを押し下げることにより、シャフトを図中の左方向にスライドさせた後に引き抜くことができます。RoHS指令(10物質対応)対応
トチロック
栃木屋¥5,298税込¥5,8281個当日出荷ロック解除部のワンタッチ操作で、簡単に伸縮が可能です。引き出した高さ(長さ)で自動的にロックが掛かるので、面倒なネジ止めやピン止めが不要です。任意の高さ(長さ)でロックができるので、自在に調整が可能です。お客様のアイデア次第で、脚、スタンド、アーム等、高さ(長さ)の調整を必要とする様々なシーンでご使用頂けます。※ストローク違い、ロック方向違いについては特注対応にて承りますので、ご相談ください。用途モニタースタンド、案内板、点滴台、譜面台、POSレジ、ショップ棚など、高さ(長さ)調整が必要な箇所仕様許容荷重軸方向圧縮強度(A方向):98.1N(10kgf)アーム(A)を固定し、アーム(B)の軸方向に直角の荷重を加えた曲げ強度(B方向):19.6N(2kgf)ワンウェイロック機構アーム(B)の引出し方向への操作はフリーですが、引出した任意の位置からの収納は、ボタンを収納方向に押し込むことで可能となります。ロック解除力(ボタン押込力):約19.6N(約2kgf)材質A6063、PA、SUS304、POM質量(g)96.8使用温度範囲(℃)0~60部品名称アーム(A)、アーム(B)、ブッシュ、ロックユニット、スプリング、ボタン、シール表面処理アルマイト(白色)、黒色RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数20000回
ボールキャスター(プレス成形型)
栃木屋¥209~税込¥230~1個当日出荷から10日以内出荷搬送台等に取付けることにより、製品等の移動や方向転換がスムーズに行えます。用途製品搬送台・ターンテーブル等部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーダンパー
栃木屋¥809~税込¥890~1個当日出荷から11日以内出荷軽量BOX、カバーなどをソフトに開閉します。AV機器、通信機器、測定機器、各種収納ケース等に幅広く使用できます。 また、ギア付タイプは直線運動に制動を必要とされる場合等に適します。用途AV機器・通信機器・測定機器・各種収納ケース
インジケーター
栃木屋¥809税込¥8901個4日以内出荷錠前やハンドル等施錠部品と組合せ、扉の施解錠を目視で確認できる表示器です。用途配電盤・分電盤・制御盤・各種筐体仕様錠前やハンドルの止め金具が、本品のレバーを移動させることにより、表示色を変更させます。表示色:レバー自由状態=赤色、レバー移動状態=緑色適用板厚:t0.8~t2.0推奨締付けトルク:0.76N・m(7.7kgf・cm)防水仕様材質ZDC2、POM、PC、SUS304-WPB、EPDM、SUS304、SUS質量(g)23部品名称ケース、レバー、カバー、スプリング、パッキン、取付ブラケット、シール、スプリングピン、十字穴付きなべ小ねじ表面処理MZCr、黒色、透明、緑/赤RoHS指令(10物質対応)対応
スライドトチロック
栃木屋¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷□21パイプ上を左図フリー方向にのみ移動でき、リテーナーをONにした状態では両方向に移動できるユニットです。用途モニター、操作コンソール、各種認識装置、作業台仕様□21±0.2の四角管に使用可能。ロック(リテーナ:OFF)時の保持力100N以上。(□21の鉄・Crメッキ管に使用時)材質ZDC、鉄系焼結浸炭材、POM、SUS、SWP-C、SWHC質量(g)240部品名称ケース、レール、キャップ、リテーナ、ステータ、ローラー、スプリング、十字穴付きなべタッピンネジ表面処理焼付塗装(黒色)、黒色、赤色、軟窒化処理、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキステー
栃木屋¥729税込¥8021個4日以内出荷比較的軽量な扉に使用するワンウェイタイプのソフトダウンステーです。扉の大きさや重量に応じてブレーキ速度の調整が可能です。用途TVラック・扉高さの低い木製ラック材質POM、SPHC、SWCH、SPCC、S質量(g)61部品名称ケース、スライド、ベース、ローラー、ストッパー、アーム、段付鋲、POMワッシャー、L金具、ブレーキ調整ねじ表面処理黒色、原色、Cr、Sn-Co(Cr色)、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
平型蝶番(黄銅・穴なし)
栃木屋(1件のレビュー)¥139~税込¥153~1個4日以内出荷用途に応じて大きさが選べます。用途各種機器部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャスター(ボルト型)
栃木屋¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から19日以内出荷内部の受け皿の形状改良により、従来品では底面に集中してしまっていた荷重を円周上に分散させました。摩擦抵抗が減り、滑らかな動作および高耐久を実現しています。用途製品搬送台・ターンテーブル等仕様本製品は、上向き下向き兼用です。部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿RoHS指令(10物質対応)対応
薄型ダンパー
栃木屋¥159税込¥1751個4日以内出荷オイルの粘性を利用した衝撃緩衝部品です。蓋や扉等をスムーズかつ静かに開閉や往復運動させることが可能です(2WAY仕様)。用途自動車内装部品・オーディオ機器・家電・OA機器・事務機器等材質PC、POM、シリコンゴム、シリコン部品名称ハウジング、キャップ、ローター、ギア、Oリング、オイルRoHS指令(10物質対応)対応
ダンパー付ハンガーフック
栃木屋¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷ダンパー効果を付加した収納式のハンガーフックです。コート掛けのみならず、小型扉の取手や引き手としてご使用いただくことも可能です。取り付けは、裏側からブラケットとねじにより挟み込むタイプ(TM-312-1)と、表側から直接ねじ止めするタイプ(TM-312-2)がございます。用途車両・家具等材質ハウジング、ハンガー、カバー、ウレタンロールストック、スプリング、ピン、ダンパー、十字穴付タッピンねじ、十字穴付サラ小ねじ、取付ブラケット、座金組込み十字穴付なべ小ねじ、塗装(ライトベージュ)表面処理ADC、ZDC、ポリウレタン、SUS304、SUM、PC/POM、S、SPCC
面テープファスナー
栃木屋¥399~税込¥439~1個4日以内出荷角カンが付属されており、束ねやすい面ファスナーです。繰り返し着脱可能です。用途通信機・ドローン・理化学機械等材質合成樹脂タイプベルトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
小型ダンパー
栃木屋¥219税込¥2411個4日以内出荷オイルの粘性を利用した衝撃緩衝部品です。蓋・扉等をスムーズかつ静かに開閉・往復運動させることが可能です(2WAY仕様)。用途自動車内装部品・オーディオ機器・家電・OA機器・事務機器等材質合成樹脂タイプ両方向性(2way)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ステー
栃木屋¥229税込¥2521個4日以内出荷TM-373-1と-2併用で扉の開放保持のドアストッパーとしてご使用いただけます。用途各種筐体・盤等材質鉄長さ(mm)165タイプ横開き用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
上蓋用ステー
栃木屋¥899税込¥9891個4日以内出荷ブラケット部と分離が可能な、上蓋用ステーです。止めねじをドライバーで外す等の作業がなく、ワンタッチで取り外しが可能ですので、メンテナンス作業等が容易に行えます。用途計測機器、通信機器等質量(g)40許容荷重(N[kgf])88.2[9]材質/処理アーム(A)(B))・ブラケット(A)(B)・ストッパー)SPCC/Sn-Co(Cr色)(ブラケット(B)シャフト・ストッパーシャフト・平セミチューブラリベット)SUSXM7(ストッパーカラー)SUS303(スプリング)SUS304-WPB(ワッシャー)PA/原色(ブラケット(B)ワッシャー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
超重量用ステンレスアジャスター
栃木屋¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷従来品より垂直圧縮許容荷重が大きくなりました。アジャストボルト底面に十字穴を設けておりますので、プラスドライバーにてスピーディに取り付け可能です。用途半導体製造装置・OA機器・工作機械・各種筐体・その他材質ステンレスタイプオールステンレス標準型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
重量用スライドレール
栃木屋¥14,980~税込¥16,478~1セット4日以内出荷重量用オーバートラベル製品です。アウターメンバー側は角根丸型ボルト(キャリッジボルト)のみでも使用可能です。用途各種測定器機、通信機等の筐体、OA機器等種類スライドレール材質(レール)鉄RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ボールキャスター
栃木屋¥8,798~税込¥9,678~1個4日以内出荷から12日以内出荷内部の受け皿の形状改良により、従来品では底面に集中してしまっていた荷重を円周上に分散させました。摩擦抵抗が減り、滑らかな動作および高耐久を実現しています。用途製品搬送台・ターンテーブル等部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿、C形止め輪RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング
栃木屋¥2,898~税込¥3,188~1個4日以内出荷から9日以内出荷長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。用途OA 機器・医療機械・工作機械等表面処理(本体)艶消塗装(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャスター(ボルト型排出口付)
栃木屋¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷内部の受け皿の形状改良により、従来品では底面に集中してしまっていた荷重を円周上に分散させました。摩擦抵抗が減り、滑らかな動作および高耐久を実現しています。ゴミ等用に排出口が付いています。用途製品搬送台・ターンテーブル等仕様本製品は、下向き用です。材質SUJ2、SUM、SUM部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿表面処理Ni、無電解NiRoHS指令(10物質対応)対応
導電性スライドレール
栃木屋¥7,698税込¥8,4681セット7日以内出荷ダブルスライド、オーバートラベル製品です。専用部品を組み込み導通性を確保しています。用途各種測定機器、通信機等の筐体、OA機器等仕様抵抗値0.1Ω以下/セット(静止時)(キャビネットメンバー、ドロワーメンバー間)定格荷重(kg)45RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)2610グリーン購入法適合
導電性スライドレール(2本1セット)
栃木屋¥6,198税込¥6,8181セット7日以内出荷ダブルスライド、オーバートラベル製品です。専用部品を組み込み導通性を確保しています。用途各種測定機器、通信機等の筐体、OA機器等仕様抵抗値0.1Ω以下/セット(静止時)(キャビネットメンバー、ドロワーメンバー間)RoHS指令(10物質対応)対応