カテゴリ

  • 機構部品(13)
  • メカニカル部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 栃木屋
  • モノタロウ(7)
  • ParkerTAIYO(48)
  • TRUSCO(21)
  • イシハシ精工(19)
  • M5Stack(17)
  • ワルター(14)
  • SMC(12)
  • エレコム(11)
  • Canon(11)
  • 東京発条製作所(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • SAMTEC(5)
  • イスカル(4)
  • EPSON(4)
  • 象印マホービン(4)
  • ダイヤテックス(4)
  • ベロス(4)
  • 北陽電機(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm30」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 前蓋用ステー 栃木屋

    前蓋用ステー

    栃木屋(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    小型で取り付けスペースを取りません。
    用途計測機器・通信機器等質量(g)31許容荷重(N[kgf])128[13]材質/処理(L形金具)SPCC/Cr(軸)BSW/Sn-Co「Cr色」(アーム)SPCC/Cr(ワッシャー)PA/-(小判形金具)SPCC/CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールキャスター(プレス成形型) 栃木屋

    ボールキャスター(プレス成形型)

    栃木屋
    469税込516
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    搬送台等に取付けることにより、製品等の移動や方向転換がスムーズに行えます。
    用途製品搬送台・ターンテーブル等部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールキャスター(ボルト型) 栃木屋

    ボールキャスター(ボルト型)

    栃木屋
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    内部の受け皿の形状改良により、従来品では底面に集中してしまっていた荷重を円周上に分散させました。摩擦抵抗が減り、滑らかな動作および高耐久を実現しています。
    用途製品搬送台・ターンテーブル等仕様本製品は、上向き下向き兼用です。部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿RoHS指令(10物質対応)対応
  • 上蓋用ステー 栃木屋

    上蓋用ステー

    栃木屋
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    ブラケット部と分離が可能な、上蓋用ステーです。止めねじをドライバーで外す等の作業がなく、ワンタッチで取り外しが可能ですので、メンテナンス作業等が容易に行えます。
    用途計測機器、通信機器等質量(g)40許容荷重(N[kgf])88.2[9]材質/処理アーム(A)(B))・ブラケット(A)(B)・ストッパー)SPCC/Sn-Co(Cr色)(ブラケット(B)シャフト・ストッパーシャフト・平セミチューブラリベット)SUSXM7(ストッパーカラー)SUS303(スプリング)SUS304-WPB(ワッシャー)PA/原色(ブラケット(B)ワッシャー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールキャスター 栃木屋

    ボールキャスター

    栃木屋
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    内部の受け皿の形状改良により、従来品では底面に集中してしまっていた荷重を円周上に分散させました。摩擦抵抗が減り、滑らかな動作および高耐久を実現しています。
    用途製品搬送台・ターンテーブル等部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿、C形止め輪RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールキャスター(ボルト型排出口付) 栃木屋

    ボールキャスター(ボルト型排出口付)

    栃木屋
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    内部の受け皿の形状改良により、従来品では底面に集中してしまっていた荷重を円周上に分散させました。摩擦抵抗が減り、滑らかな動作および高耐久を実現しています。ゴミ等用に排出口が付いています。
    用途製品搬送台・ターンテーブル等仕様本製品は、下向き用です。材質SUJ2、SUM、SUM部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿表面処理Ni、無電解NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールキャスター(クリーンルーム対応) 栃木屋

    ボールキャスター(クリーンルーム対応)

    栃木屋
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    ガラス基盤等のアライメントに適したボールキャスターです。樹脂製のボールや特殊形状の受け皿により発塵を抑え、より高度なクリーンレベルに対応しています。
    用途製品搬送台・ターンテーブル等部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム足TK型 栃木屋

    ゴム足TK型

    栃木屋(64件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
    用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等黒色種類ゴム足硬度65°±5°
  • 防塵ゴム 栃木屋

    防塵ゴム

    栃木屋(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(2m)
    当日出荷から17日以内出荷
    種類ゴム足
  • 防塵ゴム(角型) 栃木屋

    防塵ゴム(角型)

    栃木屋(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1本(1m)
    当日出荷から13日以内出荷
    防塵用のスポンジゴムです。 材質はクロロプレンとシリコン、形状は各3種類それぞれ寸法豊富にございます。
    用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤー型ホースバンド 栃木屋

    ワイヤー型ホースバンド

    栃木屋(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    2本のワイヤーをバンドに使用していますので強固な締め付けが可能です。
    用途各種油圧・空圧機器・工作機械・成形用金型等表面処理3価クロメート
  • VHB(TM)アクリルフォームテープ 栃木屋

    VHB(TM)アクリルフォームテープ

    栃木屋
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。 反発力を吸収する高い剥離強度があります。 常温感圧型接着タイプです。 面接合により応力集中を防ぎます。 高いシール性があります。 優れた耐候性を有し、屋外使用が可能です。 振動吸収性に優れています。 任意の形状、テープ幅に加工できますので御相談ください。
    使用方法接着する材料表面の油分、水分、ほこりを除去する。圧着はプレス又はローラー等の治具により、VHBに50N/cm2(5.10kgf/cm2)以上の圧力を加えて接着すること。室温が10℃以下の場合は、VHB及び被着体を加温し(最高100℃まで)、接着時にVHB及び被着体ともに20℃以上であること。接着しにくい材料には、専用プライマーにより接着性を向上することができますので、ご相談ください。テープは直射日光を避けた室内にて保管してください。幅(mm)12白色不透明使用温度範囲(℃)-20~150破断伸度(%)600定尺(m)11密度(g/cm3)0.75引張強度(N/cm2)(VHB基材)120[12.2kgf/cm2]保存環境25℃以下室内熱伝導率(W/mk)0.16吸水率(%)0.6RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])130[13.3](25%)
  • ガススプリング 栃木屋

    ガススプリング

    栃木屋
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    表面処理塗装(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランピングスクリュー 栃木屋

    クランピングスクリュー

    栃木屋
    449税込494
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    用途工作機器・治工具・各種金型・試験機等部品名称本体、ボールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング 栃木屋

    ガススプリング

    栃木屋
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
    用途OA 機器・医療機械・工作機械等表面処理(本体)艶消塗装(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用スライドレール 栃木屋

    重量用スライドレール

    栃木屋
    22,980税込25,278
    1セット
    4日以内出荷
    重量用オーバートラベル製品です。アウターメンバー側は角根丸型ボルト(キャリッジボルト)のみでも使用可能です。
    用途各種測定器機、通信機等の筐体、OA機器等種類スライドレール材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 防塵ゴム(難燃性) 栃木屋

    防塵ゴム(難燃性)

    栃木屋
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    1.EPDM発泡体は、難燃性規格UL-94 HF-1の認定を受けています。(粘着剤、セパレータを除く)。2.耐候性、耐熱性、耐オゾン性に優れ、長期の使用に耐えます。3.圧縮荷重(応力)が小さく、簡単に圧縮することができ、被着体の凸凹によくなじみます。この効果により優れた気密性、防音性を発揮します。4.比重は0.09と軽いです。
    用途電気機器の防水・気密・防音・断熱材・その他材質EPDM発泡体種類防塵ゴム難燃性UL94 HF-1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 防塵ゴム 栃木屋

    防塵ゴム

    栃木屋
    819税込901
    1個
    22日以内出荷
    耐候性・耐寒耐熱性・耐薬品性(酸・アルカリ)に優れています。 圧縮荷重(応力)が小さいので目地充填後、構造物を変形させることはありません。 容易に圧縮できます。 粗面のある間隙や、温度差のある構造物の伸縮に順応するので、水密性が良いです。 軽く(比重0.15)、発泡体同士は癒着しないので、施工及び保存が簡単です。
    用途電気機器・住宅・設備機器・船舶・車輛・自動車・建築土木・その他材質EPDM発泡体ブラック寸法A(mm)3耐熱温度(℃)-20~100耐薬品性酸性・アルカリ性に優れてる防水性圧縮率70%以上で防水効果を発揮発泡体構造連続気泡