カテゴリ

  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • 栃木屋
  • モノタロウ(2)
  • 3M(スリーエム)(32)
  • ユーボン(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(3)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • ティーエフサービス(18)
  • エスコ(13)
  • 大和バルブ(3)
  • エレコム(2)
  • ホッティーポリマー(2)
  • サンドビック(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
  • 岩崎製作所(1)
  • GRIPPS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む

「vhb」の検索結果

プロの現場向け3M人気商品特集
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VHB(TM)アクリルフォームテープ 栃木屋

    VHB(TM)アクリルフォームテープ

    栃木屋
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。 反発力を吸収する高い剥離強度があります。 常温感圧型接着タイプです。 面接合により応力集中を防ぎます。 高いシール性があります。 優れた耐候性を有し、屋外使用が可能です。 振動吸収性に優れています。 任意の形状、テープ幅に加工できますので御相談ください。
    使用方法接着する材料表面の油分、水分、ほこりを除去する。圧着はプレス又はローラー等の治具により、VHBに50N/cm2(5.10kgf/cm2)以上の圧力を加えて接着すること。室温が10℃以下の場合は、VHB及び被着体を加温し(最高100℃まで)、接着時にVHB及び被着体ともに20℃以上であること。接着しにくい材料には、専用プライマーにより接着性を向上することができますので、ご相談ください。テープは直射日光を避けた室内にて保管してください。幅(mm)12白色不透明使用温度範囲(℃)-20~150破断伸度(%)600定尺(m)11密度(g/cm3)0.75引張強度(N/cm2)(VHB基材)120[12.2kgf/cm2]保存環境25℃以下室内熱伝導率(W/mk)0.16吸水率(%)0.6RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])130[13.3](25%)
3m vhb特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 3m vhb