カテゴリ

  • 機構部品(146)
  • 物流用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 栃木屋
  • LAMP(スガツネ工業)(186)
  • ジョー・プリンス竹下(184)
  • オリエンタルモーター(132)
  • 三桂製作所(97)
  • TAKIGEN(タキゲン)(66)
  • ホシモト(54)
  • OSG(オーエスジー)(53)
  • KITZ(キッツ)(49)
  • イマオコーポレーション(36)
  • WAKI(和気産業)(34)
  • CKD(26)
  • コガネイ(24)
  • シブタニ(24)
  • ケージーパルテック(18)
  • ACE(エース)(16)
  • 東洋バルヴ(12)
  • 大阪コネクター製造(11)
  • 日東工業(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(145)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zdc」の検索結果

関連キーワード
148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットキャッチ 栃木屋マグネットキャッチ栃木屋(12件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
取付面が2方向選べるようになっています。
用途配電盤・分電盤・工作機械等材質/処理(ハウジング)ZDC/Ni(梨地)(ベース)ZDC/Ni(ヨーク)SPCC/Zn(マグネット)フェライト(キーパー)SPCC/NiRoHS指令(10物質対応)対応
シリンダー錠 栃木屋シリンダー錠栃木屋(4件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から6日以内出荷
リテーナーを本体の溝に差し込むだけで、取付が容易にできるシリンダー錠です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等材質/処理(プラグ・ケース)ZDC/Cr(リテーナー)SK/Zn(止め金具)SPCC/Zn(キー)BSP/Niキー番号035仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)RoHS指令(10物質対応)対応
交換機用取手 栃木屋交換機用取手栃木屋(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
パネル等に前面から取付けられるタイプです。角度をつけたことにより握りやすい。
用途計測機器・通信機器等材質/処理ZDC/Cr質量(g)98許容荷重(N[kgf])587(60)/垂直RoHS指令(10物質対応)対応
キーハンドル 栃木屋キーハンドル栃木屋(21件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。
用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等仕様左右兼用型90度回転防水仕様質量(g)100材質/処理(本体・軸)SCS13/-(キャップ)SUS304/ヘヤライン(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-(パッキン)CR/黒色(Oリング)NBR/黒色(キーハンドル)ZDC/Cr(キーリング)S/NiRoHS指令(10物質対応)対応
シリンダー錠 栃木屋シリンダー錠栃木屋(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
シリンダー錠です。 キーの回転はAB間90度です。 キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等質量(g)81適合板厚(mm)9.5(最大)材質/処理(ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Niキー番号No001~150※キー番号は、ランダムな為、指定できません。RoHS指令(10物質対応)対応
ケーシング取手(黒色塗装) 栃木屋ケーシング取手(黒色塗装)栃木屋(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
用途計測機器・通信機器・工作機械等材質/処理ZDC/黒色ねじ径M5RoHS指令(10物質対応)対応
フォールディング取手 栃木屋フォールディング取手栃木屋(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
取手として使用しない時はニギリを倒しておくことにより、筐体回りのスペースを有効に使用することができます。また、筐体の梱包スペースを大幅に削減することも容易です。さらに、ニギリはデテント作用により、ふらつきにくくなっております。
用途計測機器・オーディオ・OA機器・搬送機器等材質/処理(座金・ニギリ)ZDC/Cr(サチライト)(スプリング)SUS304/-(シャフト)SUS/-(ボール)SUJ/-垂直許容荷重(N[kgf])491[50]RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルキーロック 栃木屋ハンドルキーロック栃木屋(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
鍵穴が下方向にあるため正面からは見えません。防犯・イタズラ防止に効果があります。
用途小型制御版・スイッチボックス・各種収納ボックス仕様キーの回転はA・B間80°です。キーの抜差しはA点でのみ可能です。(1点抜き)回転規制カムを裏返しに組み替えることにより、キーの回転がAD間80°になります。A点、B(D)点においてデテント機構を有します。質量(g)47材質/処理(錠本体)ZDC/Cr(取付ナット・止め金具)SPCC/Zn(回転規制カム)SPCC/Uc(歯付き座金(内歯形)・六角ナット・スペーサー)S/Zn(キー)SPCC/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
シリンダー錠 栃木屋シリンダー錠栃木屋(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
配電盤施錠用ハンドルのキー(No.200)が、使用できます。シャッター付なので、異物の進入を防ぐ構造です。 キーの回転はA・B間90°回転です。キーの抜差しは、A点、B点共に可能です(2点抜き)。
用途配電盤・分電盤・受電設備内の蓋や扉の施錠用材質SUS304/ZDC、ZDC、SPCC、S、SPHC、C3713P質量(g)74部品名称ロック、ケース、取付ナット、回転規制カム、座金組込十字穴付なべ小ねじ、止め金具、キー表面処理3価クロメート、Cr、Niキー番号No.200RoHS指令(10物質対応)対応
角型取手(黒色塗装) 栃木屋角型取手(黒色塗装)栃木屋(4件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
用途計測機器・通信機器・工作機械等材質/処理ZDC/黒色質量(g)51垂直許容荷重(N[kgf])392[40]RoHS指令(10物質対応)対応
レンチロック 栃木屋レンチロック栃木屋
839税込923
1個
当日出荷
六角レンチで操作する簡易錠です。
用途分電盤・工作機械等質量(g)69.4材質/処理(シリンダー)BSBM/Cr(ナットA)ZDC/Zn(カム・タング)SPCC/Zn(ワッシャー)SUS304/-(ナットB)S/Zn(シャフト)ZDC/CrRoHS指令(10物質対応)対応
レンチロック セット品 栃木屋レンチロック セット品栃木屋
1,098税込1,208
1個
当日出荷
六角レンチで操作する簡易錠とキーのセットです。
用途分電盤・工作機械等質量(g)85.8材質/処理(シリンダー)BSBM/Cr(ナットA)ZDC/Zn(カム・タング)SPCC/Zn(ワッシャー)SUS304/-(ナットB)S/Zn(シャフト)ZDC/Cr(キーレンチ)ZDC/NiRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルキー 栃木屋ハンドルキー栃木屋
419税込461
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ZDC表面処理塗装(黒色)
プッシュキャッチ 栃木屋プッシュキャッチ栃木屋(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ラッチによりキーパーを挟み込むタイプの金属製キャッチです。ロックを解除すると扉を押し出すので、ツマミや取手を使わずに扉を開けられます。金属製のため保持力が高く、高温環境での使用も可能です。
用途工作機械・照明機器等、常時高温環境下になる箇所仕様ロック解除力:約10N(0.98kgf)使用温度範囲:5℃~100℃耐久性:20000回材質SPCC、SUS304、ZDC、SUS質量(g)40.5部品名称ラッチボックス、ボックスカバー、スプリング、カム、スライドピン、カムスプリング、ホルダーシャフト、ラッチ、ホルダー、キーパー表面処理3価クロメート、光沢バレル研磨保持力N(kgf)約40(4.1)RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバー錠(インジケーター付き) 栃木屋ドライバー錠(インジケーター付き)栃木屋
999税込1,099
1個
当日出荷
マイナスドライバーやコイン等で容易に開閉が可能なインジケーター付きの簡易ロックです。施錠・解錠がインジケーターの「色」で確認できます。 回転規制カム組み換えによる左右回転兼用仕様です。ドライバー溝の回転はA・B間90°回転又はA・D間90°回転となります。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。
用途防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等材質ZDC、PC、S、SPCC、SUJ2、SUS304-WPB質量(g)18.1部品名称ケース、プラグ、クリアカバー、インジケーターシール、取付ナット、回転規制カム、止め金具、デテントボール、スプリング、抜け止めリング、座金組込み十字穴付きなべ小ねじ表面処理Cr、無色透明、緑色、3価クロメート推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])取付ナット/3.0[30.6]、座金組込み十字穴付きなべ小ねじ/0.63[6.4]RoHS指令(10物質対応)対応
フラッシュレバーハンドル(防水型) 栃木屋フラッシュレバーハンドル(防水型)栃木屋(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から14日以内出荷
ハンドルを2段階引き上げるメカニズムの採用により、急激な飛出しで指を痛めることがなく、安全性が向上しました。 回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。 キーの回転は、180°です。 キーの抜差しは、施錠時・解錠時のいずれも可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等仕様左右兼用型で簡単に組換えできます。キーはすべて同一番号です。シリンダーは右180度回転させることにより施錠できます。キーの抜差しは、施錠時・解錠時のいずれも可能です。Oリング使用の防水型です。
ボールキャッチⅠ型(ZDC) 栃木屋ボールキャッチⅠ型(ZDC)栃木屋(7件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等質量(g)15.8材質/処理(ハウジング・キーパー)ZDC/Cr(スチールボール)S/Ni(スプリング)SUS304(止めねじ)BSBM/NiRoHS指令(10物質対応)対応
キーレンチ 栃木屋キーレンチ栃木屋(3件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
六角レンチで操作する簡易錠TL-190-001,TL-193-001用のキーレンチです。
用途分電盤・工作機械等質量(g)16.4材質/処理(キーレンチ)ZDC/NiRoHS指令(10物質対応)対応
フラッシュハンドル 栃木屋フラッシュハンドル栃木屋(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ドライバー等による不正開錠が困難なシリンダー錠タイプの平面ハンドルです。 止め金具の組替えによる左右兼用型です。 キーの回転は90度回転です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・OA機器・筐体等RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダー錠 栃木屋シリンダー錠栃木屋(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から14日以内出荷
キーはスムーズなリバーシブルタイプです。キーの回転は、A・B間90°です。キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)
用途自動販売機・両替機・コインロッカー・情報端末機等材質/処理(ロック)C3604/Cr (取付ナット)ZDC/Zn (回転規制カム)SPCC/Zn (歯付座金・六角ナット)鉄系ねじ/Zn (キー)C3713/NiRoHS指令(10物質対応)対応
プッシュ式マグネットキャッチ 栃木屋プッシュ式マグネットキャッチ栃木屋(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
ワンプッシュで扉の開閉ができます。 ※マグネットベース(TL-188)は別売りです。
用途計測機器・OA機器・家具等吸着力(N[kgf])約11.8(1.2)仕様1.ロック解除ストローク/約3.5mm2.ロック解除時初期突出し力/約8.83N(900gf)3.ナット締付トルク/0.29N・m(3kgf・cm)以下質量(g)8.95材質/処理(ベース・ケース・スプリング受け・スペーサー)ABS/黒色(スライド)PA6/黒色(ロータリー)PC/赤色(ヨーク)SS/Ni(黒)(フェライト)フェライト/-(スプリング)SW-C/-(ナット)ZDC/Zn(キーパー)SPCC/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
プッシュロック 栃木屋プッシュロック栃木屋
669税込736
1個
当日出荷から4日以内出荷
ツマミを押し込むことで施開錠操作を行うことが出来る簡易錠前です。 外力で不用意に回転しにくい構造です。 本品ツマミは取手の代わりに使用できます。 止め金具の角度は90°毎に設定可能です。
用途各種ボックス、分電盤、ゴミ箱、その他扉材質/処理本体:ZDC/PBT(ガラス入り) / Cr/黒色、回転規制カム:SPCC/3 価クロメート、平座金・十字穴付なべタッピンねじ:S/3 価クロメート、取付ナット:ZDC/3 価クロメート、止め金具:SPCC/3 価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
金筺用蓋止 栃木屋金筺用蓋止栃木屋(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から14日以内出荷
スペースの有効利用ができる薄型タイプです。
用途計測機器・分電盤等RoHS指令(10物質対応)対応
埋込取手 栃木屋埋込取手栃木屋(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャッチ 栃木屋ボールキャッチ栃木屋
279税込307
1個
当日出荷
2方向からの抜差しが可能です。
用途計測機器・工作機械などに。トラスコ品番206-3835材質亜鉛ダイカスト(ZDC)全長(mm)28シルバー引張強度N(kgf)19.6/2RoHS指令(10物質対応)対応
フラッシュリフトハンドル 栃木屋フラッシュリフトハンドル栃木屋(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から14日以内出荷
フリーストップヒンジ 栃木屋フリーストップヒンジ栃木屋(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から4日以内出荷
平面ラッチ(2P) 栃木屋平面ラッチ(2P)栃木屋(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から14日以内出荷
パネルラッチ(ナット取付タイプ) 栃木屋パネルラッチ(ナット取付タイプ)栃木屋
509税込560
1個
当日出荷
防災機器関連装置のボックス用蓋止めとして、小型で十分な機能を果たすように、機構・方式を特に厳しく厳選した非常に使いやすいラッチです。操作は、コイン(100円以下の硬貨)をラッチ本体正面のみぞに差し込んで回すだけ、しかも、デテントアクション(カチッという操作の感覚)機構付です。
用途防災機器・分電盤・制御盤・配電盤等仕様コイン差込用のミゾの回転は、AB間90度です。止め金具は、90度単位で固定位置を変えることができます。材質/処理(スリットシャフト・スリーブ)ZDC/Cr(ナット)ZDC/Zn(止め金具)SPCC/Zn(ボール)SUJ/-(スプリング)SUS304/-(座金組込みネジ)S/Zn(抜止めリテーナー)SUS304-CSPRoHS指令(10物質対応)対応
双輪キャスター 栃木屋双輪キャスター栃木屋(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
車輪タイプ双輪
取手 栃木屋取手栃木屋
619税込681
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途計測機器・通信機器等RoHS指令(10物質対応)対応
角型取手 栃木屋角型取手栃木屋(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
用途計測機器・通信機器・工作機械等材質/処理ZDC/Cr(サチライト)質量(g)51ねじ径M5垂直許容荷重(N[kgf])392[40]RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトダウンヒンジ 栃木屋ソフトダウンヒンジ栃木屋
8,098税込8,908
1個
当日出荷から4日以内出荷
小型で高トルク設計のダンパーヒンジです。 オイルの粘性抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与えるため、スローでソフトな動きです。 開閉時の衝撃が少なく、衝撃音も小さいので、機器の故障や人身への障害防止等安全対策にも効果的です。
用途医療機器・通信機器・OA 機器等材質ZDC、S45C、シリコン、SUS304、SK3使用温度範囲(℃)-5~+50部品名称本体、シャフト、オイル、ヒンジピース、ニードル表面処理塗装(シルバー)、窒化処理、NiRoHS指令(10物質対応)対応耐久回数20000 回(開閉1サイクル23℃)
平面ラッチ(1P) 栃木屋平面ラッチ(1P)栃木屋(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から14日以内出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・車両関係・工作機械等RoHS指令(10物質対応)対応
フラッシュレバーハンドル 栃木屋フラッシュレバーハンドル栃木屋(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器・OA機器等
ラッチ錠 栃木屋ラッチ錠栃木屋
809税込890
1個
当日出荷
ストロークが約10mmのシンプルなラッチです。 操作部品は、M4ねじで取り付けられます。
用途軽量カバー・小型扉等材質(ベース、スプリング)SUS304、(ラッチ)ZDC、(丸リベット)SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)60
南京錠 栃木屋南京錠栃木屋
7,998税込8,798
1個
当日出荷から5日以内出荷
受電設備用扉ハンドルの鍵と互換性があります。 1本の鍵で施錠・解錠が可能。 メンテナンス時における作業能率の向上が図れます。 市販品鍵番号No.200との互換性もあります。
用途受電設備・自家用電気工作物等の防護フェンス・1号柱パス・リレーボックス・キュービクル防護用フェンス・分電盤等材質BSBM、ZDC/SUS、C3713部品名称本体、シャックル、シリンダー、キー表面処理3価クロメート、Niキー番号No.2200RoHS指令(10物質対応)対応
フラッシュレバーハンドル 栃木屋フラッシュレバーハンドル栃木屋
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
特車蝶番 栃木屋特車蝶番栃木屋(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
特殊車輌の装備用に設計された大型のヒンジで、後部荷台のフェンスやコンテナーの扉等に適しています。材質は耐食性の良いSUS304を使用しています。
用途トラック・消防車・コンテナー車・フリーザー・食品関係等RoHS指令(10物質対応)対応
平面ラッチ(2P) 栃木屋平面ラッチ(2P)栃木屋(1件のレビュー)
6,098税込6,708特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応