カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
絞り込み
ブランド
- タキロンポリマー
- モノタロウ(1)
- アズワン(6)
- エンズィンガー・ジャパン(7)
- Ensinger(エンズィンガー)(2)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(5)
- コクゴ(1)
- AZLA(アズラ)(5)
- 東レプラスチック精工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「PEEK板」の検索結果

PPSプレート 800
タキロンポリマー¥10,980~税込¥12,078~1枚5日以内出荷良好な切削加工性:切削加工後の寸法安定性に優れています。 優れた耐薬品性:フィラー等を使用しておらず、酸・アルカリ・有機溶剤等への耐性に優れています。 高い耐熱性:連続使用温度220℃で高温特性に優れます。用途自動車部品、電気・電子部品仕様引張破壊時呼び歪み:3%、曲げ弾性率:4.3GPa比重1.34引張強度(MPa)80荷重たわみ温度(℃)130(1.80MPa)シャルピー衝撃強さ(kJ/m2)2.7RoHS指令(10物質対応)対応曲げ応力値(MPa)133