カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- その他樹脂板カット対応品(1)
絞り込み
ブランド
- タキロンポリマー
- BIG DAISHOWA(5)
- NALGENE(ナルゲン)(2)
- Kartell(カルテル)(11)
- Thermo Fisher Scientific(5)
- ノーブランド(6)
- Thermo Scientific Nalgene(13)
- TAKEMOTO(2)
- CKD(3)
- DICプラスチック(5)
- ホンダ(311)
- エレコム(214)
- ERECTA(エレクター)(133)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(100)
- SKC(環境測定)(62)
- 三菱ふそう(50)
- RS PRO(48)
- IAI(アイエイアイ)(43)
- MICROCHIP(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
「pmp」の検索結果

【オーダー】PMP
タキロンポリマー¥1,265税込¥1,3921枚3日以内出荷ポリメチルペンテンは、以下の特徴がございます。 耐熱性:融点が240℃であるため、ポリプロピレンよりも高温下での使用が可能です。 耐スチーム性:沸騰水中でも加水分解しないため、スチーム滅菌用途での使用が可能です。 優れた耐薬品性:トルエン、トリクロロエチレンなどの一部の有機溶剤を除き、酸、アルカリに高い耐性を示します。 優れた電気特性:PTFE並の低誘電特性を有しています。(誘電率2.1、誘電正接0.00008(@10GHz)) 食品衛生法に適合しています。用途理化学実験器具、食品容器、医療機器部材など材質ポリメチルペンテン(PMP)色透明比重0.83連続使用温度(℃)120厚さ公差(mm)3、5(公差:0~+0.5)切断公差0~500mmまで0~+1mm 501~1000mmまで0~+2mmRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工