カテゴリ
- テープ(1)
絞り込み
ブランド
- tesa(テサ/テサテープ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「367-9721」の検索結果

クレープマスキングテープ
tesa(テサ/テサテープ)(7件のレビュー)¥699税込¥7691巻当日出荷環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤を使用しています。塗装用マスキングテープです。耐熱140℃、中~高耐熱用途に適しています。貼りやすく、はがした後ののり残りもありません。手で切断可能。用途自動車塗装工程用。プリント基板などのハンダリフロー工程用。テープ厚さ(mm)0.17伸び(%)13耐熱温度(℃)140連続使用温度(℃)140(30分)引張強度(N/10mm)53RoHS指令(10物質対応)対応